長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
229件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UMAO TSS

    UMAO

    TSS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷
    脚立の支柱部分や、作業台の天板や支柱部分に取り付ける保護カバー。取り付けやすく、優れたクッション性能です。また、必要な長さに切断して使用できます。
    用途建設・設備関連、自動車関連、ビルメンテナンスなど絶対、傷つけられない作業現場に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CATACO TSS

    CATACO

    TSS
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    13日以内出荷
    脚立の天板の突起部分に取り付ける保護カバー。取り付けやすく、優れたクッション性能で、しかもほとんどの脚立にジャストフィット。
    用途建設・設備関連、自動車関連、ビルメンテナンスなど絶対、傷つけられない作業現場に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚立トップカバー イチネンTASCO

    脚立トップカバー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    周囲への傷つけを防止
    質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80
  • 脚立用滑り止めテープ 25×3M ユニット

    脚立用滑り止めテープ 25×3M

    ユニット
    5,298税込5,828
    1巻
    3日以内出荷
    質量(g)86テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3材質(テープ)アルミ、人造研磨剤
  • 多目的回転灯取付クランプ つくし工房

    多目的回転灯取付クランプ

    つくし工房
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    厚さ10~50mmの看板や角材または、Φ18~50mmのパイプなどに回転灯を取り付ける金具です。 回転灯が見やすい位置に調節可能。 天板の傾斜方向を90°変えられます。 多数の取付穴で幅広い機種に対応。
    材質スチール質量(g)580
  • ラダーミット(はしご用すべり止め) イチネンTASCO

    ラダーミット(はしご用すべり止め)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様はしご頂部に取付けてください。 はしごの上部に被せるだけで壁面を傷めません。 有効寸法…W23×D74×H130mm
  • 板止めクランプ コーナー TRUSCO

    板止めクランプ コーナー

    TRUSCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
    用途単管向け板材固定用仕様12mm板材固定可能トラスコ品番856-6893材質スチール、クロメートメッキ質量(g)540タイプコーナー品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
  • 兼用単クランプ メッキ付 TRUSCO

    兼用単クランプ メッキ付

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
    用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプトラスコ品番856-6882材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ穴なし品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
  • 48.6mm 単管パイプ用キャップ エスコ

    48.6mm 単管パイプ用キャップ

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948TS-11材質スチール厚さ(mm)4全長(mm)35質量(g)149
  • Φ42.7/48.6mm 単クランプ エスコ

    Φ42.7/48.6mm 単クランプ

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948TA-11材質スチール質量(kg)0.36本体寸法(mm)47×76
  • 固定ベース エスアールジータカミヤ

    固定ベース

    エスアールジータカミヤ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    単管を立てるためのベースです。
    トラスコ品番761-1315材質スチール質量(g)770タイプ固定型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
  • F12-19R用アウトリガー 藤本工業

    F12-19R用アウトリガー

    藤本工業
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番851-5175材質スチール質量(kg)3
  • 脚立用カバー カーボーイ

    脚立用カバー

    カーボーイ
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷
    壁や天井に脚立が接触した際のキズ・汚れを防ぎます。クッション素材で衝撃を吸収します。保管・運搬時にも天板を保護し工具や資材との接触キズを防ぎます。面ファスナーで簡単に着脱でき。作業工率を妨げません。
    用途内装工事・リフォーム作業に。引越し・運搬作業に。メンテナンス・清掃作業に。倉庫や現場での保管時に。トラスコ品番733-4275材質ベルト:PP、本体外側:PE、本体内側:PET・アルミ幅(mm)380ブラック高さ(mm)240奥行(mm)140
  • パイプジャッキベース タカミヤ

    パイプジャッキベース

    タカミヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
    トラスコ品番761-1480材質スチール・ドブメッキストローク(mm)45-345全長(mm)450品名ジャッキベースベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-345
  • はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS ジー・システム

    はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS

    ジー・システム
    44,980税込49,478
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    取付条件。はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
    用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。セット内容セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚全長(mm)850方式固定脚:オートロックカム機構方式材質(レバー部)(解除レバー)PP製質量(1セット)(kg)約5材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
  • 足場パイプ専用三脚ヘッド エスコ

    足場パイプ専用三脚ヘッド

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    材質ダクタイル(FCD450)質量(kg)3.6適合パイプ径(Φmm)48.6使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
  • 木製はしご用手すり HOJO

    木製はしご用手すり

    HOJO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    ビス(トラス頭5×20)4本、スプリングワッシャ付。
  • 脚立・足場台用緩衝材 かばっ太郎 アルインコ

    脚立・足場台用緩衝材 かばっ太郎

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    脚立・足場板の接触や転倒による傷つきを防止するための緩衝材です。
    トラスコ品番412-9695材質ポリエチレン厚さ(mm)40縦(mm)113横(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー ピカコーポレイション

    三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー

    ピカコーポレイション
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。 材質:クロロプレンゴム
    用途街路樹の選定や固い地面での作業に。材質ゴム適合型式GMF、GMK、GMP
  • 脚立ソックス JOB Master

    脚立ソックス

    JOB Master
    2,398税込2,638
    1組(4個)
    当日出荷
    汚れが目立たないグレー色を採用、個人宅の現場などでも気にせず使用できます。底厚を3mmとしており、床をしっかりとガードします。底にやわらかいフェルト素材を使用することで、滑りにくく、ゴムの跡などが付きにくくなってます。紐で絞る必要がなく、脱着の手間が少なく使用できます。空調業者や電気工事業者を中心に行った調査結果をもとに製品化されました。
    用途脚立の足に装着することで床面の汚れやキズ防止に。トラスコ品番195-6726セット内容1組4個入材質本体:600デニールポリエステルオックス、芯地:エチレン酢酸ビニル(EVA)、底:フェルトグレー質量(g)27寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×75×130
  • 溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット) TRUSCO

    溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    スプリング式構造なので持ち運びはキャスターで楽に行え、本体に荷重がかかるとキャスターが沈み込み、床面に端具が接地します。作業用踏台用のスプリングキャスターです。WTDB、WTDBCシリーズ3段まで対応します。4個1セットです。
    用途作業用踏台の移動に。トラスコ品番323-1287適合機種WTDB、WTDBCシリーズ3段まで材質鉄、ゴム品名スプリングキャスター
  • 片側手すり(左右共通) TRUSCO

    片側手すり(左右共通)

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100
  • フルセット手すり TRUSCO

    フルセット手すり

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)1100
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 背面手すりを設置する場合には左右両川に天場手すりまたはスタンションが必要です。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場背面手すり品名天場背面手すりセット入数(個)1
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 片側手すりのまま背面手すりを追加する際に使用します。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。トラスコ品番255-7213適合機種TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812材質アルミ合金タイプ背面補強バー
  • 足場部材運搬台車パーツ Aトラック ケーマックス

    足場部材運搬台車パーツ Aトラック

    ケーマックス
    44,980税込49,478
    1組(2個)
    5日以内出荷
    一般的な足場部材を使用して台車を組み立て可能 作業員の負担を軽減、作業効率も大幅UP 標準タイプであれば、1人で1800の踏板を10枚運搬可能 ロングタイプであれば、1人で3600の支柱を10本運搬可能 AB両タイプの足場に使用できます。 ノーパンクタイヤを採用
    用途お手持ちの足場部材を用いて運搬台車に変身。楽に運搬できます。最大荷重(kg)150
  • ジャッキソックス アラオ

    ジャッキソックス

    アラオ
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    134~143Φの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能です 綿素材を使用しておりますので、熱によるクレームを回避でき擦れ等による相手方に対してのキズを防止できます
    用途擦れ等による相手方に対してのキズ防止。トラスコ品番489-7382
  • YPS・作業台用 連結金具 YAMAZEN(山善)

    YPS・作業台用 連結金具

    YAMAZEN(山善)
    6,098税込6,708
    1セット(2個)
    欠品中
    YPS作業台のオプション品。
    質量(kg)0.07/1個アズワン品番64-9075-75
  • YPS・作業台用 アジャスター YAMAZEN(山善)

    YPS・作業台用 アジャスター

    YAMAZEN(山善)
    9,698税込10,668
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    YPS作業台のオプション品。
    質量(kg)0.14/1個アズワン品番64-9075-64
  • [EA905DF-101用]ポール エスコ

    [EA905DF-101用]ポール

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    仕様EA905DF-101用ポール
  • 脚立(アウトリガー一体型) エスコ

    脚立(アウトリガー一体型)

    エスコ
    61,500税込67,650
    1個
    翌日出荷
    不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
    材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
  • スペースカバー ユニット

    スペースカバー

    ユニット
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×20
  • 脚立用保護パッド イチネンTASCO

    脚立用保護パッド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様脚立が転倒したときの衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。 兼用脚立・専用脚立の回転金具部にかぶせて使用します。 材質…ナイロン・ポリウレタン
  • 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応 TRUSCO

    防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。次世代足場対応品です。
    用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用仕様次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6875材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ単クランプ品名防音パネル用クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
  • ZAM製 単管同径クランプ 自在 TRUSCO

    ZAM製 単管同径クランプ 自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
    用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • 単管同径クランプ 直交 TRUSCO

    単管同径クランプ 直交

    TRUSCO
    659税込725
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
    用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6869材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • 単管兼用クランプ 直交 SSボルト TRUSCO

    単管兼用クランプ 直交 SSボルト

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
    用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6873材質スチール、クロメートメッキ質量(g)720タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
  • KTブラケット(ボルト式) 平和技研

    KTブラケット(ボルト式)

    平和技研(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    (社)仮設工業会認定取得品
  • 脚立用緩衝材脚立パッド TRUSCO

    脚立用緩衝材脚立パッド

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、床や壁などへのダメージを軽減します。 マジックテープで簡単に取り外しができます。
    トラスコ品番819-1141適合機種トラスコ:THK・TPRK型、ピカ:HM・JOB型、ハセガワ:RAX・XAM型、ナカオ:MAX型材質ナイロンポリウレタンオレンジ質量(g)200品名脚立用緩衝材”脚立パッド”
  • Φ48.6mm 三連クランプ(直交) エスコ

    Φ48.6mm 三連クランプ(直交)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA948TA-9材質スチール質量(kg)1.04タイプ直交本体寸法(mm)200×76

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション