絞り込み
メッセージ内容
取付方式
材質
- ABS樹脂(9)
- PET樹脂(99)
- その他(92)
- アクリル(27)
- アルミ(43)
- エコユニボード(21)
- オレフィンステッカー(1)
- ゴム(1)
- ゴムマグネット(18)
- スチール(31)
- ステンレス(11)
- ターポリン(2)
- ポリエステル(12)
- ポリエチレン(66)
- ポリプロピレン(34)
- ユポステッカー(27)
- ラミプレート(15)
- 塩ビ(281)
- 樹脂(20)
- 紙(2)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- 日本緑十字社(136)
- グリーンクロス(117)
- ユニット(102)
- 山陽商会(AMENITY COX)(78)
- 東洋防災(66)
- エスコ(61)
- RS PRO(49)
- 岩崎製作所(35)
- つくし工房(27)
- MTO(27)
- エルティーアイ(25)
- 仙台銘板(25)
- 光(19)
- UNION(ユニオン)(15)
- ELPA(13)
- TRUSCO(13)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(12)
- KALBAS(7)
- ヒサゴ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
消防・防災・防犯関係とは、屋内外に表示される消防・防災・防犯関連の安全標識です。消火器の設置場所標識や避難誘導標識、消防隊侵入口マークなどが代表例です。避難誘導標識や消防関連の標識は関係法令や地方公共団体の告示等の規制を受ける場合がありますので、設置前には規格に適合しているかどうか十分な確認が必要です。それ以外にも「防犯カメラ設置」「禁煙」など、表示することで抑止的な効果を発揮する物もあり、表示場所や目的により効果の上がる表示が可能です。

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
標識 消火器具
(38件のレビュー)¥329税込¥3621枚当日出荷消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。材質硬質塩ビ厚さ(mm)1取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)240×80
センサーライト LED 扉用 開閉注意
(8件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。用途※扉開閉時の注意喚起に付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)色緑取付方式マグネット式/ビス止め式外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)コード長さ(mm)約160電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
標識 消火器具 立体型
(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。用途消火器具指図として材質ABS樹脂厚さ(mm)1.2文字内容消火器(下矢)タイプ非蓄光
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
ドアセンサーライト 無線タイプ
¥14,980~税込¥16,478~1組ほか当日出荷キングジム×モノタロウ! 文具メーカーのキングジムとコラボしたPB商品です。 扉の反対側で人などの動くものにセンサーが感知し、ライトの点滅で安全お報せ。 工具不要!背面のマグネットで簡単取りつけ。周囲環境の安全確保に。用途扉開閉時の注意喚起・衝突防止に寸法(mm)130(W)×44(D)×90(H)色緑質量(g)約176g(電池除く)電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)通信方式最大約10m動作環境温度 : 5~35℃ 湿度 : 30~80% ※非結露保存環境温度 : -10~55℃ 湿度 : 5~80% ※非結露電池寿命(年)約2年(1日あたり30回センサー感知時)
標識 消火器使用方法
(28件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷突然の使用の際に安心。消火器置き場に便利な使用方法標識。 便利な消火器スタンド取付タイプとそうでないものがございます。材質硬質塩ビ寸法(縦×横)(mm)215×250
消火器ABC使用法標識
山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。材質PVCプレート
ステッカー 防犯カメラ 作動中
(15件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷大きくてみやすい防犯カメラステッカーです。用途屋内での防犯対策として材質塩化ビニール文字内容防犯カメラ 作動中取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)360×120
扉につけるお知らせライト(無線タイプ)
キングジム(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1組ほか当日出荷扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット
消防・危険物標識
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。仕様ラミネート加工材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
標識 消火器具 立体型 蓄光
(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 蓄光仕様なので消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。用途消火器具指図として材質ABS樹脂(蓄光タイプ)厚さ(mm)1.2文字内容消火器(下矢)タイプ蓄光
消防・危険物標識(スチール)
日本緑十字社¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。明治山型仕様で、強度を確保しつつ軽量化されています。4mmの穴が4カ所にあり、簡単に取り付けできます。仕様明治山型材質スチール厚さ(mm)0.4取付穴4ヵ所取付方式ビス止め(ビス別売り)取付穴径(mm)Φ4 (4ヵ所)
ステッカー 防犯カメラ
(51件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。用途屋内での防犯対策として文字内容防犯カメラ録画中取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)約90×約200
責任者氏名標識 化学物質管理者
日本緑十字社(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。用途責任者等の明示に。仕様氏名書き込み式、表印刷材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者
扉につけるお知らせライト(有線タイプ)
キングジム¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160
避難ステッカー150×400(2色タイプ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。材質ポリエステルPET色下地:イエロー 文字:黒と赤文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。取付方式ステッカー仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)寸法(高さH×幅W)(mm)150×400裏面粘着テープ付
消火器プレート粘着式
光(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷仕様粘着テープ付材質エンビ取付方式粘着テープ付寸法(縦×横)(mm)240×80TKG品番9-2605-0701TKG品番(2017)6-2395-0601
消防ステッカー 消火器
岩崎製作所(1件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。材質軟化塩化ビニール寸法(mm)80×240取付方式接着剤表示内容消火器
消火栓 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー取付方式シール/ステッカー
放水口消防隊 ステッカー 標識
山陽商会(AMENITY COX)(5件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー寸法(mm)100×300取付方式シール/ステッカー
ステッカー 無反射 消防隊進入口
¥259~税込¥285~1枚当日出荷消防隊の進入口を表示するステッカーです。 無反射タイプになります。 内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。用途消防隊の進入口表示として材質塩ビステッカー形状三角寸法(mm)200/一辺
激突防止ライトワイヤレス
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)用途屋内用付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)モード切替OFF/シングル/A/B使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたりセンサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)電池寿命330日(※1日30回点灯)アズワン品番64-8901-28音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)点灯時間3秒点灯通信周波数帯域(GHz)2.4帯
消火ポンプ室 アクリルプレート標識
山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品
(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
防犯ステッカー 防犯カメラ設置 対候性インク カメラ(大 )
ELPA(13件のレビュー)¥665税込¥7321枚当日出荷傷に強いPPコーティング採用 直射日光に強い耐候インキ採用 ホログラムシート使用用途屋外用文字内容防犯カメラ監視中質量(g)12取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)約90×約200
消火器プレート 標示板「消火器」
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷消火器が置いてある場所の認識を上げる消火器標示プレートです。いざという時に消火器の場所がすぐ分かる表示文字「消火器」の樹脂プレート。材質樹脂文字内容消火器裏面両面テープなし寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)240×80×0.5
シールサイン 禁煙 NO SMOKING
光(6件のレビュー)¥259税込¥2851袋(5枚)当日出荷材質ユポ80μ文字内容禁煙 NO SMOKING取付方式シール寸法(幅W×高さH)(mm)70×20TKG品番9-2058-0101TKG品番(2017)6-1864-0101