絞り込み
メッセージ内容
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 修理/点検標識

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
415件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 450x600mm ターポリン製標識(作業中立入禁止) エスコ

    450x600mm ターポリン製標識(作業中立入禁止)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1枚
    翌日出荷
    材質ビニール、ターポリン寸法(mm)600×450×0.35文字内容作業中入数1枚
  • 300x450mm JIS安全標識[危険作業中] エスコ

    300x450mm JIS安全標識[危険作業中]

    エスコ
    1,540税込1,694
    1枚
    翌日出荷
    材質硬質塩ビ寸法(mm)300×450×1文字内容危険作業中取付穴(mm)Φ3×4ヶ所入数1枚
  • 改修工事ケーブル用表示具 ネグロス電工

    改修工事ケーブル用表示具

    ネグロス電工
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    SS□CM、ST□CMと併用してケーブルの識別表示ができます。 電線管などを利用して床上から容易に取付け取外しが行えます。 回収して再使用できます。
    材質ポリプロピレン取付け方法吊り下げケーブル外径(Φmm)(推奨)25以下
  • マグネット標識 東洋防災

    マグネット標識

    東洋防災
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    マグネット標識です。
    材質マグネット板
  • スイッチラベル SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    スイッチラベル

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(105セット)
    5日以内出荷
    用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100寸法(幅W×高さH)(mm)19×12表示内容スイッチ融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社

    LED矢印表示パネル マグネット脱着式

    日本緑十字社
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
    用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプトラスコ品番147-9772材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮黄/赤、発光時:赤質量(g)本体:280、表示パネル:150取付方式マグネット+吊りベルト脱着式本体寸法(mm)240×440適合サイズ(mm)台紙最大:125×365本体厚さ(mm)30パネルサイズ(mm)165×390連続使用時間(時間)約150使用電源単3乾電池×2本(別売)LED色表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34LED使用数(個)25パネル厚(mm)7日本緑十字社品番273002
  • 耐摩耗標識テープ セーフラン安全用品

    耐摩耗標識テープ

    セーフラン安全用品
    8,598税込9,458
    1巻
    8日以内出荷
    表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
    用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。材質ポリプロピレン文字内容→(矢印)テープ幅(mm)75テープ長さ(m)22表面PETフィルム
  • 埋設シート弱電ケーブル用 日動電工

    埋設シート弱電ケーブル用

    日動電工
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)150種類弱電ケーブル用長さ(m)50文字色表示内容危険注意この下に弱電ケーブルあり。
  • 埋設表示シート通信ケーブル用 日動電工

    埋設表示シート通信ケーブル用

    日動電工
    8,998税込9,898
    1個ほか
    4日以内出荷
    幅(mm)150種類通信ケーブル用長さ(m)50文字色表示内容危険注意この下に重要通信ケーブルあり。
  • 電気関係標識(鉄板) ユニット

    電気関係標識(鉄板)

    ユニット
    3,500税込3,850
    1枚
    3日以内出荷
    材質鉄板(普通山)寸法(mm)450×300文字内容高電圧 m以内関係者以外立入禁止(期間・担当者・責任者・メインスイッチ位置)質量(g)540エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
  • JIS警告標識 ヨコ グリーンクロス

    JIS警告標識 ヨコ

    グリーンクロス
    939税込1,033
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途JIS安全標識
  • 70mm/50m 標識テープ(キケン注意/30巻) エスコ

    70mm/50m 標識テープ(キケン注意/30巻)

    エスコ
    34,400税込37,840
    1個
    翌日出荷
    テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
    用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示にエスコ品番EA983DB-27材質ポリエチレン文字内容キケン注意取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50
  • 80mm/50m 標識テープ(ストライプ) エスコ

    80mm/50m 標識テープ(ストライプ)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
    用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示にエスコ品番EA983DB-24材質ポリエチレン幅(mm)(ストライプ)黒:13、黄:23取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50
  • 60mmx50m バリケードテープ(30巻) エスコ

    60mmx50m バリケードテープ(30巻)

    エスコ
    34,900税込38,390
    1個
    翌日出荷
    危険な場所に、素早くバリケードを。
    仕様非粘着エスコ品番EA983DB-1B材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
  • 60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語/30巻) エスコ

    60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語/30巻)

    エスコ
    34,900税込38,390
    1個
    翌日出荷
    仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10B材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
  • 60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語) エスコ

    60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
  • 24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク] エスコ

    24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク]

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    仕様剥離紙付材質基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着材:アクリル系溶剤取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80表示内容警告マーク
  • JIS安全標識板[電線注意] エスコ

    JIS安全標識板[電線注意]

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-3A材質硬質塩ビ寸法(mm)450×225×1文字内容電線注意取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • 標識テープ(通信用) 古河電工(古河電気工業)

    標識テープ(通信用)

    古河電工(古河電気工業)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    通信ケーブルの地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
    テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
  • 標識テープ(粘着剤付) 日本緑十字社

    標識テープ(粘着剤付)

    日本緑十字社
    839税込923
    1巻
    3日以内出荷
    のり残りしにくく、手で切ることができます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17寸法(mm)50幅×10m文字内容ペンキ塗りたて WET PAINT取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10日本緑十字社品番262134
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。 従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
    材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)100裏面離けい紙
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。 従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
    材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)25幅×100m質量(kg)1取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)100裏面離けい紙
  • のりなし表示テープ(4ヶ国語表示) つくし工房

    のりなし表示テープ(4ヶ国語表示)

    つくし工房(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    仕様黄色地黒文字材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50表示内容立入禁止(英語・中国語・韓国語・日本語)
  • ケーブルタグボックス つくし工房

    ケーブルタグボックス

    つくし工房
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    材質塩ビ厚さ(mm)1質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×150
  • 使用確認表示板(重機作業の安全・キーボックス) つくし工房

    使用確認表示板(重機作業の安全・キーボックス)

    つくし工房
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)280×400表示内容オモテ/使用中、ウラ/未使用
  • 封印タイ 「SPY」 SapiSelco

    封印タイ 「SPY」

    SapiSelco(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(300本)
    当日出荷
    一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
    用途輸送コンテナ、カート等に材質ポリプロピレン全長(mm)336質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)60横(mm)6.6引張強度(N)200最小結束径(Φmm)20
  • 点検口ステッカー ユニット

    点検口ステッカー

    ユニット
    429税込472
    1枚ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式ステッカー
  • 埋設物標識 ユニット

    埋設物標識

    ユニット
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    材質硬質樹脂(3Φ穴4スミ)寸法(mm)260×360×1厚
  • 標識シート ガス用 150mmS ミツギロン

    標識シート ガス用 150mmS

    ミツギロン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    地下埋設物を掘削工事より守る。
    用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892材質PE幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
  • ケーブルタグ(二つ折り式) つくし工房

    ケーブルタグ(二つ折り式)

    つくし工房
    499税込549
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    点線部分で山折りにしてご使用ください。
    仕様二つ折り式材質ステッカー寸法(mm)160×40取付け方法ステッカー
  • キケンテープ アラオ

    キケンテープ

    アラオ
    34,980税込38,478
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    危険個所の区分けが簡単にできます。
    文字内容キケン立入禁止取付方式テープ長さ(m)50テープ幅(mm)60
  • 埋設標識シート 日本緑十字社

    埋設標識シート

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1巻
    4日以内出荷
    仕様ラミネート加工材質ポリエチレンクロス生地寸法(mm)150mm幅×50mテープ幅(mm)150
  • ノンマグスーパープレート 日本緑十字社

    ノンマグスーパープレート

    日本緑十字社
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)190×90×1質量(g)26取付方式裏面離けい紙付
  • 修理中標識 ユニット

    修理中標識

    ユニット
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    仕様Φ3mm上部穴1トラスコ品番742-2512材質本体/ペット樹脂・書込札/紙製寸法(mm)300×100文字内容修理中スイッチ投入禁止取付方式穴上1
  • 修理中標識(エコユニボード) ユニット

    修理中標識(エコユニボード)

    ユニット
    989税込1,088
    1枚ほか
    3日以内出荷
    材質エコユニボード
  • 修理点検標識(エコユニボード) ユニット

    修理点検標識(エコユニボード)

    ユニット
    599税込659
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エコユニボード
  • LED修理点検標識 ユニット

    LED修理点検標識

    ユニット
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
    用途分電盤等の修理点検時に。材質表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付寸法(mm)255×100取付方式マグネット
  • 修理点検標識(ポケットタイプ) ユニット

    修理点検標識(ポケットタイプ)

    ユニット
    2,798税込3,078
    1枚
    9日以内出荷
    標識上部のLEDが交互に点滅します。 マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。 ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。 オリジナル用紙(200×90mm)を表示できます。 ポケットタイプだから内容変更も簡単です。
    用途分電盤等の修理点検時に。トラスコ品番742-2130材質ポケット部:(表面)透明塩ビ、(裏面)白ターポリンLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付寸法(mm)260×100取付方式マグネット
  • 短冊型標識板(修理中) エスコ

    短冊型標識板(修理中)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983C-17
  • 短冊型標識板(運転禁止) エスコ

    短冊型標識板(運転禁止)

    エスコ
    600税込660
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA983C-22
修理/点検標識