カテゴリ
絞り込み
メッセージ内容
材質
- PET樹脂(24)
- その他(40)
- アクリル(26)
- アルミ(10)
- ウレタン(5)
- エコユニボード(14)
- オレフィンステッカー(5)
- ゴム(8)
- ゴムマグネット(19)
- スチール(6)
- ターポリン(6)
- ポリエステル(20)
- ポリエチレン(59)
- ポリスチレン(1)
- ポリプロピレン(21)
- ユポステッカー(2)
- ラミプレート(6)
- 塩ビ(51)
- 樹脂(1)
- 紙(9)
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(110)
- 日本緑十字社(67)
- ユニット(67)
- TRUSCO(17)
- つくし工房(14)
- セーフラン安全用品(13)
- RS PRO(12)
- 日動電工(11)
- グリーンクロス(7)
- ミツギロン(6)
- ハディー(5)
- iPaTファミリー(5)
- 神保電器(4)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4)
- 東洋平成ポリマー(4)
- 積水成型工業(3)
- ヨツギ(3)
- イチネンTASCO(3)
- 日東エルマテリアル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

消防・電気関係標識 変電設備・高電圧
日本緑十字社¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷当該情報の明示に。材質アルミ厚さ(mm)1質量(g)186取付穴4ヵ所(4mm)縦(mm)225横(mm)300取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容変電設備・高電圧
スイッチロックアウトデバイス(角型)
セーフラン安全用品¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本材質PC形状角形穴数【パドロック用】4穴
数字ステッカー
TRUSCO¥369~税込¥406~1組(3枚)ほか当日出荷屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。材質/仕上塩化ビニール(PVC)取付け方法粘着シール縦(mm)100横(mm)100タイプ貼付タイプ
マグネプレート 運転中/停止中
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。トラスコ品番353-8795材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1質量(g)45取付方式マグネットタイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「停止中」
カッティングステッカー 白
グリーンクロス¥529~税込¥582~1枚当日出荷から6日以内出荷3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付方式粘着シール材質マーキングフィルム色白シートサイズ(mm)110文字高(mm)100
カッティングシート
TRUSCO¥439税込¥4831枚当日出荷カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。和紙転写シート付で施工がしやすいです。貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。用途管理・整理・5Sに。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系タイプカッティングシート縦(mm)50
標識テープ (危険・立入禁止)
エスコ¥515~税込¥567~1巻ほか翌々日出荷片面印刷。シンプルなコーションマーク入り立入禁止テープ。幅広テープに2色の文字で注意喚起を促します。材質ポリエチレン幅(mm)76厚さ(mm)0.08タイプ非粘着長さ(m)50表示内容危険(DANGER)、立入禁止(KEEP OUT)
両面表示マグネット標識
ユニット¥879税込¥9671枚当日出荷1枚で2通りの表示が出来る!便利な両面マグネット式!文字内容(表)運転中、(裏)調整作業中運転停止取付方式マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番811-5952厚さ(mm)0.9寸法(mm)180×80質量(g)50
マグネプレート 修理中/点検中
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。トラスコ品番353-8806材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1質量(g)45取付方式マグネットタイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容赤地白「修理中」 ・ 赤地白「点検中」
耐摩耗標識テープ
セーフラン安全用品¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から8日以内出荷表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。日本語と英語の2ヶ国語表記しています。材質ポリプロピレンテープ幅(mm)75テープ長さ(m)22表面PETフィルム
標識シート 上水道 150mmS
ミツギロン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷地下埋設物を掘削工事より守る。用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061幅(mm)150質量(kg)1色青種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
プライヤー封印具(鉛製封印具)
ハディー(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(850個)当日出荷封印用の鉛です。鉛製なので強固な封印が可能です。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。輸送コンテナの封印用に。材質鉛色グレー
ステッカー 数字 白
¥99~税込¥109~1セット(3枚)ほか当日出荷裏面に粘着剤のついた数字ステッカーです。 数字の組み合わせで様々な用途にお使いいただけます。材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30色白
操作禁止テープ
ユニット¥899税込¥9891巻当日出荷必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。用途分電盤等の操作禁止時に。テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
吊り下げマグネット標識
ユニット¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。記名用紙をコピーして使ってください。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付方式マグネット材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット質量(g)168セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1取付け方法吊り下げ式、マグネット式縦(mm)600横(mm)250厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
埋設標識シート(ダブル)
未来工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌日出荷地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。幅(mm)150種類ダブル(2倍折込)長さ(m)50
スイッチ関係 ノンマグプレート
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から3日以内出荷ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付区分スイッチ関係硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1質量(g)16取付方式裏面離けい紙付
修理・点検標識 操作禁止
ユニット¥899税込¥9891枚当日出荷から3日以内出荷分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。材質軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付質量(g)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×150×0.25RoHS指令(10物質対応)対応
4ヶ国語立入禁止テープ
WING ACE(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました! 4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。 表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。 ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。材質テープ部:PE、紙芯:紙タイプ非粘着テープ幅(mm)70テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
配管識別テープ(ユニクロス製)
ユニット¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!取付方式テープ材質ユニクロステープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.22