絞り込み
ねじ径
- M1.4(6)
- M1.6(6)
- M1.7(6)
- M2(11)
- M2.3(5)
- M2.5(12)
- M2.6(13)
- M3(14)
- M4(13)
- M5(11)
- M6(13)
- M8(13)
- M10(15)
- M12(15)
- M14(7)
- M16(6)
- M18(6)
- M20(6)
- M22(5)
- M30(5)
- ねじ径をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.2(3)
- 0.25(7)
- 0.31(80山)(6)
- 0.35(72山)(10)
- 0.4(16)
- 0.45(56山)(17)
- 0.5(18)
- 0.6(8)
- 0.7(36山)(17)
- 0.75(8)
- 0.8(16)
- 0.9(28山)(7)
- 1(18)
- 1.25(18)
- 1.5(18)
- 1.75(19)
- 2(10)
- 2.5(10)
- 3(7)
- 3.5(5)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- 測範社(387)
- アイゼン(370)
- 第一測範(345)
- 測範社(JPG)(18)
- WATERS(16)
- 日本スプリュー(14)
- SK(新潟精機)(10)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじ径」から絞り込む
M2(11)
M2.5(12)
M2.6(13)
M3(14)
M4(13)
M5(11)
M6(13)
M8(13)
M10(15)
M12(15)
ねじ径をもっと見る

ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷通り側と止り側で1組。仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。材質ゲージ鋼
ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズ
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から3日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格従来JIS精度2表面処理DLCコーティング![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。精度3B表面処理TiNコーティング![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理TiNコーティング
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用
ネジリングゲージ WR212-1.25
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781個15日以内出荷仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160759アズワン品番67-4828-01
ネジリングゲージ WR212-1.0
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160758アズワン品番67-4827-99
ネジリングゲージ IR25-0.5
OSG(オーエスジー)¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷仕様●重量:20g●呼び寸法:M5-0.5●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160757アズワン品番67-4827-98
ネジリングゲージ GR2WR212-1.25
OSG(オーエスジー)¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷仕様●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160756アズワン品番67-4827-97
ネジリングゲージ GR212-1.0
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷仕様●重量:98g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160754アズワン品番67-4827-95
ネジプラグゲージ GP2XIP212-1.75
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷仕様●重量:77g●呼び寸法:M12X1.75●精度:2級●形状:プラグ●コード番号:119-0160753アズワン品番67-4827-94
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ用限界プラグゲージ LG WP 止り側(工作用)
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(工作用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷ねじ用限界ゲージの、プラグゲージ通り止りのセットです。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット 工作用
OSG(オーエスジー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(検査用)セット
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 工作用
OSG(オーエスジー)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG IP 止り側(検査用)
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
インサートねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-HL-LG ユニファイ(U)ねじ (3B級)
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。精度3B表面処理TiNコーティング![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格従来JIS精度2












![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)


![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)









![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)