絞り込み
ねじ径
  • M2(1)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(5)
  • 0.6(2)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.75(2)
  • 0.8(5)
  • 1(5)
  • 1.25(6)
  • 1.5(6)
  • 1.75(4)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • 測範社(387)
  • アイゼン(370)
  • 第一測範(345)
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • 測範社(JPG)(18)
  • WATERS(16)
  • 日本スプリュー(14)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径から絞り込む
M2(1)
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(1)
M8(2)
M10(2)
M12(1)
  • 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)

    六角軸ビット付ねじゲージ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
    用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界ねじリングセット検査用 SK(新潟精機)

    限界ねじリングセット検査用

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
    用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット溝幅測定限界ゲージ SK(新潟精機)

    ガスケット溝幅測定限界ゲージ

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
    用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージにRoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
  • 鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
    用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ下穴径確認ゲージセット SK(新潟精機)

    ねじ下穴径確認ゲージセット

    SK(新潟精機)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
    用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
  • 限界栓ゲージ H7(工作用) SK(新潟精機)

    限界栓ゲージ H7(工作用)

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
    用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
  • 限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機)

    限界ねじプラグセット検査用

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
    用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
  • 限界ねじプラグセット工作用 SK(新潟精機)

    限界ねじプラグセット工作用

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1セットほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
    用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級規格GPWP2
  • 限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機)

    限界ねじプラグセット検査用

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
    用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2
  • ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ SK(新潟精機)

    ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷
    オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。 GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
    用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに幅許容差(mm)±0.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5高さ許容差(mm)±0.5

ねじゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

限界ゲージ