絞り込み
角度の測定範囲(°)
  • 118
  • 60~160(3)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • SK(新潟精機)(4)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルポイントチェックとは、ドリルの刃先の形状を計測する測定器。ドリル刃先ゲージ118は、ドリル刃先の一般角度118°を確認するためのゲージです。これに対し、60°~160°までの刃先角度を測定できるドリル刃先ゲージもあります。ドリルポイントチェック118°用は、ドリル刃先のセンターと研磨した後の刃先の形状角度118°を確認できるゲージ。角度プレートを使うことで60°~160°までの角度の確認が可能です。このゲージが測定できるドリル径は最大50mmまでで、精度が±0.2mmあります。ドリルポイントゲージは、ドリルの先端角度の他に、リップハイト差とチゼルエッジの偏芯を測定できるゲージです。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルポイントゲージ TRUSCO

    ドリルポイントゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
    仕様ドリルポイント用トラスコ品番229-6012材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400質量(g)160角度の測定範囲(°)118
  • ドリル刃先ゲージ 118 SK(新潟精機)

    ドリル刃先ゲージ 118

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
    用途ドリルの刃先角度の測定種別ドリル刃先ゲージ材質ステンレス(SUS4202J2)厚さ(mm)0.5全長(mm)90質量(g)10設定角度(°)118器差±1.5°
  • ドリルポイントゲージ SK(新潟精機)

    ドリルポイントゲージ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
    種別ドリル刃先ゲージ材質工具鋼(SK材)厚さ(mm)10.3寸法(mm)110×22先端角(°)118°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズ SK(新潟精機)

    ドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズ

    SK(新潟精機)
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    21日以内出荷
    ボールチェーン付。研磨後のドリル刃先角度確認に最適です!
    校正証明書一般校正
  • スライドドリルポイントゲージ SK(新潟精機)

    スライドドリルポイントゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。 スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。 反射しにくいシルバー仕上げです。
    用途ドリルの刃先角度の保守管理にドリル径(Φmm)3-40設定角度(°)118器差±1.5°
ドリルポイントチェック