絞り込み
角度の測定範囲(°)
- 60~160(2)
- 118(4)
校正証明書
- 付き(4)
ブランド
- SK(新潟精機)
- TRUSCO(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- フジツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ドリル刃先ゲージ 118
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。用途ドリルの刃先角度の測定種別ドリル刃先ゲージ材質ステンレス(SUS4202J2)厚さ(mm)0.5全長(mm)90質量(g)10設定角度(°)118器差±1.5°
ドリルポイントゲージ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から15日以内出荷ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。種別ドリル刃先ゲージ材質工具鋼(SK材)厚さ(mm)10.3寸法(mm)110×22先端角(°)118°RoHS指令(10物質対応)対応
スライドドリルポイントゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。 スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。 反射しにくいシルバー仕上げです。用途ドリルの刃先角度の保守管理にドリル径(Φmm)3-40設定角度(°)118器差±1.5°