絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 125(1)
  • 250(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • ユニセイキ(123)
  • 大菱計器製作所(47)
  • SK(新潟精機)(37)
  • シンワ測定(25)
  • エスコ(22)
  • 大西測定工具(19)
  • 理研計測器(17)
  • 新潟理研測範(RSK)(10)
  • 松井精密(6)
  • INSIZE(インサイズ)(6)
  • SOLA(3)
  • カネテック(2)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
  • 藤田製作所(2)
  • Milescraft(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • FSK(旧:富士精密計器製作所)(1)
  • マイゾックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 完全スコヤ TRUSCO

    完全スコヤ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
    用途直角の検査、直角にけがく等仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品幅(mm)18厚さ(mm)1.5寸法(mm)180×101質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178台厚(mm)6.5台の幅(mm)18
  • 目盛付き自由スコヤ TRUSCO

    目盛付き自由スコヤ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
    仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)材質SUS420相当厚さ(mm)2種類自由スコヤ
  • 止型スコヤ TRUSCO

    止型スコヤ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
    用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 平型スコヤ(JIS2級) TRUSCO

    平型スコヤ(JIS2級)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
    用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
  • 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO

    平型スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(JIS2級) TRUSCO

    台付スコヤ(JIS2級)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
    用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
  • 平型スコヤ TRUSCO

    平型スコヤ

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    18,600税込20,460
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO

    平型スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器