絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スコヤ・水準器

349件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO

    平型スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能スコヤ Hultafors(ハルタホース)

    多機能スコヤ

    Hultafors(ハルタホース)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    45°と90°の角度出しを素早く行えます。CNC制御によって加工されており精度が高いです。
    材質アルミニウム厚さ(mm)3.2
  • アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定

    アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛

    シンワ測定
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
  • 止型定規 スコヤ型 SK(新潟精機)

    止型定規 スコヤ型

    SK(新潟精機)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
    用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに材質ステンレス鋼本体質量(g)230精度(mm)直角:0.3以内板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)164×8×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
  • 2×4止型定規 アルミ シンワ測定

    2×4止型定規 アルミ

    シンワ測定
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。 ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。 軽くて丈夫なアルミ製です。
    用途2×4材の等分割り付けに。材質(本体)アルミ質量(g)115測定範囲(mm)1~150本体寸法(mm)178×92×51許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
  • 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    台付スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)

    精密厚形スコヤ

    新潟理研測範(RSK)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
    用途直角測定。種類厚形スコヤ
  • 目盛付自由スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付自由スコヤ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
    用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。材質ステンレス鋼種類自由スコヤ
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上

    大西測定工具
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
  • アルミ台付スコヤ シンワ測定

    アルミ台付スコヤ

    シンワ測定
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    木工用に適したスコヤです。 サイズが20cm~1mまで各種揃っています。 定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。 竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
    用途直角の検査・ケガキに。材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200竿幅(mm)40台の幅(mm)40台の厚さ(mm)30
  • 平形直角定規  JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS2級 非焼入品

    大菱計器製作所
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • 2×4定規 クリア シンワ測定

    2×4定規 クリア

    シンワ測定
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
    材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 アルミ自由金 シンワ測定

    部品 アルミ自由金

    シンワ測定
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定

    アルミ自由金 勾配目盛 筋交付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
    用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ目盛仕様勾配目盛とメートル目盛
  • 台形止型定規 シンワ測定

    台形止型定規

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
    用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:アルミ寸法(mm)200×63×73質量(g)100種類台形止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
  • 止型定規 シンワ測定

    止型定規

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
    用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規
  • 平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS1級 焼入品

    大菱計器製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • 台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌

    ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規

    福昌
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    5日以内出荷
    ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。 その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。 軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
    セット内容スケール×6、ネジ6、ロケーター×1材質定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS色ブラック本体質量(g)約207寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×8×1.9
  • ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートエッジ 片刃凹無 松井精密

    ストレートエッジ 片刃凹無

    松井精密
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
  • 折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定

    折たたみスコヤ 1.8m

    シンワ測定
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌日出荷
    角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
    用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス寸法(mm)1823×80×20質量(g)4300目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
  • 鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上

    大西測定工具
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    6日以内出荷から35日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級

    大西測定工具
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
  • 止型定規 目盛付 シンワ測定

    止型定規 目盛付

    シンワ測定
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
  • 台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定

    アルミ自由金 筋交付 450mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
    用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
  • 平型スコヤ TRUSCO

    平型スコヤ

    TRUSCO
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードスクエア175mm TRACER(トレイサー)

    スピードスクエア175mm

    TRACER(トレイサー)
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    欠品中
    建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。
    用途PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。仕様測定システム:メトリック材質アルミニウム寸法(mm)175(7インチ)色ブラックタイプスピードスクエア
  • SRB  スコヤ SOLA

    SRB スコヤ

    SOLA
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    ・耐久性に優れたステンレス製スチールブレード
  • ベベル形ストレートエッジ 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    7日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
  • 普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    普通形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • 普通形ストレートエッジ 理研計測器

    普通形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • I型直定規 A級焼入 理研計測器

    I型直定規 A級焼入

    理研計測器
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
  • 円筒スコヤ 焼入 理研計測器

    円筒スコヤ 焼入

    理研計測器
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
  • 厚形スコヤ 焼入 理研計測器

    厚形スコヤ 焼入

    理研計測器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
    種類厚形スコヤ
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器