絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スコヤ・水準器

349件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO

    平型スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 完全スコヤ SK(新潟精機)

    完全スコヤ

    SK(新潟精機)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。
    用途直角、寸法測定に全長(mm)178材質(本体)ステンレス鋼直角度(mm)±0.2本体質量(g)105最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×178×7.5
  • 台付スクエアー エスコ

    台付スクエアー

    エスコ
    ¥3,930~税込¥4,323~
    1個
    翌日出荷
    内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用。厳密精度は保持できません。木箱入。
    材質軟鋼直角度(μm)〔±20+L/10〕
  • 普通形ストレートエッジ 理研計測器

    普通形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • I型直定規 A級焼入 理研計測器

    I型直定規 A級焼入

    理研計測器
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
  • 刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器

    刃形スコヤ Ⅰ形焼入

    理研計測器
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    7日以内出荷
    直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
  • アイビーム形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    アイビーム形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
  • アイビーム形ストレートエッジ 理研計測器

    アイビーム形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
  • 平形スコヤ 焼なし 理研計測器

    平形スコヤ 焼なし

    理研計測器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • コウ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50
  • コウ形ストレートエッジ 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50
  • ドリルストップ測定ゲージ (インチ/ミリ兼用) 定規 スコヤ スタックスツールス

    ドリルストップ測定ゲージ (インチ/ミリ兼用) 定規 スコヤ

    スタックスツールス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    11日以内出荷
    トップベアリングの位置決め 計測方法:インチ法、メートル法(ミリ計測)どちらにも対応
    材質アルミニウム角度(°)110まで(ドリルビット)深さ(mm)0~80(0~3inch)まで(ドリルビット)
  • スクエアー・台付(2級) エスコ

    スクエアー・台付(2級)

    エスコ
    ¥3,670~税込¥4,037~
    1個
    翌日出荷
    内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 一般工作用 厳密精度は保持できません。 木箱入
  • スクエアー・台付 エスコ

    スクエアー・台付

    エスコ
    ¥6,520~税込¥7,172~
    1本
    翌日出荷
  • スクエアー・平型 エスコ

    スクエアー・平型

    エスコ
    ¥4,650~税込¥5,115~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    DIN 875
  • ストレートエッジ ハゼット

    ストレートエッジ

    ハゼット
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    5日以内出荷
    ケース入りです。 ハンドル付きです。 無反射加工です。
    用途エンジンヘッド等の平面検査トラスコ品番224-1262長さ(mm)500材質/仕上ステンレス質量(kg)1.18
  • 500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型) エスコ

    500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

    エスコ
    ¥9,180税込¥10,098
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛メッキ鋼質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×40×5真直度(μm)400
  • 200x130mm スクエアー・平型(ステンレス製) エスコ

    200x130mm スクエアー・平型(ステンレス製)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個
    翌日出荷
    材質硬化ステンレス鋼寸法(mm)200×130質量(kg)0.65
  • 50x 40mm スクエアー・平型(ステンレス製) エスコ

    50x 40mm スクエアー・平型(ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,300税込¥10,230
    1個
    翌日出荷
    材質硬化ステンレス鋼寸法(mm)50×40質量(kg)0.04
  • 200x300mm スクエアー・フランジ型 エスコ

    200x300mm スクエアー・フランジ型

    エスコ
    ¥51,000税込¥56,100
    1個
    4日以内出荷
    材質一般構造用圧延鋼寸法(mm)300×200直角度(mm)0.037
  • アイビーム形ストレートエッジ 大西測定工具

    アイビーム形ストレートエッジ

    大西測定工具
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    46日以内出荷
    工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
    用途平行度、真直度等の検査に。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)13材質/仕上S50C質量(kg)6.5
  • 精密円筒スコヤ ユニセイキ

    精密円筒スコヤ

    ユニセイキ
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    21日以内出荷
    精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
  • ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイ型)

    ユニセイキ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼厚さ(mm)50
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼
  • 平坦性定規 マイゾックス

    平坦性定規

    マイゾックス
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
    呼び寸法(mm)3000マイゾックスコード223277
  • ストレートエッジ INSIZE(インサイズ)

    ストレートエッジ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    用途平面度・真直度の検査、ケガキ仕様目盛り付材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
  • 平型スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)

    平型スコヤ 0級

    INSIZE(インサイズ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    用途直角度の測定、ケガキ作業仕様DIN875 0級材質ステンレス製焼入
  • アングルファインダー 角度コピー機 Milescraft

    アングルファインダー 角度コピー機

    Milescraft
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    任意の角度をコピーしてカットが可能です。
    材質プラスチック
  • Exactor メジャー&マーキング工具 Milescraft

    Exactor メジャー&マーキング工具

    Milescraft
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    9-In-1メジャー&マーキング工具(ミリ表記仕様)9役の工具を兼ね、本物のT-Squareとしてコーナーの内外ともに作業可能。 4wayスケールに加えてその他多くの役割を果たす万能工具。
    仕様デュアルレベル内蔵、スライドするヘヴェル、デップスゲージ、45度マイター測量、内外90度測量、レイアウト、3/16インチreveal、トランスファー測量、スクライブ寸法(mm)155×42×12質量(g)約150
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • 鋼製ストレートエッジ(平型) ユニセイキ

    鋼製ストレートエッジ(平型)

    ユニセイキ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    31日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機)

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

    SK(新潟精機)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    36日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    36日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ B級焼入 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ B級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    46日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ B級 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ B級

    SK(新潟精機)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    46日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    41日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器