絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: スコヤ・水準器

295件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入 大西測定工具

    アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入

    大西測定工具
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    6日以内出荷から50日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
  • 台付スコヤ(JIS2級) TRUSCO

    台付スコヤ(JIS2級)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
    用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所

    ベベル形ストレートエッジ 焼入品

    大菱計器製作所
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    20日以内出荷
    ・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 ・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
    種別べベル型
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

    大菱計器製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
    種別ナイフ形
  • アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定

    アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
    用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
  • ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキ

    ユニ 鋼製ストレートエッヂ

    ユニセイキ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
    種別べベル型精度(μm)A級(10+L/100)
  • 平形スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)

    平形スコヤ(2級)

    新潟理研測範(RSK)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    10日以内出荷
  • 刃形標準スコヤ(Ⅰ形) 新潟理研測範(RSK)

    刃形標準スコヤ(Ⅰ形)

    新潟理研測範(RSK)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    11日以内出荷
  • 角型水準器 INSIZE(インサイズ)

    角型水準器

    INSIZE(インサイズ)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    100日以内出荷
    底面、左面にV溝付(直径Φ15~70mm)。調整用レンチ付属
    用途用途:水平出し、直角の測定精度(μm)2
  • 平型水準器 INSIZE(インサイズ)

    平型水準器

    INSIZE(インサイズ)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    100日以内出荷
    底面にV溝付(直径Φ15~70mm)。調整用レンチ付属
    用途用途:水平出し、水平検査感度(mm/m)0.02
  • 止型定規 目盛付 SK(新潟精機)

    止型定規 目盛付

    SK(新潟精機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    錆びにくいステンレス製です。軽くて使いやすいです。45°、135°の確認、線引きに便利です。
    用途45°、135°のケガキや各種枠組みに材質(本体)ステンレス本体質量(g)130精度角度精度:±20(')板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)109×6×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×68×16
  • スピードスクエア110mm TRACER(トレイサー)

    スピードスクエア110mm

    TRACER(トレイサー)
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    欠品中
    建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。
    用途PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。よく使う22.5°、30°、45°、67.5°のクイック角度ガイド。仕様測定システム:メトリック材質アルミニウム寸法(mm)110(4.5インチ)色ブラックタイプスピードスクエア
  • 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO

    平型スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 完全スコヤ SK(新潟精機)

    完全スコヤ

    SK(新潟精機)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。
    用途直角、寸法測定に全長(mm)178材質(本体)ステンレス鋼直角度(mm)±0.2本体質量(g)105最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×178×7.5
  • ツーバイフォー角度定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ツーバイフォー角度定規

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    ツーバイフォー材への線引き、ビス止めの位置きめが簡単に行える定規です。のこぎり切断前の0~90度の線引きが出来ます。のこぎり切断前の直角の線引きが一発で出来ます。接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めが一発で出来ます。2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
    用途2×4材に鋸切断用の線引きやビス止め位置の印付け。材質(本体)ポリカーボネート角度(°)線引き可能:0~90
  • 刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器

    刃形スコヤ Ⅰ形焼入

    理研計測器
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    7日以内出荷
    直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
  • アイビーム形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    アイビーム形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
  • アイビーム形ストレートエッジ 理研計測器

    アイビーム形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
  • 平形スコヤ 焼なし 理研計測器

    平形スコヤ 焼なし

    理研計測器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • コウ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50
  • コウ形ストレートエッジ 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50
  • ドリルストップ測定ゲージ (インチ/ミリ兼用) 定規 スコヤ スタックスツールス

    ドリルストップ測定ゲージ (インチ/ミリ兼用) 定規 スコヤ

    スタックスツールス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    11日以内出荷
    トップベアリングの位置決め 計測方法:インチ法、メートル法(ミリ計測)どちらにも対応
    材質アルミニウム角度(°)110まで(ドリルビット)深さ(mm)0~80(0~3inch)まで(ドリルビット)
  • ストレートエッジ ハゼット

    ストレートエッジ

    ハゼット
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    5日以内出荷
    ケース入りです。 ハンドル付きです。 無反射加工です。
    用途エンジンヘッド等の平面検査トラスコ品番224-1262長さ(mm)500材質/仕上ステンレス質量(kg)1.18
  • 精密円筒スコヤ ユニセイキ

    精密円筒スコヤ

    ユニセイキ
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    21日以内出荷
    精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
  • ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイ型)

    ユニセイキ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼厚さ(mm)50
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼
  • 平坦性定規 マイゾックス

    平坦性定規

    マイゾックス
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
    呼び寸法(mm)3000マイゾックスコード223277
  • ストレートエッジ INSIZE(インサイズ)

    ストレートエッジ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    用途平面度・真直度の検査、ケガキ仕様目盛り付材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
  • アングルファインダー 角度コピー機 Milescraft

    アングルファインダー 角度コピー機

    Milescraft
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    任意の角度をコピーしてカットが可能です。
    材質プラスチック
  • Exactor メジャー&マーキング工具 Milescraft

    Exactor メジャー&マーキング工具

    Milescraft
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    9-In-1メジャー&マーキング工具(ミリ表記仕様)9役の工具を兼ね、本物のT-Squareとしてコーナーの内外ともに作業可能。 4wayスケールに加えてその他多くの役割を果たす万能工具。
    仕様デュアルレベル内蔵、スライドするヘヴェル、デップスゲージ、45度マイター測量、内外90度測量、レイアウト、3/16インチreveal、トランスファー測量、スクライブ寸法(mm)155×42×12質量(g)約150
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • 鋼製ストレートエッジ(平型) ユニセイキ

    鋼製ストレートエッジ(平型)

    ユニセイキ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    31日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機)

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

    SK(新潟精機)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    36日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    36日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ B級焼入 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ B級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    46日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ B級 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ B級

    SK(新潟精機)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    46日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器