絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- FSK(旧:富士精密計器製作所)(1)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- Milescraft(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
- SK(新潟精機)(27)
- SOLA(2)
- TRACER(トレイサー)(2)
- TRUSCO(8)
- エスコ(9)
- カネテック(2)
- シンワ測定(16)
- マイゾックス(1)
- ユニセイキ(107)
- 大菱計器製作所(47)
- 大西測定工具(18)
- 新潟理研測範(RSK)(11)
- 松井精密(6)
- 理研計測器(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥169,800税込¥186,7801個当日出荷トラスコ品番471-9310厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5高さ(mm)60呼び寸法(mm)1000精度±(2+L/100)μm
I型直定規 500mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1240厚さ(mm)10全長(mm)540質量(kg)1.5高さ(mm)50呼び寸法(mm)500平行度(μm)4真直度(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
I型直定規 300mm
ユニセイキ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷トラスコ品番838-1238厚さ(mm)10全長(mm)340質量(kg)1高さ(mm)50呼び寸法(mm)300平行度(μm)3真直度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
I型直定規 2000mm
ユニセイキ¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1237厚さ(mm)16全長(mm)2040質量(kg)18高さ(mm)80呼び寸法(mm)2000平行度(μm)10真直度(μm)10
I型直定規 1500mm
ユニセイキ¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1236厚さ(mm)14全長(mm)1540質量(kg)8.5高さ(mm)70呼び寸法(mm)1500平行度(μm)8真直度(μm)8
I型直定規 1000mm
ユニセイキ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1235厚さ(mm)12全長(mm)1040質量(kg)50高さ(mm)60呼び寸法(mm)1000平行度(μm)6真直度(μm)6
I型直角定規 75mm
ユニセイキ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷トラスコ品番838-1067厚さ(mm)5質量(kg)0.18呼び寸法(mm)75精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)18竿長×台長(mm)75×50RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
I型直角定規 50mm
ユニセイキ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷トラスコ品番838-1065厚さ(mm)5質量(kg)0.12呼び寸法(mm)50精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)18竿長×台長(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
I型直角定規 500mm
ユニセイキ¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1066厚さ(mm)20質量(kg)7呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)55竿長×台長(mm)500×300直角度±0.007
I型直角定規 300mm
ユニセイキ¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1064厚さ(mm)15質量(kg)2.5呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)40竿長×台長(mm)300×200RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
I型直角定規 250mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1063厚さ(mm)15質量(kg)2呼び寸法(mm)250精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)40竿長×台長(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
I型直角定規 200mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1062厚さ(mm)10質量(kg)1呼び寸法(mm)200精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)35竿長×台長(mm)200×130RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
I型直角定規 150mm
ユニセイキ¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷トラスコ品番838-1061厚さ(mm)8質量(kg)0.5呼び寸法(mm)150精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)30竿長×台長(mm)150×100RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
I型直角定規 100mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-1060厚さ(mm)6質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)25竿長×台長(mm)100×70RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1258幅(mm)50全長(mm)500質量(kg)10高さ(mm)85呼び寸法(mm)500精度±(2+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1252幅(mm)50全長(mm)1000質量(kg)20高さ(mm)85呼び寸法(mm)1000精度±(2+L/250)μm
ベベル型ストレートエッヂ A級 2500mm
ユニセイキ¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1221幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)19呼び寸法(mm)2500精度±(10+L/100)μm刃厚(mm)3
ニ ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 150mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番471-9174幅(mm)24厚さ(mm)3全長(mm)150質量(kg)0.2呼び寸法(mm)150精度11.5μm
I型広巾ストレートエッヂ B級
ユニセイキ¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用厚さ(mm)50材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
アルミ自由金 目盛なし 筋交付
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金材質本体:アルミ
アルミマグネシウム合金製台付スコヤー
大西測定工具¥439,800~税込¥483,780~1台9日以内出荷から16日以内出荷大型ワーク向け直角度測定のご利用に適しております。 測定以外の用途として一般工作、組み立て、製缶作業等にもご利用頂けます。 精度保証は外直角度となります。種類台付スコヤ
工型ストレートエッジA級焼入
大西測定工具¥319,800税込¥351,7801本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級仕上
大西測定工具¥219,800~税込¥241,780~1本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジB級仕上
大西測定工具¥199,800~税込¥219,780~1本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別B級仕上材質炭素工具鋼
鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ
大西測定工具(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から95日以内出荷使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
台付スコヤ(JIS2級)
TRUSCO(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
精密円筒スコヤー
大菱計器製作所¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品形状円筒型種類円筒スコヤー
刃形スコヤー(I形)
大菱計器製作所¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から42日以内出荷厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。形状刃形種類刃形スコヤー
厚形平スコヤー
大菱計器製作所¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。形状厚形平型種類平スコヤー
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個23日以内出荷・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 ・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級
大菱計器製作所¥66,980~税込¥73,678~1個21日以内出荷から23日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
三角形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥28,980~税込¥31,878~1個32日以内出荷から42日以内出荷三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ 非焼入品
大菱計器製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から32日以内出荷平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。種別べベル型
ストレートエッジ 非焼入品
大菱計器製作所¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から32日以内出荷平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。種別普通形