絞り込み
呼び寸法(mm)
- 500
- 150(5)
- 200(8)
- 250(1)
- 300(8)
- 450(1)
- 600(7)
- 750(10)
- 1000(10)
- 1200(2)
- 1500(4)
- 2000(4)
- 2500(2)
- 3000(2)
ブランド
- 大西測定工具(3)
- ユニセイキ(2)
- 理研計測器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から46日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平型ストレートエッヂ B級 500mm
ユニセイキ¥18,980税込¥20,8781個92日以内出荷トラスコ品番838-1025幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥68,980税込¥75,8781個当日出荷トラスコ品番471-9271幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度±(10+L/100)μm