絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 150
  • 50(19)
  • 70(2)
  • 75(30)
  • 100(41)
  • 120(1)
  • 125(10)
  • 200(45)
  • 250(19)
  • 300(47)
  • 350(2)
  • 400(20)
  • 450(2)
  • 500(24)
  • 600(18)
  • 750(16)
  • 1000(22)
  • 1200(1)
  • 1500(14)
  • 2000(11)
校正証明書
  • 付き(5)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SK(新潟精機)(10)
  • 大菱計器製作所(8)
  • 理研計測器(7)
  • ユニセイキ(5)
  • 新潟理研測範(RSK)(5)
  • 大西測定工具(5)
  • 松井精密(2)
  • シンワ測定(1)
  • 源氏鶴亀(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付スコヤ 目盛付 モノタロウ

    台付スコヤ 目盛付

    モノタロウ(135件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
    材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1
  • 平形直角定規 モノタロウ

    平形直角定規

    モノタロウ(22件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
    材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
  • 台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • 目盛付スコヤ 松井精密

    目盛付スコヤ

    松井精密(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • 台付スコヤ 焼なし 理研計測器

    台付スコヤ 焼なし

    理研計測器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS2級

    大西測定工具(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製平形スコヤー JIS2級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
  • 鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS1級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 真中目盛付スコヤ 源氏鶴亀

    真中目盛付スコヤ

    源氏鶴亀
    999税込1,099
    1丁
    4日以内出荷
    あてるだけで簡単に直角が測れる15cmスコヤです。長さも測れる目盛付です。
    用途直角を計るスコヤ。呼び寸法(mm)150
  • 焼入スコヤ 松井精密

    焼入スコヤ

    松井精密
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定

    アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛

    シンワ測定
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
  • 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    台付スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)

    精密厚形スコヤ

    新潟理研測範(RSK)
    52,980税込58,278
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
    用途直角測定。種類厚形スコヤ
  • 目盛付自由スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付自由スコヤ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
    用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。材質ステンレス鋼種類自由スコヤ
  • 平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級

    大西測定工具
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
  • 円筒スコヤ 焼入 理研計測器

    円筒スコヤ 焼入

    理研計測器
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
  • 厚形スコヤ 焼入 理研計測器

    厚形スコヤ 焼入

    理研計測器
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
    種類厚形スコヤ
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 平形スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)

    平形スコヤ(2級)

    新潟理研測範(RSK)
    5,998税込6,598
    1台
    10日以内出荷
  • 刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器

    刃形スコヤ Ⅰ形焼入

    理研計測器
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
  • 平形スコヤ 焼なし 理研計測器

    平形スコヤ 焼なし

    理研計測器
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 刃形標準スコヤ I型 SK(新潟精機)

    刃形標準スコヤ I型

    SK(新潟精機)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。
    用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型スコヤ SK(新潟精機)

    T型スコヤ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
    用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 左勝手

    SK(新潟精機)
    7,498税込8,248
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付平形スコヤ

    SK(新潟精機)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付台付スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付台付スコヤ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(2級左勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(2級左勝手

    大菱計器製作所
    8,698税込9,568
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    左勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(2級右勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(2級右勝手

    大菱計器製作所
    8,698税込9,568
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    右勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(1級左勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(1級左勝手

    大菱計器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
    左勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(1級右勝手

    大菱計器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
    右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃型標準スコヤー 150mm ユニセイキ

    刃型標準スコヤー 150mm

    ユニセイキ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1010幅(mm)24厚さ(mm)15質量(kg)0.7呼び寸法(mm)150竿長×台長(mm)150×100RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
  • 厚口基準スコヤー 150mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 150mm

    ユニセイキ
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-0983幅(mm)25厚さ(mm)15質量(kg)0.8呼び寸法(mm)150竿長×台長(mm)150×100RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
  • I型直角定規 150mm ユニセイキ

    I型直角定規 150mm

    ユニセイキ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1061厚さ(mm)8質量(kg)0.5呼び寸法(mm)150精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)30竿長×台長(mm)150×100RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ

    大西測定工具(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
    用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ