91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付スコヤ 目盛付 モノタロウ

    台付スコヤ 目盛付

    モノタロウ(135件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
    材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1
  • 完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定

    完全スコヤ15cm表裏目盛付

    シンワ測定(34件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 止型スコヤ シンワ測定

    止型スコヤ

    シンワ測定(32件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
    用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
  • 平形直角定規 モノタロウ

    平形直角定規

    モノタロウ(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
    材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
  • 完全スコヤ TRUSCO

    完全スコヤ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
    用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178
  • 台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • ミニスコヤ 真ちゅう台付 シンワ測定

    ミニスコヤ 真ちゅう台付

    シンワ測定(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
    用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ
  • ツーバイフォー定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ツーバイフォー定規

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
    用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
  • 自由スコヤ 目盛なし シンワ測定

    自由スコヤ 目盛なし

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
    用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
  • 完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定

    完全スコヤ 裏面角目

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛裏面角目形状直角平型種類完全スコヤ直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定

    アルミ自由金筋交・角度目盛付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
    材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
  • 目盛付スコヤ 松井精密

    目盛付スコヤ

    松井精密(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
  • 自由金 目盛なし シンワ測定

    自由金 目盛なし

    シンワ測定(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    角度を任意に調整できます。
    用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
  • 一発止型定規 シンワ測定

    一発止型定規

    シンワ測定(12件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
    用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • 防錆スコヤ BAHCO(バーコ)

    防錆スコヤ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
    用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
  • マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定

    マイティスコヤ 表裏同目

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
    用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の厚さ(mm)14台の幅(mm)40材質台:アルミ、竿:ステンレス種類マイティスコヤ角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
  • コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機)

    コンビネーションスコヤ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
    用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針
  • 鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS2級

    大西測定工具(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 止型スコヤ TRUSCO

    止型スコヤ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
    用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166
  • アルミ台付スコヤ 目盛なし シンワ測定

    アルミ台付スコヤ 目盛なし

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
    用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5材質台:アルミ、竿:ステンレス種類台付スコヤ角度精度(mm)100mmにつき0.1
  • 台付スコヤ 焼なし 理研計測器

    台付スコヤ 焼なし

    理研計測器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • フラットスコヤ シンワ測定

    フラットスコヤ

    シンワ測定(8件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    2×4建築に適しているフラットスコヤ
    材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)305×204×1.2質量(g)150直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 目盛付き自由スコヤ TRUSCO

    目盛付き自由スコヤ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
    厚さ(mm)2仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)材質SUS420相当種類自由スコヤ
  • SRC  スコヤ SOLA

    SRC スコヤ

    SOLA
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    ・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
  • 真中目盛付スコヤ 源氏鶴亀

    真中目盛付スコヤ

    源氏鶴亀
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    あてるだけで簡単に直角が測れる15cmスコヤです。長さも測れる目盛付です。
    用途直角を計るスコヤ。呼び寸法(mm)150
  • 精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)

    精密厚形スコヤ

    新潟理研測範(RSK)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
    用途直角測定。種類厚形スコヤ
  • 止型定規 シンワ測定

    止型定規

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
    用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規
  • 鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS1級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 平型スコヤ(JIS2級) TRUSCO

    平型スコヤ(JIS2級)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
    用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
  • 多機能スコヤ Hultafors(ハルタホース)

    多機能スコヤ

    Hultafors(ハルタホース)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    45°と90°の角度出しを素早く行えます。CNC制御によって加工されており精度が高いです。
    材質アルミニウム厚さ(mm)3.2
  • 焼入スコヤ 松井精密

    焼入スコヤ

    松井精密
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
  • 鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製平形スコヤー JIS2級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
  • 2×4止型定規 アルミ シンワ測定

    2×4止型定規 アルミ

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。 ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。 軽くて丈夫なアルミ製です。
    用途2×4材の等分割り付けに。材質(本体)アルミ質量(g)115測定範囲(mm)1~150本体寸法(mm)178×92×51許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定

    アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛

    シンワ測定
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
  • アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定

    アルミ自由金 筋交付 450mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
    用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。質量(g)380長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)真ちゅう
  • 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    台付スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ