絞り込み
基準器マスターとは機械加工を行う際に、加工物の水平度や角度、位置などを測定・調節するために使用する道具類です。基準器マスターにはいくつかの種類がありますが、主な道具として四直角マスターと精密平行台が挙げられます。四直角マスターは、四面の水平度と直角度を高精度に加工した基準器で、工作機械を組み立てる際の精度チェックや、加工物の水平度・直角度の比較測定が主な用途です。精密平行台は加工物の位置決めや高さの調節に使用。被削材を浮かせた状態で平行度を保持できるので、精密な貫通加工が可能です。
商品豆知識

平行台セット
ニューストロング販売¥47,980税込¥52,7781組当日出荷トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
鋳鉄製四直角マスター
藤田製作所¥469,800税込¥516,7801個10日以内出荷自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。トラスコ品番838-1103材質鋳鉄:ミーハナイト鋳鉄長さ(mm)320幅(mm)50質量(kg)11高さ(mm)320平行度(μm)3直角度(μm)3
直角基準ブロック 500x500x55mm
ユニセイキ¥1,598,000税込¥1,757,8001個3日以内出荷4直角マスターブロック 7面の平行・直角が保持されております。トラスコ品番838-1006材質炭素工具鋼寸法(mm)500×500×55質量(kg)65精度(μm)4.5
直角基準ブロック 400x400x50mm
ユニセイキ¥1,098,000税込¥1,207,8001個3日以内出荷4直角マスターブロック 6面の平行・直角が保持されております。トラスコ品番838-1005材質炭素工具鋼寸法(mm)400×400×50質量(kg)36精度(μm)4
直角基準ブロック 300x300x45mm
ユニセイキ¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷4直角マスターブロック 5面の平行・直角が保持されております。トラスコ品番838-1004材質炭素工具鋼寸法(mm)300×300×45質量(kg)17精度(μm)3.5
直角基準ブロック 200x200x40mm
ユニセイキ¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷4直角マスターブロック 4面の平行・直角が保持されております。トラスコ品番838-1003材質炭素工具鋼寸法(mm)200×200×40質量(kg)10精度(μm)3
石製三角定規
大西測定工具¥439,800~税込¥483,780~1台9日以内出荷から16日以内出荷直角以外の高精度角度保証をしている大西測定オリジナル商品です。 各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。 鋳鉄品と比べ長期間の精度保持が可能、マスターのご利用として最適です。









![PLASTIFORM FULL CASE TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)