絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

ウレタン製球面圧縮治具 UR シリーズ
イマダ¥4,198税込¥4,6181台当日出荷機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。測定対象への傷つきを防ぎ、出荷前の最終検査にも使用できます。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。測定条件に合わせて2 種類の硬さから選択できます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。用途URシリーズは最大荷重50Nまで対応のウレタン製球面圧縮治具です。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。本体質量(g)5最大荷重(N)50取付ネジ径M6
ワンショットゲージ
祥碩堂¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。寸法(幅W×高さH)(mm)100×60芯径(mm)【筆記芯】0.5~1mm以下
つまみ力測定治具
イマダ¥48,980税込¥53,8781個当日出荷サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。用途挟む・つまむ・開く力の測定寸法(mm)75×285×44質量(g)約360、計測軸取付部:約50最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15最大荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント
イマダ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から22日以内出荷サンプルの位置や形による偏荷重を防止するためのアタッチメントです。 フリージョイントの設計で、よりサンプルに密着することが可能です。 取付ネジに合わせてM6 対応のUJ6-1000N とM10 対応のUJ10-5000N をお選びいただけます。用途偏荷重防止アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ
イマダ¥71,980~税込¥79,178~1台当日出荷から31日以内出荷機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)