113件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用又鉤 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用又鉤

    イマダ
    1,998税込2,198
    1個
    32日以内出荷
    トラスコ品番838-4745RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用円錐 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用円錐

    イマダ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4738RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用小鉤 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用小鉤

    イマダ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番838-4746RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用A型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用A型

    イマダ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4749RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N イマダ

    標準型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N

    イマダ
    54,980税込60,478
    1セットほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • 特殊型メカニカルフォースゲージ引張専用コンパクトタイプ イマダ

    特殊型メカニカルフォースゲージ引張専用コンパクトタイプ

    イマダ
    49,980税込54,978
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張用アタッチメントローラーチャックサンプル幅50mm イマダ

    引張用アタッチメントローラーチャックサンプル幅50mm

    イマダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮用アタッチメント平型圧縮治具スチールタイプ イマダ

    圧縮用アタッチメント平型圧縮治具スチールタイプ

    イマダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮用アタッチメント平型圧縮治具アルミタイプ イマダ

    圧縮用アタッチメント平型圧縮治具アルミタイプ

    イマダ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮用アタッチメント球型圧縮治具外径10mm イマダ

    圧縮用アタッチメント球型圧縮治具外径10mm

    イマダ
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログケーブルZ/HTG2/DTX2用 イマダ

    アナログケーブルZ/HTG2/DTX2用

    イマダ
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番838-4755RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS232CケーブルZ/HTG2/DTX2用 イマダ

    RS232CケーブルZ/HTG2/DTX2用

    イマダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4759RoHS指令(10物質対応)対応
  • XYステージ アイコーエンジニアリング

    XYステージ

    アイコーエンジニアリング
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    バイス、基板ホルダなどと組み合わせて正確な位置出しに使用します。荷重試験に対応する十分な強度を持っています。NF(鉛フリーはんだ試験)用は一軸のネジが長くなってます。
    寸法(mm)【テーブル】55×60質量(g)1200引張強度(N)100許容負荷(kN)【圧縮】2送り量(mm)1/回転移動量【X軸・Y軸】±25mm
  • 3点曲げ治具 アイコーエンジニアリング

    3点曲げ治具

    アイコーエンジニアリング
    107,800税込118,580
    1個
    11日以内出荷
  • クリップ INSIZE(インサイズ)

    クリップ

    INSIZE(インサイズ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    大きなワークを金属バネで押し付けて固定するクリップ
    入数4
  • マグネットスタンド INSIZE(インサイズ)

    マグネットスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    上面に磁力を持っており、磁性を持ったワークの固定に適しています
    入数4
  • スタンド INSIZE(インサイズ)

    スタンド

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ベースプレートとその他の可動部品を接続する支柱
    入数6
  • スライドサポートプレート INSIZE(インサイズ)

    スライドサポートプレート

    INSIZE(インサイズ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    1点をベースプレートに固定→その点を軸にしてスタンド等を取り付ける穴の位置を、プレートの穴の位置を気にせず任意の位置に設定可能
    入数2
  • クランピングスクリュー INSIZE(インサイズ)

    クランピングスクリュー

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    スライドサポートプレートをプレートに取り付けるのに使用
    入数4
  • ナイロンサポートヘッド INSIZE(インサイズ)

    ナイロンサポートヘッド

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    穴などを抑えるのに使用
    入数4
  • V型サポート INSIZE(インサイズ)

    V型サポート

    INSIZE(インサイズ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    小型の円柱上のワークの支持に使用
    入数2
  • アダプタ INSIZE(インサイズ)

    アダプタ

    INSIZE(インサイズ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    他のパーツの接続に使用
    入数2
  • スプリングスタンド INSIZE(インサイズ)

    スプリングスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    スプリングによる一定の圧縮力でワークを抑える
    入数2
  • ユニバーサルスタンド INSIZE(インサイズ)

    ユニバーサルスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    回転部分は任意の方向に回転・固定でき、他のパーツを接続してワークを固定・支持
    入数2
  • アルミサポートヘッド INSIZE(インサイズ)

    アルミサポートヘッド

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    穴などを抑えるのに使用
    入数4
  • 三次元測定機用治具セット INSIZE(インサイズ)

    三次元測定機用治具セット

    INSIZE(インサイズ)
    399,800税込439,780
    1式
    翌々日出荷
    三次元測定機などで、ワークを安定して保持。豊富なパーツにより様々な形状のワークに対応。繰り返し測定する場合、素早く高い再現性を発揮。プレートに穴の位置を示す記号が振られており、固定方法を記録に残しやすい。専用のアルミケース付き。
  • 微調整スタンド INSIZE(インサイズ)

    微調整スタンド

    INSIZE(インサイズ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    48~60mmの範囲で高さの調整が可能
    入数2
  • チャックサポート INSIZE(インサイズ)

    チャックサポート

    INSIZE(インサイズ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    トグルクランプによりワークを抑える
    入数2
  • ベースプレート INSIZE(インサイズ)

    ベースプレート

    INSIZE(インサイズ)
    159,800税込175,780
    1枚
    翌々日出荷
    ISY600用部品(ばら売り)
    材質アルミねじ穴M8×1.25穴ピッチ(mm)20
  • クリップスタンド INSIZE(インサイズ)

    クリップスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    クリップを取り付けるバー
    入数4
  • オプショントレー イマダ

    オプショントレー

    イマダ
    2,098税込2,308
    1台
    30日以内出荷
    ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
    用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
  • X軸スライドステージ イマダ

    X軸スライドステージ

    イマダ
    68,980税込75,878
    1台
    31日以内出荷
    計測スタンド側に取り付け、下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にします。サンプルや下部治具の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。
    用途XST-500Nは最大荷重500Nまで対応のX軸スライドステージです。サンプルや下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にし、測定の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。仕様移動可能距離(mm):70質量(kg)約 1.9最大使用荷重(N)500
  • V溝ガイド  BTシリーズ用 イマダ

    V溝ガイド BTシリーズ用

    イマダ
    5,398税込5,938
    1台
    30日以内出荷
    用途受け具の両端に取付け、丸棒状サ。ンプルを BT-CG の溝に収めること。で転がりを防ぎます内容1 セット(2 点)
  • XY テーブル XY-500N シリーズ イマダ

    XY テーブル XY-500N シリーズ

    イマダ
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。高さを抑え,計測スタンドのストロークを有効に利用できます。測定ニーズに合わせて3種類からお選びいただけます。
    用途XY-500Nシリーズは最大荷重1000Nまで対応の薄型XYテーブルです。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。
  • 高速剥離試験機 イマダ

    高速剥離試験機

    イマダ
    649,800税込714,780
    1台
    31日以内出荷
    各種ラベルや粘着テープ、保護シートなどの180度剥離に最適な高速剥離試験機です。JIS、ISOや日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
    用途180度剥離試験機です。フィルムや粘着テープを180度の角度で剥がし(最高剥離速度1500mm/min)、その剥離力・粘着力を測定します。JISやISO、日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加(ファームウェアダウンロード)ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も備えています。最大20Nまたは50Nまで測定可。付属品Force Recorder Standard(グラフ作成ソフトウェア)、USB ケーブル、電源ケーブル、フィルムチャック(クランプ用アタッチメント)、スペーサブロック、検査成績書、取扱説明書仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:剥離チャック:3mm、クランプ治具:13mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(チャック幅 20mm, クランプ治具幅:50mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)ストローク(mm)ロードセル移動距離 約 400(剥離距離 約 200電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.2%F.S. ±1 デジットサンプリング周期最大 2000 回/秒使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最小分解能0.01N
  • センターファインダ RS PRO RS PRO

    センターファインダ RS PRO

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様応用例 = 検索センター製品カテゴリ = ウィグラーセットシャンク径 = 3/8インチRS Proウィグラセット. RS Proウィグラセットは、フライス盤のスピンドル用に設計されています。 このセットでエッジ又はマーキングを正確に判定して、機械加工作業の準備段階で対象物の中心を定めます。. 特長と利点:. 精密研磨工具鋼 オフセットインジケータホルダと、アタッチメント保持用に改良されたチャックを装備 アタッチメントを交換可能 工具は数多くの用途に適応 アタッチメントは、角度位置や正確な同心性の調整が可能なボールスイベルジョイントのチャック / クランプにはめ込み. 用途情報. RS Proウィグラセットは、振れや同心性の確認、中心の設定、平坦面の真直度や位置合わせの確認に最適な製品です。
  • エッジファインダ RS PRO RS PRO

    エッジファインダ RS PRO

    RS PRO(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様応用例 = エッジ検出製品カテゴリ = エッジファインダシャンク径 = 12mmRS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用V型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用V型

    イマダ
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番838-4741RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用A型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用A型

    イマダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番838-4739RoHS指令(10物質対応)対応

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品