絞り込み
呼び寸法(mm)
- 50×50(1)
- 100×100(1)
- 150×150(1)
- 240×240(1)
- 240×390(1)
- 300×300(5)
- 300×450(5)
- 450×600(1)
- 500×500(1)
- 500×750(1)
- 600×600(1)
種別
- 00級(4)
- 0級(1)
平面度(μm)
- 2
- 2.5(9)
- 3(12)
- 3.5(8)
- 4(11)
- 4.5(6)
- 5(17)
- 5.5(6)
- 6(7)
- 6.5(4)
- 7(10)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(12)
- 11(8)
- 12(6)
- 13(5)
- 14(6)
- 16(3)
- 19(3)
- 平面度(μm)をもっと見る
ブランド
- ND精工(4)
- 大菱計器製作所(1)
- 大西測定工具(1)
- 椿本興業(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ピー・ヂー・ダブリュー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100×100(1)
150×150(1)
240×240(1)
240×390(1)
300×300(5)
300×450(5)
450×600(1)
500×500(1)
500×750(1)
600×600(1)

精密石定盤
ギガ・セレクション¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。2.平面精度は00級相当品です。3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。
石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥69,980~税込¥76,978~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤(架台無し)
ピー・ヂー・ダブリュー¥55,980~税込¥61,578~1台ほか30日以内出荷経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。材質黒御影石(インディアンブラック)架台なし
光学ブレッドボード
ND精工¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。材質花崗岩寸法(mm)300×450×40質量(kg)24精度JIS00級平面度(μm)2
コンパレータースタンド
ND精工¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から32日以内出荷ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。等級JIS00級平面度(μm)2測定台花崗岩
精密方形ブロック
ND精工¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
OSS精密石定盤 JIS00級
大西測定工具¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷から31日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石