絞り込み
呼び寸法(mm)
- 150×200(1)
- 200×200(2)
- 250×250(1)
- 300×300(3)
- 300×450(2)
- 420×630(1)
- 500×500(2)
- 500×750(2)
- 600×600(2)
- 600×900(2)
- 630×700(1)
- 750×1000(4)
種別
- 00級(5)
- 0級(1)
平面度(μm)
- 3
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(8)
- 2.5(6)
- 3.5(5)
- 4(11)
- 4.5(5)
- 5(14)
- 5.5(3)
- 6(4)
- 6.3(3)
- 7(8)
- 8(6)
- 9(5)
- 10(9)
- 11(5)
- 12(4)
- 14(3)
- 19(3)
- 平面度(μm)をもっと見る
ブランド
- 大西測定工具(3)
- ND精工(3)
- アズワン(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 椿本興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
200×200(2)
300×300(3)
300×450(2)
420×630(1)
500×500(2)
500×750(2)
600×600(2)
600×900(2)
630×700(1)
750×1000(4)

精密石定盤架台セット
ND精工¥449,800税込¥494,7801セット翌日出荷から32日以内出荷精密石定盤 架台セット。石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質定盤:花崗岩、架台:スチール質量(kg)定盤:338、架台:60定盤寸法(mm)1000×750×150ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
精密方形ブロック
ND精工¥189,800~税込¥208,780~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット
大西測定工具¥269,800~税込¥296,780~1組31日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥279,800~税込¥307,780~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター付石定盤
大西測定工具¥95,980~税込¥105,578~1台6日以内出荷精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。平面度(μm)3材質黒御影石寸法a(mm)50
OSS精密石定盤 JIS00級
大西測定工具¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石