絞り込み
呼び寸法(mm)
- 240×240(1)
- 300×300(3)
- 300×450(1)
- 450×600(1)
- 700×1100(1)
- 1000×1500(2)
種別
- 0級(2)
- 00級(1)
平面度(μm)
- 4
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(8)
- 2.5(6)
- 3(9)
- 3.5(5)
- 4.5(5)
- 5(14)
- 5.5(3)
- 6(4)
- 6.3(3)
- 7(8)
- 8(6)
- 9(5)
- 10(9)
- 11(5)
- 12(4)
- 14(3)
- 19(3)
- 平面度(μm)をもっと見る
ブランド
- ユニセイキ(5)
- 大菱計器製作所(3)
- SK(新潟精機)(1)
- 大西測定工具(1)
- 椿本興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
240×240(1)
300×300(3)
300×450(1)
450×600(1)
700×1100(1)
1000×1500(2)

精密石定盤 0級相当
SK(新潟精機)¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷から4日以内出荷経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
石製精密定盤0級
大菱計器製作所¥56,980税込¥62,6781個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS0級
大西測定工具¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
長細形定盤(据置用
大菱計器製作所¥269,800税込¥296,7801個45日以内出荷から50日以内出荷精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥1,398,000税込¥1,537,8001個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
ユニ 石定盤(0級仕上)300x300x100mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。幅(mm)300奥行(mm)300高さ(mm)100平面度(μm)4トラスコ品番466-5228材質自然石(黒御影石)質量(kg)27タイプ精密検査用精度・平面度(μm)4.0JIS規格JIS B7513
石定盤 脚付
ユニセイキ¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から3日以内出荷経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。平面度(μm)4以内
石定盤スタンド 微動調整付
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷幅(mm)300奥行(mm)300高さ(mm)70平面度(μm)4以内精度JIS 0級トラスコ品番466-5457材質自然石(黒御影石)質量(kg)20
石定盤スタンド ルーペ付
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷幅(mm)300奥行(mm)300高さ(mm)70平面度(μm)4以内精度JIS 0級トラスコ品番466-5953材質自然石(黒御影石)質量(kg)20
石定盤スタンド フレキシブル形
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷幅(mm)300奥行(mm)300高さ(mm)70平面度(μm)4以内精度JIS 0級トラスコ品番466-5554材質自然石(黒御影石)質量(kg)20精度・平面度(μm)4以内