絞り込み
呼び寸法(mm)
- 500×750(1)
- 600×900(2)
種別
- 0級(2)
平面度(μm)
- 6
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(8)
- 2.5(6)
- 3(9)
- 3.5(5)
- 4(11)
- 4.5(5)
- 5(14)
- 5.5(3)
- 6.3(3)
- 7(8)
- 8(6)
- 9(5)
- 10(9)
- 11(5)
- 12(4)
- 14(3)
- 19(3)
- 平面度(μm)をもっと見る
ブランド
- 大西測定工具(2)
- 大菱計器製作所(1)
- ユニセイキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
500×750(1)
600×900(2)

OSS精密石定盤 JIS0級
大西測定工具¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット
大西測定工具¥399,800税込¥439,7801組31日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
長細形定盤(据置用
大菱計器製作所¥699,800税込¥769,7801個45日以内出荷から50日以内出荷精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤(0級仕上)750x500x125mm
ユニセイキ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷寸法(縦×横)(mm)750×500高さ(mm)125精度0級精度(μm)6トラスコ品番838-1703質量(kg)141