精密定盤とは、機械部品などの加工や検査などに用いる平坦な器具のことです。平面を保って作業を行う必要がある各種工程において、特に緻密な平面を保つために用いられます。主な素材には鋳鉄や花崗岩などの石、セラミックなどを使用。劣化しにくく精密性を保てることが素材の条件です。対象物の精密性をさらに向上させるために、表面にキサゲ加工を施したものもあります。精密定盤にはJIS規格が設けられており、その等級によって製品を選ぶことが可能。各種製品加工や精密検査では欠かせない製品です。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • レベリングジャッキ SK(新潟精機)

    レベリングジャッキ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。調整後に支持高さを固定するナット付です。3個1組で使用します。
    用途石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに適合定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T材質ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼ストローク(mm)15本体寸法(mm)W50×H68×D50本体質量(g)417許容荷重(N)16520
  • レベリングジャッキ(小型定盤用) エスコ

    レベリングジャッキ(小型定盤用)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    EA719XG-1~6、-31、-32用 比較的小さい石定盤の水平出しに。 3個1組で使用
  • 300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    寸法(縦×横)(mm)300×450精度0級エスコ品番EA719XG-5
  • 300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    翌日出荷
    寸法(縦×横)(mm)300×300精度0級エスコ品番EA719XG-4
  • 250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    寸法(縦×横)(mm)250×250精度0級エスコ品番EA719XG-3
  • 精密検査用定盤(JIS型) 2級 750x1000mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 2級 750x1000mm

    ユニセイキ
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)750×1000高さ(mm)220精度2級精度(μm)26トラスコ品番838-1780質量(kg)330
  • 精密検査用定盤(JIS型) 2級 600x600mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 2級 600x600mm

    ユニセイキ
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)600×600高さ(mm)140精度2級精度(μm)21トラスコ品番838-1779質量(kg)170
  • 精密検査用定盤(JIS型) 2級 500x750mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 2級 500x750mm

    ユニセイキ
    699,800税込769,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)500×750高さ(mm)140精度2級精度(μm)22トラスコ品番838-1778質量(kg)175
  • 精密検査用定盤(JIS型) 2級 1000x2000mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 2級 1000x2000mm

    ユニセイキ
    4,398,000税込4,837,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)1000×2000高さ(mm)270精度2級精度(μm)38トラスコ品番838-1777質量(kg)1250
  • 精密検査用定盤(JIS型) 2級 1000x1500mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 2級 1000x1500mm

    ユニセイキ
    2,898,000税込3,187,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)1000×1500高さ(mm)250精度2級精度(μm)38トラスコ品番838-1776質量(kg)980
  • 精密検査用定盤(JIS型) 2級 1000x1000mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 2級 1000x1000mm

    ユニセイキ
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)1000×1000高さ(mm)220精度2級精度(μm)28トラスコ品番838-1775質量(kg)470
  • 精密検査用定盤(JIS型) 1級 750x1000mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 1級 750x1000mm

    ユニセイキ
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)750×1000高さ(mm)220精度1級精度(μm)13トラスコ品番838-1774質量(kg)330
  • 精密検査用定盤(JIS型) 1級 600x600mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 1級 600x600mm

    ユニセイキ
    669,800税込736,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)600×600高さ(mm)140精度1級精度(μm)10トラスコ品番838-1773質量(kg)170
  • 精密検査用定盤(JIS型) 1級 500x750mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 1級 500x750mm

    ユニセイキ
    769,800税込846,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)500×750高さ(mm)140精度1級精度(μm)11トラスコ品番838-1772質量(kg)175
  • 精密検査用定盤(JIS型) 1級 1000x2000mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 1級 1000x2000mm

    ユニセイキ
    4,798,000税込5,277,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)1000×2000高さ(mm)270精度1級精度(μm)19トラスコ品番838-1771質量(kg)1250
  • 精密検査用定盤(JIS型) 1級 1000x1500mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 1級 1000x1500mm

    ユニセイキ
    3,198,000税込3,517,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)1000×1500高さ(mm)250精度1級精度(μm)16トラスコ品番838-1770質量(kg)980
  • 精密検査用定盤(JIS型) 1級 1000x1000mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 1級 1000x1000mm

    ユニセイキ
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)1000×1000高さ(mm)220精度1級精度(μm)14トラスコ品番838-1769質量(kg)470
  • 精密検査用定盤(JIS型) 0級 750x1000mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 0級 750x1000mm

    ユニセイキ
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)750×1000高さ(mm)220精度0級精度(μm)7トラスコ品番838-1768質量(kg)330
  • 精密検査用定盤(JIS型) 0級 600x600mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 0級 600x600mm

    ユニセイキ
    769,800税込846,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)600×600高さ(mm)140精度0級精度(μm)6トラスコ品番838-1767質量(kg)170
  • 精密検査用定盤(JIS型) 0級 500x750mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 0級 500x750mm

    ユニセイキ
    769,800税込846,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)500×750高さ(mm)140精度0級精度(μm)6トラスコ品番838-1766質量(kg)175
  • 精密検査用定盤(JIS型) 0級 1000x2000mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 0級 1000x2000mm

    ユニセイキ
    5,498,000税込6,047,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)1000×2000高さ(mm)270精度0級精度(μm)10トラスコ品番838-1765質量(kg)1250
  • 精密検査用定盤(JIS型) 0級 1000x1500mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 0級 1000x1500mm

    ユニセイキ
    3,498,000税込3,847,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)1000×1500高さ(mm)250精度0級精度(μm)8トラスコ品番838-1764質量(kg)980
  • 精密検査用定盤(JIS型) 0級 1000x1000mm ユニセイキ

    精密検査用定盤(JIS型) 0級 1000x1000mm

    ユニセイキ
    2,398,000税込2,637,800
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)1000×1000高さ(mm)220精度0級精度(μm)7トラスコ品番838-1763質量(kg)470
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 500x500mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 500x500mm

    ユニセイキ
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)500×500高さ(mm)125平面度(μm)20精度2級トラスコ品番466-5805材質鋳鉄幅(mm)500質量(kg)88タイプ精密検査用奥行(mm)500精度・平面度(μm)20仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 300x400mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 300x400mm

    ユニセイキ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)300×400高さ(mm)95平面度(μm)16精度2級トラスコ品番466-5783材質鋳鉄幅(mm)300質量(kg)26タイプ精密検査用奥行(mm)400精度・平面度(μm)16仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 300x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 300x300mm

    ユニセイキ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)300×300高さ(mm)85平面度(μm)16精度2級トラスコ品番466-5775材質鋳鉄幅(mm)300質量(kg)20タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)16仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 200x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 200x300mm

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)200×300高さ(mm)75平面度(μm)15精度2級トラスコ品番466-5767材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)15仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 300x400mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 300x400mm

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)300×400高さ(mm)95平面度(μm)8精度1級トラスコ品番466-5732材質鋳鉄幅(mm)300質量(kg)26タイプ精密検査用奥行(mm)400精度・平面度(μm)8仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 300x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 300x300mm

    ユニセイキ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)300×300高さ(mm)85平面度(μm)8精度1級トラスコ品番466-5724材質鋳鉄幅(mm)300質量(kg)20タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)8仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 200x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 200x300mm

    ユニセイキ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)200×300高さ(mm)75平面度(μm)8精度1級トラスコ品番466-5716材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)8仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 300x400mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 300x400mm

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)300×400高さ(mm)95平面度(μm)4精度0級トラスコ品番466-5686材質鋳鉄幅(mm)300質量(kg)26タイプ精密検査用奥行(mm)400精度・平面度(μm)4仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 300x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 300x300mm

    ユニセイキ
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)300×300高さ(mm)85平面度(μm)4精度0級トラスコ品番466-5678材質鋳鉄幅(mm)300質量(kg)20タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm

    ユニセイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)200×300高さ(mm)75平面度(μm)4精度0級トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • 精密検査用定盤2級 ユニセイキ

    精密検査用定盤2級

    ユニセイキ
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×130平面度(μm)20精度2級トラスコ品番466-5791質量(kg)96寸法(縦×横)(mm)450×600
  • 精密検査用定盤1級 ユニセイキ

    精密検査用定盤1級

    ユニセイキ
    549,800税込604,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    平面度(μm)10精度1級
  • 精密検査用定盤0級 ユニセイキ

    精密検査用定盤0級

    ユニセイキ
    629,800税込692,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    平面度(μm)5精度0級
1級精密定盤特集
おすすめ人気ランキング
精密定盤