絞り込み
呼び寸法(mm)
- 100
- 125(3)
- 150(8)
- 200(5)
- 250(1)
- 300(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大菱計器製作所(3)
- ユニセイキ(2)
- ナベヤ(1)
- 大西測定工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100
125(3)
150(8)
200(5)
250(1)
300(1)

桝型ブロック V溝付き
(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。用途測定器の保持に平行直角度(μm)30/100000材質FC25型式V溝付桝型V溝角度(°)90
V溝付桝型ブロック
ナベヤ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から32日以内出荷丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック (V溝付桝型)
大西測定工具¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。用途丸棒のケガキ。精度(μm)平行度・±直角度/57種別機械仕上げ型式V溝付桝型
桝型ブロック (B級) 100mm
ユニセイキ¥68,980税込¥75,8781個当日出荷寸法(縦×横)(mm)100×100高さ(mm)100精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)7トラスコ品番471-9379質量(kg)4.1呼び寸法(mm)100
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 特級
大菱計器製作所¥89,980税込¥98,9781個23日以内出荷6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。型式V溝付桝型RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級
大菱計器製作所¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷から20日以内出荷6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。型式V溝付桝型
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級
大菱計器製作所¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷から11日以内出荷6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。型式V溝付桝型
ユニ ブロック(V溝付桝型)
ユニセイキ¥67,980税込¥74,7781個当日出荷上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。精度A:±(5+L/50)μm型式V溝付桝型