絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(1)
- 1.0~1.5未満(2)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.5~3.0未満(1)
材質
- アルミ(8)
- 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
- 150(5)
- 200(4)
ブランド
- ピカコーポレイション
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- コンドーテック(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ナカオ(1)
- 長谷川工業(1)
- 中興化成工業(1)
- SK11(1)
特価

アルミ製床付き布わく STZR型
ピカコーポレイション¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から29日以内出荷パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。 サビに強く耐久性にすぐれています。 表面はプレス式ノンスリップ加工。 安全率3.5以上。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 ※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)46.5最大使用荷重(kg)200
アルミ製床付き布わく STPR型
ピカコーポレイション¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。幅(mm)500最大使用質量(kg)200
はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型
ピカコーポレイション¥75,980~税込¥83,578~1台4日以内出荷から21日以内出荷わく組足場等に昇降用はしごを設置できる床付き布枠です。はしご長さは25mmピッチ調整でき、様々な状況に対応します。はしごはツマ側、ケタ側の4方向に取付け可能です。パイプ径Φ42.7、Φ48.6兼用タイプです。アルミ製なので軽量、サビに強く耐久性に優れています。1850サイズは、はしごを床付き布わくの裏面に収納できます。STJR-F1850SB、M1850SBは上部、下部ともに脚伸縮ができます用途工事現場での足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)【収納時】80適合規格仮設工業会認定合格品最大使用質量(kg)200(はしご100)
アルミ製床付き布わく STZR型
ピカコーポレイション¥16,980~税込¥18,678~1枚3日以内出荷から15日以内出荷パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。サビに強く耐久性にすぐれています。表面はプレス式ノンスリップ加工。安全率3.5以上。仮設工業会認定合格品。F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。材質アルミ合金幅(mm)250厚さ(mm)46.5最大使用質量(kg)200
DXL連結足場板
ピカコーポレイション¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷取り付けることで、コの字型・直線型で使用することが出来ます。トラスコ品番380-9540天場寸法(mm)長さ3150×幅604
MWA型用オプション 車載専用スロープセット
ピカコーポレイション¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷昇降作業台MWA型用の車載用スロープセットです。 パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。 車載用キャスターセットMWA-CAとあわせてお使いください。 ■全長:2.77m ■有効幅:400mm ■質量:25kg/セット ※設置高さ650~850mmの間で使用してください ※MWA-77Aには対応しておりません用途ハイエースなどへの車載時に。質量(kg)25/セット全長(m)2.77有効幅(mm)400
DXA型用オプション 補助足場
ピカコーポレイション¥76,980~税込¥84,678~1台翌日出荷から21日以内出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。 足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※保管収納寸法(mm) DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110 DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105 ※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金床寸法(mm)359×500最大使用荷重(kg)150
パイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時)
ピカコーポレイション¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST3段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST1段・2段を1段分高くしたい場合、本製品ではなくPST-A2Bを購入する必要があります。ご注意ください。用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200質量(kg)32.6最大使用質量(kg)150
パイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時)
ピカコーポレイション¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST1段・2段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST 1段に中階を組み合わせて2段以上にする際は併せてアウトリガーPST-AUSを4本ご使用ください。 ※PST3段を4段にしたい場合、本製品ではなくPST-A4Bを購入する必要があります。ご注意ください。用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200質量(kg)25.6最大使用質量(kg)150
DXA型用オプション タラップ
ピカコーポレイション¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から翌日出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
DWJ型用オプション タラップ
ピカコーポレイション¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DWJの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150