絞り込み
高さ(m)
ブランド
- エスコ(97)
- ピカコーポレイション(44)
- アルインコ(41)
- TRUSCO(34)
- 長谷川工業(24)
- タカミヤ(10)
- アサダ(9)
- テラモト(9)
- RS PRO(8)
- ナカオ(7)
- アラオ(6)
- エスアールジータカミヤ(6)
- 平和技研(5)
- YAMAZEN(山善)(3)
- FKK(富士工業)(3)
- 日本緑十字社(2)
- ジー・システム(2)
- つくし工房(2)
- HARAX(ハラックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(4)
0.5未満(8)
1.0~1.5未満(4)
1.5~2.0未満(3)
3.5~4.0未満(1)
4.0~4.5未満(1)
5.0~5.5未満(1)
6.0~6.5未満(1)
7.0~7.5未満(1)
8.0~9.0未満(1)

ZAM製 単管同径クランプ 自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
単管同径クランプ 直交
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6869材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
単管兼用クランプ 直交 SSボルト
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6873材質スチール、クロメートメッキ質量(g)720タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-7材質スチール質量(kg)1タイプ固定タ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。付属品W3/8六角ナットエスコ品番EA948T-20材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)質量(g)450寸法L(mm)84.5ねじ径M12使用荷重(kg)縦:250、横:40寸法A(mm)85寸法B(mm)60寸法W(mm)38締付トルク(N・m)25寸法W1(mm)50クランプ寸法(mm)37
直線ジョイント
エスアールジータカミヤ¥549税込¥6041個ほか当日出荷単管と単管をつなぐためのジョイントです。トラスコ品番761-1439材質スチール質量(g)640規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
手摺用ジョイント
エスアールジータカミヤ¥403税込¥4431本当日出荷単管と単管をつなぐためのジョイントです。(足場仕様不可)トラスコ品番761-1251材質スチール質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
仮設アルミゲート用単管フック
FKK(富士工業)¥939税込¥1,0331個当日出荷アルミゲートのふくらみ防止金具です。用途単管を載せるフック仕様FKKアルミゲート専用オプショントラスコ品番112-8428材質スチール質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)48.6以下
Danchi(ダンチ)用オプション アジャスター
ピカコーポレイション¥17,980税込¥19,7781セット(4個)翌日出荷水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。(調整幅0~45mm) Danchiだけでなく、連結式作業台 DG型・UG型にもご使用いただけます。 ※アジャスターを取付けた場合、天場の高さは約15.7mm高くなります。 ※Danchi用オプション スプリングキャスター・アウトリガー・ベース板との併用はできません。用途水平が確保できない箇所に。セット数4個1セット適合本体型式全サイズ対応調節範囲(mm)(アジャスト)0~45
滑り止めキャップ
アルインコ¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷アルインコ製 PRS-60WA~120WA/BS-FX/MSS-FX/MXB-60FS~120FS/MXA-90W~120W/MXJ-60F~120F用 交換用滑り止めキャップセット内容左右各1個
三脚脚立部品 調整ピンユニット
ピカコーポレイション¥3,598~税込¥3,958~1台5日以内出荷三脚脚立用の交換用調整ピンユニットです。 ※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。用途部品交換用に。
室内はしごLRS型用オプション 設置用パイプ
ピカコーポレイション¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷室内ロフトはしごLRS型の設置に最適なパイプと取付金具のセットです。用途ロフトはしごの設置に。全長(mm)556パイプ径(Φmm)Φ32
アルミ移動式足場ARA型用 構成部品 階段わく吊り下げ材
ピカコーポレイション¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷アルミ移動式足場ARA型に使用する部品です。現行ARA型にのみ適合します。旧型製品との互換性は保証できませんのでご了承下さい。用途お持ちのローリングタワーの部材追加に。材質アルミ合金質量(kg)2.5
角度調整機能付自在ステップ
エスコ¥26,400税込¥29,0401箱(2枚)翌々日出荷単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート。4段階角度調整可能(32°・42°・52°・62°)。付属品EA948TF-33×2、専用根角ボルト×4仕様【踏板表面処理】溶融亜鉛メッキ材質SS400厚さ(mm)2.5寸法(mm)踏板:450×250質量(kg)3.7入数(枚)2使用工具レンチ、ラチェット表面処理ボルト:ユニクロメッキサイズ(mm)450×250×140 (H)
タル木止めパイプジョイント
エスコ¥1,850~税込¥2,035~1個翌々日出荷溶融亜鉛めっき処理により高耐食。組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます。用途物置小屋やハウスのフレーム、屋根部の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎などの固定に仕様止めビス:パイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本、締付トルクの目安(N):12.5 (参考値)材質SS400使用工具4mm六角レンチ表面処理溶融亜鉛めっきパイプ寸法(mm)適合:48.6
タル木止めクランプ (コーナー)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷Φ48.6mm用。手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。日本製。材質スチール(表面:クロメートメッキ)寸法(mm)たる木:45以下質量(g)480タイプコーナー (コ型)本体寸法(mm)92×115×49材質(表面)クロメートメッキ
階段プレート
グリーンクロス¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度階段プレートです。工具1つで組立ができ、位置調整も容易な構造です。32°42°52°62°の4段階角度に対応し、設置条件に合わせた階段構築が可能です。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性防錆性に優れ、屋内外を問わず安定して使用できます。踏板部は人が通行しやすい幅に設計され、安全性と実用性を確保しています。簡易階段、作業ステップなど幅広い用途で活用できます。用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品サドル+固定用ナットSET表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し角度調整範囲【32°/42°/52°/62°】適合パイプ単管:48.6mm
はしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ
ホリコー¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷はしごと雨樋を強力固定、はしご落下事故を未然に防止します。片手で簡単、僅か5秒で設置できます。ほとんどの雨樋に対応しております(角型・半円型・リバーシブル型)。100kgまでの荷重検査済です。ゴムグリップ仕様で設置個所の損傷を防ぎます。付属のカラビナで体に負担なく携帯可能です。用途はしご昇降時や、使用時の事故防止に。高所作業時のはしご固定に。付属品カラビナ、日本語説明書質量(g)850耐荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×260×140
ライトステップオプション 蹴り止め
長谷川工業¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷踏み外しによる転落や工具の落下を防止。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)段数1
2連はしご交換用パーツ ロック金具
TRUSCO¥8,678税込¥9,5461セット(2個)当日出荷2連はしごの交換用ロック金具です。簡単に交換しやすい構造となります。用途交換用、予備用として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6404適合機種TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質スチール色シルバー品名2連はしご TDLA用交換パーツ ロック金具 1セット2個入
RS PRO シンブル (はめ輪) スチール, 9mm
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(10個)7日以内出荷亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 9mm
























![ウォール金具[埋込型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03549971-170912-02.jpg)