絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(8)
- 0.5~1.0未満(4)
- 1.0~1.5未満(4)
- 1.5~2.0未満(3)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(1)
- 4.0~4.5未満(1)
- 5.0~5.5未満(1)
- 6.0~6.5未満(1)
- 7.0~7.5未満(1)
- 8.0~9.0未満(1)
ブランド
- エスコ(97)
- ピカコーポレイション(44)
- アルインコ(40)
- TRUSCO(34)
- 長谷川工業(24)
- タカミヤ(10)
- アサダ(9)
- テラモト(9)
- RS PRO(8)
- ナカオ(7)
- アラオ(6)
- エスアールジータカミヤ(6)
- 平和技研(5)
- YAMAZEN(山善)(3)
- FKK(富士工業)(3)
- 日本緑十字社(2)
- ジー・システム(2)
- つくし工房(2)
- HARAX(ハラックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(4)
0.5未満(8)
1.0~1.5未満(4)
1.5~2.0未満(3)
3.5~4.0未満(1)
4.0~4.5未満(1)
5.0~5.5未満(1)
6.0~6.5未満(1)
7.0~7.5未満(1)
8.0~9.0未満(1)

2連はしご交換用パーツ ロープ
TRUSCO¥3,473~税込¥3,820~1本当日出荷2連はしごの交換用ロープです。認識しやすいオレンジ色を採用しております。オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。用途交換用、予備用として。材質綿ロープ幅(mm)7色オレンジタイプ交換ロープ オレンジ
ジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
三連クランプ(直交)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:87×199×98mm●重量:1050g
3連マルチクランプ 自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。 全クランプ自在です。用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)仕様クランプ全自在トラスコ品番856-6888材質スチール、クロメートメッキ質量(kg)1タイプ自在品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
マイティーキャッチマルチ型 PAT.P
平和技研¥39,980税込¥43,9781ケース(20個)当日出荷直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)。大きな皿でしっかりキャッチします。 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)1.04
Φ42.7/48.6mm 養生クランプ
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個翌日出荷仕様パイプクランプエスコ品番EA948TA-5材質スチール質量(kg)0.44本体寸法(mm)100×90
はしご部品 はしごロープ
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台ほか翌日出荷から5日以内出荷はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。用途梯子のロープ交換に。
テンションクランプ
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
板止めクランプ(平行)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
タル木止めクランプ(コーナー)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷Φ48.6mm用 手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。 日本製仕様●タイプ:コーナー(L型)●たる木のサイズ:フリー●本体サイズ:92×115×49mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:400g
ステップクランプ(ラバーコーティング)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm
兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷変形足場の根絡み、大筋交いや仮囲い支柱の固定に最適な兼用クランプです。用途大筋交い、根絡み、仮囲い用仕様兼用クランプ ナット抜止仕様品、ナット抜止め仕様トラスコ品番856-6894材質スチール、クロメートメッキ質量(g)890タイプ接続型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
G用端具(G-TNG)
ナカオ¥4,398税込¥4,8381組(4個)当日出荷G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。用途交換用ゴムとして。付属品ビス仕様G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通トラスコ品番149-1482適合機種G型材質塩ビ
はしごオプション 自在フック
ピカコーポレイション¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌々日出荷はしごに取り付ける自在フックです。 内側取付時、フックを回転させて収めることができます。 左右各1個/セット ※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ) ※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
はしご用交換パーツ 脚端具
TRUSCO¥8,678税込¥9,5461セット(2個)当日出荷1連はしご、2連はしごの交換用脚端具です。簡単に交換しやすい構造となります。用途交換用、予備用として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6407適合機種TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質スチール、ゴム色シルバー品名はしご TSLA/TDLA2用交換パーツ 脚端具 左右各1個
板止めクランプ(直交)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
スクエアクランプ(直交/角角)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷□60mm×□60mm用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×115mm●重量:1kg
養生クランプ
エスコ¥805税込¥8861個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●本体サイズ:98×112×71mm●重量:430g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●フックのピッチ:50mm
単管同径クランプ 自在
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6870材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ自在型品名クランプ耐荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
単管兼用クランプ 直交
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6871材質スチール、クロメートメッキ質量(g)720タイプ直交型耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
ニューパイット(ヘッド)
エスアールジータカミヤ¥399税込¥4391個当日出荷単管パイプを地面に打ち込む際のヘッドです。トラスコ品番761-1269材質スチール質量(g)140適合パイプ径(Φmm)48.6
はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。適合CSMトラスコ品番836-4236材質アルミ合金質量(kg)0.8
FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M
長谷川工業¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。用途工場、倉庫などでの作業に。材質FRP質量(kg)5.4踏ざん踏面幅(mm)80天板高さ(m)0.65全高(m)0.65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×190設置寸法(幅W×奥行D)(mm)480×680各種認証ANSI収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×190×730最大使用質量(kg)170
リトルジャイアント プラットフォームプロ オプション品
長谷川工業¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエストのオプションプラットフォームプロです 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエストのオプションプラットフォームプロです。トラスコ品番656-3337適合機種ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエスト材質アルミ合金
ジャッキピロー
アラオ¥299税込¥3291枚当日出荷緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。トラスコ品番489-7391材質外袋:耐熱用ポリエチレンシート、クッション部:ポリエチレン発泡剤品名ジャッキピロー縦(mm)190横(mm)190
アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒
HARAX(ハラックス)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置忘れがありません。金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易でメーカーの全機種に対応できます。
抜き(Φ48.6mm用)
エスコ¥31,800税込¥34,9801個当日出荷Φ48.6mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)
ひっかけクランプ(リングタイプ)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420g
二連クランプ(直交/どぶめっき)
エスコ¥970税込¥1,0671個当日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640g
スクエアクランプ(自在/角角)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷□60mm×□60mm用 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×53mm●重量:1kg
CATACO
TSS¥10,980税込¥12,0781セット(2個)13日以内出荷脚立の天板の突起部分に取り付ける保護カバー。取り付けやすく、優れたクッション性能で、しかもほとんどの脚立にジャストフィット。用途建設・設備関連、自動車関連、ビルメンテナンスなど絶対、傷つけられない作業現場に。RoHS指令(10物質対応)対応