絞り込み
ブランド
- KIKUSUI
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- Schutzinger(233)
- フルーク(FLUKE)(229)
- MUELLER ELECTRIC(220)
- MULTI-CONTACT(98)
- RS PRO(96)
- HIOKI(日置電機)(38)
- 三和電気計器(37)
- エスコ(36)
- マール社(31)
- 共立電気計器(29)
- T.SIN(テイシン電機)(27)
- はくでん(27)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- カスタム(21)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- オーム電機(13)
- 岩崎通信機(IWATSU)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

DMEシリーズ
KIKUSUI¥197,800~税込¥217,580~1個5日以内出荷から31日以内出荷電圧【AC】100mV, 1V, 10V, 100V, 750V、【DC】100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V測定項目導通テスト・ダイオードテスト・温度測定周波数3Hz ~ 300kHz(周期測定)インターフェースUSB, LAN測定レンジオートレンジまたは任意レンジで設定可能抵抗【2線/4線】100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ,10MΩ, 100MΩ(100MΩレンジは2線抵抗のみ)読み取り速度10000rdg/sRoHS指令(10物質対応)対応対応サンプル1,500,000回(DME1701のみ)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800