絞り込み
ブランド
- HANMATEK
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- Schutzinger(231)
- フルーク(FLUKE)(216)
- MUELLER ELECTRIC(210)
- MULTI-CONTACT(97)
- マール社(31)
- RS PRO(31)
- 三和電気計器(29)
- 共立電気計器(28)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- エスコ(27)
- はくでん(27)
- HIOKI(日置電機)(26)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- オーム電機(13)
- 横河計測(12)
- Martindale(11)
- ブランドをもっと見る
特価

HANMATEK製バッテリーテスター
HANMATEK¥12,980税込¥14,2781式当日出荷・4線式ケルビン試験接続方式。・12/24V 鉛蓄電池対応。・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応。・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示。・テスト範囲100~2000 CCA。・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き。・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き。・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!。・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き。・高品質シリコンテストリード。・収納ケース付き。・1年保証型式HBD-10測定範囲100-2000CCA質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140保証期間1年許容電圧範囲(V)DC9-35言語表示日本語/英語/ドイツ語
デジタルマルチメータ
HANMATEK¥3,500税込¥3,8501式6日以内出荷HANMATEK DM20 プロフェッショナルマルチメータ AC/DC電圧・電流を測定可能な高精度デジタルマルチメータです。AC電流10A、DC電流10A対応で、幅広い電気測定に活用できます。自動レンジ機能で使いやすい オートレンジ対応で、測定範囲を自動で切り替えるため、初心者でも簡単に操作可能です。電圧は10-60-600V、電流は10Aまで対応しています。多様な測定機能を搭載 抵抗測定範囲は600Ω-6kΩ-60kΩ-600kΩ-60MΩまでカバー。トランジスタテストやNCV機能も備え、電気工事やDIY作業に最適です。明確なデジタルディスプレイ デジタル表示タイプで、測定値がはっきりと確認できます。視認性に優れ、明るい場所でも読み取りやすく、作業効率を向上させます。安全認証取得で信頼性抜群 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。家庭用・プロ用問わず安心して使用可能です。コンパクトで持ち運びしやすい サイズは16×11×4cm、重量は0.280kgと軽量コンパクト。工具箱や作業バッグにすっきり収納でき、現場作業にも最適です。付属品は本体1台のみ 本体1台のみの販売で、電池は別途必要です。シンプルな構成ながら、必要な機能をすべて備えた実用的なマルチメータです。