テスタ(マルチメータ) :「回路計」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4 1/2桁 50000カウント デュアル表示可能(設定による) VFD(蛍光表示管)表示 測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード 真の実効値(True RMS)測定 機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録 USBデバイスポート:全機種標準 USBホスト:GDM-8242/8242G GP-IB:GDM-8342G
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメーター
エコ商品
デュアル測定・デュアル表示が可能な据置タイプのデジタルマルチメーターです。USB接続によりPCからコントロールできます。 GDM-8342はUSBログ機能を搭載し、前面のUSBポートから連続データを外部USBメモリに保存することができます。
測定方式真の実効値 表示50000カウント/デュアル表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
エコ商品
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(1.54MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
エコ商品
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(1.54MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
エコ商品
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(1.54MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)6桁1/2デジタルマルチメータ
エコ商品
4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。 デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能 温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種 真の実効値測定:AC
用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計 仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時) 表示6 1/2桁、1,200,000カウント 機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ 周波数特性ACV3Hz~300kHz 測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060) インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション) RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)0.000075
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207) 寸法(mm)265×107×302 質量(kg)約2.9 電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz 表示50000カウント、デュアル表示 機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア インターフェースUSBデバイスポート レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ 消費電力(VA)最大15 アズワン品番1-3886-03-20 校正証明書一般校正
1台
85,980 税込94,578
14日以内出荷

ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。 CSV形式のデータログを外部USBメモリへ連続記録が可能です。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207) 寸法(mm)265×107×302 質量(kg)約2.9 電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz 最高温度(℃)-200~300 表示50000カウント、デュアル表示 機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア インターフェースUSBデバイスポート、データログ用USBポート レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ 消費電力(VA)最大15 アズワン品番1-3886-04-20 校正証明書一般校正
1台
97,980 税込107,778
14日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ
最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
電源周波数(Hz)50/60±10% 動作高度:最大2000m 最大消費電力(VA)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージ フルスケール1199999カウント
1台ほか
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション 4線テストリード
4線テストリード
タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用) 長さ(m)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
欠品中

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー
エコ商品
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類のスキャン・モジュール。最大450ch/secのスキャンレート。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)。温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)。DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期。DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10% 付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1 質量(kg)4.5 寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D) 電源電圧100/120/220/240 VAC ±10% 消費電力Max. 50VA 保存温度(℃)-40~70 高度(m)2000まで 動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.26MB) 取扱説明書(5.76MB)
1個
297,800 税込327,580
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー
エコ商品
DAQ-909は高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に最大DC600V/AC400Vrmsを8チャンネル備えています。2つの電流専用チャンネルはACおよびDC電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大2Aの測定が可能です。
用途8ch HVマルチプレクサ+2ch電流用 仕様電流測定専用チャンネル:2つ装備(2A/ch) 電流(A)AC/DC:最大2 電圧(V)DC:最大600 スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.26MB) 取扱説明書(5.76MB) スイッチングスピード3ms
1個
115,800 税込127,380
4日以内出荷

熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカード
エコ商品
20chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GDM-8261A用 LANカード
エコ商品
LANカード
タイプGDM-8261A用LANカード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GDM-8261A用 GP-IBカード
エコ商品
GB-IBカード
タイプGDM-8261A用GP-IBカード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード
エコ商品
10chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー
エコ商品
DAQ-901は多くの測定機能に対応しており幅広く使用できるマルチプレクサ・モジュールです。DAQ-900と同様に2つのグループを持ち2線式と4線式の測定に対応します。また、2つの電流専用入力チャンネルは、外部シャント抵抗なしでACおよびDC電流測定に使用することができます(最大1A/ch)。合計22チャンネルで、さまざまなデータ収集アプリケーションに適しています。
用途20chマルチプレクサ+2ch電流用 仕様熱電対基準接点:内蔵、電流測定専用チャンネル:2つ装備(1A/ch) 速度スキャン:最速時80ch/sec スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.26MB) 取扱説明書(5.76MB) 最大電圧(V)300
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本)
エコ商品
テストリード
タイプGDM-8261A/8255A用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
61日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー
エコ商品
DAQ-900は10個の2線式チャネルを2つ持つ(グループA/B)トータル20cnのソリッド・ステート・リレー・モジュールです。半導体リレーの為高速での測定に適しており、また寿命の面でも優れています。4線式抵抗測定ではグループAとBのチャンネルは自動的にペアになり、ソースとセンスが接続されます。このモジュールには基準接点補償が内蔵されており、熱電対での温度測定にも適しています。
用途20chマルチプレクサ 半導体リレー 仕様熱電対基準接点:内蔵 速度スキャン:最速時450ch/sec スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.26MB) 取扱説明書(5.76MB) 最大電圧(V)120
1個
121,800 税込133,980
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション テストリード 1対(赤・黒)
エコ商品
テストリード
タイプDL-2060/2060G/1060/1060G/1060R用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GDM-8261A用16chスキャナカード
エコ商品
汎用16ch+電流2chスキャナカード
タイプGDM-8261A/8255A用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング