絞り込み
出力電圧(V)
  • 0~15
  • 0~20(6)
  • 0~30(27)
  • 0~40(4)
  • 0~60(19)
  • 0~80(7)
  • 0~250(5)
  • 0~600(4)
  • 1~15(5)
  • 6(5)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 13.8(5)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 80(8)
  • 100(7)
  • 200(5)
出力電流(A)
  • 0~3(3)
  • 0~220(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 8.5(1)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • MCP(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • ブロードウォッチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
0~15
0~20(6)
0~30(27)
0~60(19)
0~80(7)
30(6)
32(6)
80(8)
100(7)
200(5)
出力電圧(V)をもっと見る
GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.94MB)取扱説明書(2.04MB)
直流安定化電源 ブロードウォッチ直流安定化電源ブロードウォッチ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
セット内容本体、電源ケーブル、リード線入力AC100V表示精度±1%動作表示3桁LED動作温湿度範囲温度: 0℃~40℃、相対湿度:80% RH(max) ※結露なきことリップルノイズCV≦10mV(RMS) CC≦20mA(RMS)
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
25,980税込28,578
1個
64日以内出荷
コンパクトなデザイン 二重絶縁 過電流保護 LEDメーターと表示板 広い電圧レンジ
質量(g)約300入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×75×90入力変動10mV負荷変動200mVリップルノイズ30mVrms
直流&交流安定化電源 M10-AD158 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD158MCP
46,980税込51,678
1個
62日以内出荷
ACおよびDC両方で0~15Vまで1V毎の調整が可能 特殊キーロック機能 最大(シーリング)電圧設定可能 デジタル出力電圧表示 ACまたはDCの連続定格出力8.5A
質量(kg)約3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×203×122
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
コンパクト/アナログ表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×155×240分解能0.025
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
コンパクト/デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×155×240分解能100mV/10mA
薄型直流安定化電源 PUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PUシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
599,800税込659,780
1台
103日以内出荷から121日以内出荷
薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源