絞り込み
出力電圧(V)
  • 0~600
  • 0~15(7)
  • 0~20(6)
  • 0~30(27)
  • 0~40(4)
  • 0~60(19)
  • 0~80(7)
  • 0~250(5)
  • 1~15(5)
  • 6(5)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 13.8(5)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 80(8)
  • 100(7)
  • 200(5)
出力電流(A)
  • 0~0.1(1)
  • 0~1.3(1)
  • 0~2.6(1)
  • 0~5.5(1)
  • 0~20(1)
出力電力(W)
  • 780(1)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • TDKラムダ(1)
  • MCP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
0~15(7)
0~20(6)
0~30(27)
0~60(19)
0~80(7)
30(6)
32(6)
80(8)
100(7)
200(5)
出力電圧(V)をもっと見る
直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 PA-Bシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護
表示精度±0.5%測定値+2桁ディスプレイ3桁LEDディスプレイ入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル)TDKラムダ
399,800税込439,780
1個
11日以内出荷
入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
薄型直流安定化電源 PUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PUシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
249,800税込274,780
1台
103日以内出荷から121日以内出荷
薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源