絞り込み
出力電圧(V)
  • 0~80
  • 0~15(7)
  • 0~20(6)
  • 0~30(27)
  • 0~40(4)
  • 0~60(19)
  • 0~250(5)
  • 0~600(4)
  • 1~15(5)
  • 6(5)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 13.8(5)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 80(8)
  • 100(7)
  • 200(5)
出力電流(A)
  • 0~1(1)
  • 0~9.5(1)
  • 0~15(1)
  • 0~19(1)
  • 0~40(1)
  • 0~42(1)
  • 0~120(1)
  • 0~160(1)
  • 13.5(1)
  • 40(2)
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
出力電力(W)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 360(1)
  • 400(1)
  • 800(2)
  • 1200(1)
  • 1600(1)
  • 5200(1)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • TDKラムダ(1)
  • 菊水電子工業(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
0~15(7)
0~20(6)
0~30(27)
0~60(19)
0~80
30(6)
32(6)
80(8)
100(7)
200(5)
出力電圧(V)をもっと見る
ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業ワイドレンジ直流安定化電源菊水電子工業
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 PA-Bシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
179,800税込197,780
1台ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル)TDKラムダ
1,498,000税込1,647,800
1個
11日以内出荷
入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブル直流安定化電源 はくでんプログラマブル直流安定化電源はくでん
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
電圧と電流の利用範囲が広く、1台で複数の小型電源の置き換えが可能です。RS232通信インターフェースを標準装備し、SCPIプロトコルをサポートし、リモートコントロールを容易にします。
質量(kg)2.5電源100VAC 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×174×255分解能[電圧] 10mV [電流] 1mAインターフェースRS232、リモート補償ディスプレイ2.8 インチ LCD 4 桁表示動作環境0~40℃ 20~80%(結露なし)保管環境-20~70℃
多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力ワイドレンジ直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷から106日以内出荷
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.22MB)
薄型直流安定化電源 PUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PUシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
219,800税込241,780
1台
103日以内出荷から121日以内出荷
薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源