絞り込み
出力電圧(V)
  • 1~15
  • 0~15(7)
  • 0~20(6)
  • 0~30(27)
  • 0~40(4)
  • 0~60(19)
  • 0~80(7)
  • 0~250(5)
  • 0~600(4)
  • 6(5)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 13.8(5)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 80(8)
  • 100(7)
  • 200(5)
出力電流(A)
  • 5(1)
ブランド
  • アルインコ(3)
  • 第一電波工業(1)
  • MCP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
0~15(7)
0~20(6)
0~30(27)
0~60(19)
0~80(7)
30(6)
32(6)
80(8)
100(7)
200(5)
出力電圧(V)をもっと見る
AC100V→DC 13.8V/MAX10A 直流安定化電源 アルインコAC100V→DC 13.8V/MAX10A 直流安定化電源アルインコ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子2系統でハンディ機への接続も簡単です。
仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)4.4出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、10A以上ヒューズ容量(A)4RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)8(連続)、10(間欠)
AC100V→DC 13.8V/MAX17A 直流安定化電源 アルインコAC100V→DC 13.8V/MAX17A 直流安定化電源アルインコ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)6.3出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上ヒューズ容量(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
AC100V→DC 13.8V/MAX35A 直流安定化電源 アルインコAC100V→DC 13.8V/MAX35A 直流安定化電源アルインコ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)9.4出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上ヒューズ容量(A)10ファン温度制御式ファンRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
リニアシリーズ型直流安定化電源 第一電波工業リニアシリーズ型直流安定化電源第一電波工業
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
入力電圧(V)AC100出力変動率(%)2以下 (定格時)RoHS指令(10物質対応)対応
交流直流安定化電源 MCP交流直流安定化電源MCP
64,980税込71,478
1個
64日以内出荷
交流・直流出力
質量(kg)5電力(W)~75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×250×160機能過電流保護, 過熱保護
直流安定化電源