絞り込み
出力電圧(V)
  • 0~30(1)
  • 0~35(1)
  • 0~60(1)
  • 0~600(1)
出力電流(A)
  • 0~20
  • 0~2(3)
  • 0~3(15)
  • 0~5(22)
  • 0~6(3)
  • 0~10(9)
  • 0~25(3)
  • 0~120(3)
  • 1(8)
  • 2(9)
  • 2.5(3)
  • 3(13)
  • 5(17)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 10(14)
  • 13.5(3)
  • 20(6)
  • 30(4)
  • 40(5)
出力電力(W)
  • 700(1)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • MCP(2)
  • 菊水電子工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
0~30(1)
0~35(1)
0~60(1)
0~600(1)
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業
228,800税込251,680
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な直流電源 汎用性に優れたベーシック電源
耐電圧AC1500V、1分間 異常のないこと入力電圧(V)100冷却方式ファンによる強制空冷応答時間(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%~100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間絶縁抵抗(MΩ)入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上保護装置定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%~110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ使用温湿度範囲0~40℃、10%~90%RH動作表示定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示リップル、ノイズ5Hz~1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定接地正または負端子を接地可能温度係数(ppm/℃)定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値)使用湿度範囲(%RH)10~90
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護
表示精度±0.5%測定値+2桁ディスプレイ3桁LEDディスプレイ入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
多出力直流安定化電源 MCP多出力直流安定化電源MCP
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
直流安定化電源