絞り込み
出力電圧(V)
- 0~30(1)
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(40)
- MCP(37)
- ITECH[測定用品](34)
- 菊水電子工業(19)
- GW INSTEK(11)
- エスコ(10)
- アルインコ(8)
- はくでん(6)
- アズワン(4)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- 東洋電源機器(4)
- 共立電気計器(3)
- CHINO(チノー)(3)
- TDKラムダ(3)
- KIKUSUI(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- RIGOL(リゴル)(2)
- KEITHLEY(ケースレー)(2)
- ブランドをもっと見る
出力電流(A)
- 0~3(1)
- 0~5(1)
校正証明書
- 付き(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~30(1)

直流安定化電源
カスタム(8件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から22日以内出荷小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正可使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800