212件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

共立電気計器電源供給アダプタ
RoHS
測定ライン(100~240V)から電源を供給可能。(ヒューズ:8923入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源
RoHS
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
質量(kg)約7 消費電力最大420W/550VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.94MB) 取扱説明書(2.04MB) 入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源
RoHS
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
仕様チャンネル:CH1 電流(A)0-3 電圧(V)0-32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.94MB) 取扱説明書(2.04MB)
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源
RoHS
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
質量(kg)約7 外形寸法(mm)210(W)x155(H)x306(D) チャンネル数3ch 入力電圧(V)AC 100/120/220±10%, 230+10%/-6%, 50/60Hz 最大消費電力(W)420/550VA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.94MB) 取扱説明書(2.04MB)
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流安定化電源はパーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機等の電源としてAC100Vが使用できます。
入力電圧AC100V
1式
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PWシリーズ
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm)138×380×124 質量(kg)約9.1 使用温度範囲(℃)0~40 分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA 冷却方式強制空冷 保存温度範囲(℃)-20~60 入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

菊水電子工業直流安定化電源
RoHS
N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源。PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。
冷却方式ファンによる強制空冷 高度(m)(環境条件)2000まで 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII 動作表示OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ 動作温湿度範囲0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT) 入力周波数(Hz)47~63 突入電流(A)MAX:70以下 効率74%以上(定格負荷時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

菊水電子工業入力電源コード
RoHS
仕様1500Wモデル用ACケーブル 全長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷

ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
仕様メーター:A/V独立2連式 質量(kg)9.4 出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く) 保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上 ヒューズ容量(A)10 ファン温度制御式ファン RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
仕様メーター:A/V独立2連式 質量(kg)6.3 出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く) 保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上 ヒューズ容量(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

PWR-01シリーズ2000Wモデル用AC入力ケーブルです。
仕様●全長:3m アズワン品番67-9338-35
1本
16,980 税込18,678
13日以内出荷

Joman(旧:MCP)USB電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能です。
寸法(mm)68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 測定電圧(V)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷

菊水電子工業直流安定化電源
RoHS
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備。外部アナログリモートコントロール。モニタ&ステータス信号出力。CV、CC優先起動機能付。キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源 付属品電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚 質量(kg)約5(本体のみ) 耐電圧(入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし 方式シリーズレギュレータ方式 定格出力電流(A)1.000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大355) 冷却方式ファンによる強制空冷 応答時間過渡応答:50μs 高度(m)2000まで 絶縁抵抗(MΩ)(入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上 安全性低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2) 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 定格出力電力(W)35 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)45max 以下 極性接地極性:負接地または、正接地可能 リップル、ノイズ0.5mV/1mA 電源電圧変動±3mV/±5mA 定格出力電圧(V)35.00 電力(V/A)150(MAX) 入力電圧範囲(V)±10% RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 測定分解能1mV/0.1mA 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200 ロードレギュレーション±3mV/±5mA 入力公称電圧(V)定格 AC100、50/60Hz、単相 上昇時間(ms)定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内 降下時間(ms)定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

1台ほか
159,800 税込175,780
16日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
659,800 税込725,780
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様出力電圧 = 0 → 32V出力電流 = 1 A, 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 212W供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点: RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約16 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 確度固定出力/2.5% 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV 負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV 交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A 直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
179,800 税込197,780
64日以内出荷

PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
定格電力(W)100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

交流・直流出力
質量(kg)5 電力(W)~75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×250×160 機能過電流保護, 過熱保護
1個
64,980 税込71,478
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Windows最新OS対応/USB接続のPC制御
付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル 質量(kg)3 電力(W)~750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×320
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4チャンネル可変出力/低リップルノイズ/
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×310 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
質量(kg)6 交流電圧(V)6.3 出力電流(A)0~3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250 交流電流(A)3 直流電流(mA)1 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器 動画あり
お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値) 質量(g)約900(電池含む) 電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7 測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ) 機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能 記録媒体SDカード (2GB) 表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示) 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間) 通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2 ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 内部メモリーフラッシュメモリ (4MB) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68 確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz) 電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000 表示更新時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下 周波数表示ライン40~70Hz 電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
47日以内出荷

プリンス電機直流電源装置
1台の電源で複数のLEDランプを点灯させる電源。小型容量電源。IP67。最大接続台数 5台(HT100PL30/24の時)
寸法(mm)201×44×46 質量(kg)0.5 定格入力電圧(V)AC100~240、DC24 周波数電源:50/60Hz 最大出力電力(W)48 最大接続台数5台 最大出力電流(A)2
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

DPS150は、Type-C入力インターフェースと複数の電源モードを備えた高性能プログラマブルDC電源です。出力電圧0-30V、電流0-5Aを正確に調整できます。この電源は効率的で安定した低消費電力で、過電圧、過電流、。過負荷、過熱、逆接続保護などの安全機能を備えています。エレクトロニクス・エンジニアの新製品開発における。電源テスト、電子機器の診断や修理、電子・電気工学。実験室での教材などに最適です。特性。 出力DC電圧(0-30V)/電流(0-5A)。 多重安全保護機構。 PCホストソフトウェアに対応。 2.8インチのカラフルなディスプレイ。 ポータブルで洗練されたデザイン
仕様【低電圧】0V ~ 30V【温度超過】0 ~ 99℃【測定スイッチ】On / Off【負荷調整】0.49%【過電力】0W ~150.00W【過電圧】0V ~ 30.00V【過電流】0A ~ 5.1A 付属品本体×1, テストクリップ×2, データケーブル×1, 取扱説明書×1 ブラック&スチールブルー 電圧入 力:DC5.0V ~ 32V、出 力:0 ~ 30V、解像度設定:10mV 質量(g)178 電力(W)出 力:0 ~ 150 出力電圧読み取り値の精度:≦0.1%±10mV 出力電流(A)0 ~ 5 モード切替通常 / 工業用 ディスプレイ2.8 インチ HD カラースクリーン 電流(mA)解像度設定:1 動作環境0℃ ~ 40℃、 0% ~ 75%RH 入力電流(mA)100mA~ 5A サイズ(mm)106×76×28 効率[全負荷] 96.3% 出力電流読み取り値の精度:≦0.1%±5mA (0 ~ 3.5A) 入力電圧読み取り値の精度:≦0.2%±5mV
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電圧と電流の利用範囲が広く、1台で複数の小型電源の置き換えが可能です。RS232通信インターフェースを標準装備し、SCPIプロトコルをサポートし、リモートコントロールを容易にします。
質量(kg)2.5 電源100VAC 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×174×255 分解能[電圧] 10mV [電流] 1mA インターフェースRS232、リモート補償 ディスプレイ2.8 インチ LCD 4 桁表示 動作環境0~40℃ 20~80%(結露なし) 保管環境-20~70℃
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度な電圧・電流制御と低リップル性能を備え、SCPIやModbus通信にも対応。研究開発や評価試験、電源供給に適した多機能直流安定化電源です。
質量(kg)3.5 電源100VAC 50Hz/60Hz 電力(W)出力:400 精度【リードバック】[電圧] <0.01%+20mV [電流] <0.1%+20mA 出力電圧(V)0~80 出力電流(A)0~20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×86×360 分解能[電圧] 10mV [電流] 10mA インターフェース[標準]RS232、RS485、USBホスト、USB、LAN ディスプレイ4.3 インチ TFT LCD 温度係数[電圧] 0.02% / ℃+10mV [電流] 0.03% / ℃+10mA 入力変動[CV] <0.01%+2.5mV [CC] <0.1%+2.5mA 負荷変動[CV] <0.01% +10mV [CC] <0.1%+5mA プロトコル【通信】SCPI、Modbus リップルノイズ[電圧] <50mVrms [電流] <15mArms プログラミング【精度】[電圧] <0.01%+20mV [電流] <0.1%+10mA
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

はくでん電子負荷
電力測定範囲は広く、電圧および電流の測定速度は最大 40kHz、測定分解能は最大 1mV/1mA、豊富な測定機能とモード、およびRS-232C通信インターフェイスにより、さまざまな現場の検査・測定条件にに対応します。
寸法(mm)88×174×300 質量(kg)4 電圧(V)0~150 高度(m)作業高度:<2000 保護機能過電圧、低電圧、過電流、過電力、過熱、逆流防止等 保存形式メモリ保存60グループ モードCC/CV/CR/CP 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露しないこと) 保存湿度(%)20~80(結露しないこと) 保管温度(℃)-10~60 テスト機能ダイナミックテスト、リストモード、バッテリーテスト 測定分解能1mV/1mA 対応ソフトウェアPC:有り
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力オンオフ機能、過電圧・過電流保護機能(OVP, OCP)搭載。3パターンの出力ストレージを設定可能。出力値を固定(変更出来ないように)する機能もあるため、実験でも安全に使用することができます。
付属品取扱説明書×1, 電源ケーブル×1, テストリード×2 寸法(mm)220×70×160 質量(kg)1.3 出力電圧(V)0~32 ディスプレイ4-digit ディスプレイ 保護機能過電流保護, 過電圧保護 入力変動CV≦0.01%+2mV CC<0.2%+2mA 負荷変動CV≦0.01%+5mV CC<0.2%+5mA リップルノイズCV≦50mVr.m.s
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可変出力に加えて、固定出力5V/1Aを搭載。CC/CV自動切り替え機能
寸法(mm)130×165×330 質量(kg)6 出力電圧(V)0~30 表示精度≦0.5%+1digit ディスプレイ3 digit ディスプレイ 入力変動1×104 +3mV 負荷変動1×104+3mV 固定出力0~5V/0~1A リップルノイズ≦1mV(rms) 入力電圧100VAC 50Hz/60Hz
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はくでんUSB 電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。
寸法(mm)約68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 電流調整範囲(A)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

テクシオテクノロジーデジタル直流安定化電源装置
コンパクトで多機能な直流安定化電源装置です。直列に接続して出力電圧をアップさせたり、並列に接続して出力電流をアップさせることができます。
出力電圧(V)0~18 リップル0.5mVrms
1個(1個)
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。
付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書 質量(kg)約2.0 出力電圧(V)DC13.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず) スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.) 最大出力電流(A)5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子2系統でハンディ機への接続も簡単です。
仕様メーター:A/V独立2連式 質量(kg)4.4 出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く) 保護回路フの字特性自動電流制限式、10A以上 ヒューズ容量(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)8(連続)、10(間欠)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷