絞り込み
ブランド
  • アームスシステム
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(54)
  • マイクロネット(48)
  • 八洲光学工業(44)
  • ライカ(40)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • ナリカ(35)
  • アズワン(26)
  • 斉藤光学(24)
  • 3R(スリーアール)(17)
  • ケニス(17)
  • ミラック光学(15)
  • カートン(14)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(14)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(13)
  • エスティジャパン(11)
  • オプター(11)
  • ANMO(9)
  • 中央精機(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置 アームスシステム

    実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置

    アームスシステム(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
    付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
  • 実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 アームスシステム

    実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置

    アームスシステム(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
    付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
  • PCモニターダイレクトカメラ アームスシステム

    PCモニターダイレクトカメラ

    アームスシステム
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷
    PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。 カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。 1920×1080の出力解像度をサポートしています。
    セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1質量(kg)280本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)有効画素数1920×1080インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)撮像素子1/2.86インチ・CMOS言語表示英語マウントCマウント調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存フレームレート30fps
  • 赤外光LEDリング照明 アームスシステム

    赤外光LEDリング照明

    アームスシステム
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    光源波長850nmの赤外光LEDリング照明装置です。点灯確認は、明るい環境下での目視ではなく、感度が850nmにある赤外カメラでおこなえます。暗い環境下では、赤色での点灯を確認できます。
    用途赤外波長による検査用途仕様取付対応顕微鏡:取付部径35~60Φ、3点ネジ留め電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成赤外光リング照明、照明コントローラー部、電源アダプター動作環境気温5°~30° 湿度60%未満、W.D.55mm以上でご使用ください。光源(nm)850調整機能光量:ダイヤル式調光
  • 実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置 アームスシステム

    実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置

    アームスシステム
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
    実体顕微鏡用のLEDリング照明と、専用偏光板のセットです。78個のLED球を搭載した高輝度LEDリング照明部分に、アナライザー・ポラライザーの二種類の偏光板が一体化。観察の障害となる不要な乱反射光を大幅に削減。対象物が見やすくなります。
    用途アクリル板やガラス板表面のキズ・異物検査、はんだの表面検査、レーザー印字部の確認などに仕様取付対応顕微鏡:取付部径35~68Φ、3点ネジ留め消費電力(W)7電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成リング照明(アナライザー・ポラライザー含む)、照明コントローラー部、電源アダプター色温度(K)6400動作環境気温0°~40° 湿度20~80%調整機能光量:ダイヤル式調光
  • LED-R72専用乳白色板 アームスシステム

    LED-R72専用乳白色板

    アームスシステム
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    LED-R72(別売)専用乳白色板です。標準付属の拡散板よりLED球の光束が見えにくくなるため、光が柔らかくなります。
    特記LED-R72専用乳白色板
  • 二色温度LEDリング照明装置 アームスシステム

    二色温度LEDリング照明装置

    アームスシステム
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    内側円周 36球の白色LED、外側円周 36球の電球色LEDを搭載した、実体顕微鏡用の二色温度LEDリング照明です。それぞれの波長に対して、コントローラーでの調光(OFF~MAXまで)が可能ですので、観察対象・環境に有効な光源を、いつでもご使用いただけます。コントローラー上段のボリュームで、電球色のリングをコントロール、下段のボリュームで、白色リングをコントロールします。リング照明は、顕微鏡側の取付部の径が 30~62mm以内で、3点ネジ止めが可能な実体顕微鏡であれば、メーカー問わずお使い頂けます。
    仕様取付対応顕微鏡:取付部径30~62Φ、3点ネジ留め消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成リング照明(コントローラー一体型)、専用拡散板(取り外し可能)、電源アダプター色温度(K)昼光色6500、電球色光2700動作環境気温0°~40° 湿度20~80%照度(Lux)最大:50000以上(W.D.100mm、専用拡散板無し時)調整機能光量:昼光色・電球色光 それぞれの調光が可能
  • LED-R72専用黄色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用黄色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 黄色
  • LED-R72専用赤色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用赤色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 赤
  • LED-R72専用緑色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用緑色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 緑
  • LED-R72専用オレンジ色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用オレンジ色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター オレンジ
  • Cマウント4Kデジタルカメラ アームスシステム

    Cマウント4Kデジタルカメラ

    アームスシステム
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    観察画像の保存から簡易二次元計測まで、カメラ本体に搭載しています。カメラに繋げたUSBマウスで操作します。
    セット内容カメラ本体、電源アダプター×1、USBケーブル×各1本、USBマウス×1(試供品)、USBメモリー×1(試供品)有効画素数3840x2160インターフェースHDMI出力×1、USB2.0出力×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、UVC出力×1、microSDHCカード挿入口×1、DC12V 1A 電源入力保存形式画像:BMP/JPEG/MP4主な機能・露出調整・WB調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転・画像フリーズ・静止画/動画撮影・ライン表示など ※UVC出力時、これらの本体機能は使用不可マウントカメラ:Cマウント記録メディアUSBメモリーもしくはmicroSDHCカードフレームスピード(fps)60画素サイズ(μm)1.85x1.85イメージセンサー1/1.8インチCMOS
  • 200万画素フルHDデジタルカメラ アームスシステム

    200万画素フルHDデジタルカメラ

    アームスシステム
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    観察画像の保存から簡易二次元計測まで、カメラ本体に搭載しています。カメラに繋げたUSBマウスで操作します。
    セット内容カメラ本体、電源アダプター×1、HDMIケーブル/USBケーブル×各1本、USBマウス×1(試供品)、USBメモリー×1(試供品)有効画素数1920x1080インターフェースHDMI出力×1、USB2.0出力×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、UVC出力×1、DC12V 1A 電源入力保存形式画像:BMP/JPEG/MP4主な機能・露出調整・WB調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転・画像フリーズ・静止画/動画撮影・ライン表示など ※UVC出力時、これらの本体機能は使用不可マウントカメラ:Cマウント記録メディアUSBメモリーフレームスピード(fps)60画素サイズ(μm)3.75x3.75イメージセンサー1/2インチCMOS
  • 倒立型金属顕微鏡 アームスシステム

    倒立型金属顕微鏡

    アームスシステム
    219,800税込241,780
    1台
    35日以内出荷
    最高のコストパフォーマンスを実現した小型倒立顕微鏡。
    照明LED照明装置ステージプレートXYステージ接眼レンズ10X(視野数18)対物レンズ5X10X50X
  • AR-Z81/68/65専用接眼レンズ 15X 視野数16 アームスシステム

    AR-Z81/68/65専用接眼レンズ 15X 視野数16

    アームスシステム
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    特記ヘリコイド付接眼レンズ15X視野16
  • AR-Nシリーズ専用接眼レンズ15X(2個1組) アームスシステム

    AR-Nシリーズ専用接眼レンズ15X(2個1組)

    アームスシステム
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    接眼レンズ15X

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品