絞り込み
ブランド
- STC(53)
- セリック(15)
- SCHOTT(ショット)(8)
- マイクロネット(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- ケニス(5)
- アズワン(3)
- ライノス(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 日本ピー・アイ(3)
- オーツカ光学(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- セン特殊光源(2)
- ハヤシレピック(2)
- カートン(1)
- フィリップス(1)
- ホーザン(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- カネカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

目視検査用高演色LEDライト直付けタイプ
嵯峨電機工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさをトラスコ品番365-3851幅(mm)100高さ(mm)135奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源AC100V電源コード(m)5光源20WLED
LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし)
ライノス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷100ルーメンの100%-50%-点滅の3段階切替スイッチ付きです。用途市販のライトでは確認しづらい狭い箇所に。トラスコ品番246-5669全長(mm)95電源(V)単4電池 1本外径(mm)16明るさ(Lm)100最大点灯時間1.5時間(100%点灯時)
モデライト 有機EL棚下照明
オーツカ光学¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷工場内の様々な場所やスペースに追加装着が可能な小型の棚下照明 パネルの使用枚数は1連と2連から選択可能 結束バンド等でパイプやラックに簡単に設置が可能で、長時間作業の疲労削減やブルーライト抑制に効果の有る照明を既存の設備に増設が出来る仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値(パネル1枚時):80-1120調整機能照度:標準装備(100-10%)発光面(mm)273×30
モデライト 有機EL検査照明
オーツカ光学¥93,980税込¥103,3781台6日以内出荷(株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用 パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保 長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)質量(g)2650電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ定格消費電力(W)13全光束(Lm)400平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100調整機能照度:標準装備(100-10%)パネル数(枚)2発光面(mm)273×30
SIMPLE5用透明保護フィルター
マイクロネット¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷高透明保護カバーで粉塵やヤニからLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。用途顕微鏡下で作業する時など色無色透明直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5
ライトガイド
日本ピー・アイ¥36,980税込¥40,6781個11日以内出荷150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。種別2分岐長さ(mm)500タイプ垂直ロック
ライトガイド
日本ピー・アイ¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。種別2分岐長さ(mm)500タイプロック
フレキシブルLED照明装置
Kenko(ケンコートキナー)¥139,800税込¥153,7801個16日以内出荷超高輝度LEDを採用した2分岐ライトガイド付の照明装置です。 150Wハロゲン光源と同等の照度にも関わらず低消費電力です。 垂直ロックタイプのライトガイドを採用しており、場所をとりません。寸法(mm)68×178×87(光源装置)電源AC100~240V・50/60Hz照明装置高輝度白色LED、調光式照度(Lx)約580000ライト種類2灯用、垂直ロックタイプ、500mm、Φ6mm
薄型ダブルアームLED照明装置
ケニス(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。寸法(mm)70×100×35電源AV100V・50/60Hz光源LED光源 調光式照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)アームダブルアーム500mm
ファイバーオプティックライトソール(KLシリーズ)用 インサートハロゲンカラーフィルタ Φ28mm 258307
SCHOTT(ショット)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷アズワン品番1-2027-02
ライトガイドFG8R-750FD55R
TGK(東京硝子器械)¥68,900税込¥75,7901個35日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-28型式FG8R-750F-D55Rタイプリングフレキシブル
ライトガイドFG6R-1000FD32R
TGK(東京硝子器械)¥61,900税込¥68,0901個26日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-26型式FG6R-1000FD32Rタイプリングフレキシブル