絞り込み
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)
質量(g)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Nikon(ニコン)(185)
- ホーザン(137)
- ビクセン(54)
- Kenko(ケンコートキナー)(53)
- セレストロン(35)
- MIZAR(ミザールテック)(34)
- PENTAX(ペンタックス)(32)
- SIGHTRON(32)
- 興和オプトロニクス(21)
- ツァイス(ZEISS)(20)
- エスコ(19)
- TRUSCO(11)
- OM SYSTEM(10)
- 富士フイルム(9)
- Canon(7)
- I.L.K(池田レンズ工業)(7)
- ナリカ(7)
- 杉藤(6)
- クリアー光学(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

対物キャップ 31252
Nikon(ニコン)¥699税込¥7691個6日以内出荷10x70IF SP WP、18x70IF WP WF対応の対物キャップです。 ※標準付属品対応製品10×70IF SP WP、18×70IF WP WF
双眼鏡 7x50IF SP WP
Nikon(ニコン)¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、天体観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、7x/10x/18x 平型目当て、7x/10x/18x IF 接眼キャップ、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5質量(g)約1515倍率(倍)7視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1°最短合焦距離約12.4m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)16.2実視界(°)7.3
夜間でも録画ができる双眼鏡
キヨラカ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷2.5Kの高画質録画 (静止画、40M) 赤外線で暗闇でも録画可能 最大300m 3段階の調節可能 3W 850nm ライト 暗視補正機能付き 光学4倍、デジタル4倍ズームで遠くのものが鮮明 録画可能 3.0インチIPSスクリーンの液晶付きで録った動画や写真を見やすい画面でその場で確認 日本語表記対応(全11か国語) 3枚連写可能 ループ機能 : ファイル分割 録画速度 : 通常、倍速、1/2倍速に切り替え可能 日付表示可能 三脚穴付き 操作ボタンが光るので暗闇でも問題なし 優れた操作性 高級デザイン 滑りにくいTPU素材採仕様●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P●フレームレート:30fps●レンズ:FOV=10°、直径 24mm●イメージセンサー:CMOS●ディスプレイ画面:3 インチ 640×480 IPS●USBインターフェース:TYPE-C●ストレージメディア:最大サポート64GB(別売り)●赤外線ライト:3W 850nm ●赤外線スポットライト、3 段階の赤外線調整●光学倍率:4x●デジタルズーム:4X●暗闇での表示距離:250-300M●弱い光での視距離:3Mから無限大●電源:2500MAH リチウム充電式バッテリー●日付スタンプ:日付と時刻の設定をサポート●モード:写真モード、動画モード、再生モード ●電源:充電式リチウム電池●充電時間:約2.5時間●電池持続時間(目安):DAY/約10時間、NAIGHT/約3時間●セット:本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、カード用USBメモリ、取扱説明書兼保証書(日本語)●IP65●本体サイズ:124×140×60mm●本体重量:約332g●保証期間:1年間●生産国:中国バッテリー容量(Ah)2.6アズワン品番67-9276-31
双眼鏡 液晶付き 2.5K
キヨラカ¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷液晶付きなので撮ったその場でモニター確認ができます。 最大2.5Kの高画質。 双眼鏡の倍率そのままに録画と写真が撮れます。 充電式で面倒な電池交換が不要。 液晶が、2.0インチIPSスクリーンできれいで見やすい。仕様●本体サイズ:116×81×45mm●本体重量:約286g●材質:亜鉛合金、ABS、PVC他●電源:リチウムポリマー内蔵充電池●電池容量:2600mAh●倍率:10倍●対物レンズの有効径:25mm●角度視野(実数):5.8°●101M/1000Mでの視野:1000m●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●近距離:6m●瞳孔間距離調整:55-75mm●デジタルズーム:8倍●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5KUHD、1080FHD、1080P、720P●スクリーン:2.0インチIPSスクリーン●言語:10か国(日本語含む)●セット内容:本体、充電ケーブル、レンズクロス、日本語取説アズワン品番67-9276-12
デジタル双眼鏡
キヨラカ¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷双眼鏡で覗いたものをそのまま録画できます。 MicroSDカード(別売り)32GBまで対応。仕様●本体サイズ:約140×105×40mm●本体重量:約260g●色:シルバー●電源:単3電池×2本(別売り)●外部メモリー:MicroSDカード(32GBまで対応)(別売り)●双眼鏡規格:10×25(10倍ズーム)●最小焦点距離:3m●1000m視界:101m●USB2.0●動画:640×480 30万画素 AVI形式●画像:1280×960・130万画素・JPEG形式●セット内容:本体、USBケーブル、レンズ拭き●6ヶ月保障●中国製アズワン品番67-9276-02
カメラ付き双眼鏡
サイエルインターナショナル¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷USB充電式。リチウム電池600mAh内蔵で連続使用可能時間約2時間。 倍率10倍、デジタルズーム8倍 MAX 2.5Kの解像度で動画撮影。40Mピクセルの画質で撮影が可能。 残しておきたい画像をそのまま撮影が可能。 搭載のモニターで写したシーンをすぐに確認が可能。 MicroSDカード32GBまで対応。(別売り)仕様●本体寸法:約136×81×45mm●本体重量:約286g●画面:2.0インチIPS 液晶●メモリ:MicroSDカード32GBまで●バッテリー:600mAh 5V 1A●充電時間:約2時間●連続使用可能時間:約2時間●倍率:(X)10●焦点距離:25mm●角度視野(実数):5.8°●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●デジタルズーム:8Xバッテリー容量(Ah)1アズワン品番67-9337-72
12×50 高倍率双眼鏡
サイエルインターナショナル¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷高倍率であらゆるシーンに対応! スポーツ観戦/アウトドア/バードウォッチ/スターウォッチでもしっかりと活躍。 18mmのアイレリーフ(接眼レンズから眼までの距離)を確保! 広い視野を確保し長時間の使用でも疲れない。 FMCグリーンで光通過率 MAX99.5%。画像に明るさなどを改善。 メガネを着用の方でも、メガネを外して直接使用可能。仕様●本体寸法:約196×178×65mm●本体重量:約817g●倍率:(X)12●対物レンズ有効径:50mm●ひとみ径:5mm●アイレリーフ:18mm●角度視野:6.3°●1000mにおける視界:114/1000m●付属品:本体、首掛け用ストラップ、携帯用ポーチ、レンズクロス、取扱説明書アズワン品番67-9337-80
防水双眼鏡
APEXEL¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%~ 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX7相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等付属品ケース、クロス、ストラップ材質プリズム:BaK4寸法(mm)160×128×53質量(g)676倍率(倍)10直径(mm)接眼レンズ:211000m先の視野(m)視界:102焦点距離3m~径(mm)対物レンズ:42、瞳径:4.2実視界(°)5.8
アバンターED Ⅱ 10倍32口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥46,980税込¥51,6781個93日以内出荷対物レンズ群にはEDレンズ(特殊低分散)を使用し、軸上色収差を極限までに補正。接眼レンズも、EDレンズを使用した対物レンズ群に見合った接眼性能を求めグレードアップ設計を施し、倍率色収差、像面湾曲補正の強化をおこないました。またレンズやプリズムの全透過面にはマルチコートを施し、プリズムには超高反射な誘電体多層膜を採用することにより、最高透過率94%以上の明るい視界と自然な色味を実現しました。フィールドでの見やすさを追求し、見掛視界60°以上を確保。一度に広範囲を観察することができます。防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。野鳥観察や天体観測などのアウトドアシーンで活躍する高性能双眼鏡です。付属品ケース、ストラップ仕様【最短合焦点距離】2m質量(g)415倍率(倍)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×124×49.5対物レンズ【径(Φmm)】32視界【見掛】60.7°明るさ10.2目幅56~73mmアイレリーフ(mm)15実視界(°)6.7
アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥42,980税込¥47,2781個93日以内出荷対物レンズ群にはEDレンズ(特殊低分散)を使用し、軸上色収差を極限までに補正。接眼レンズも、EDレンズを使用した対物レンズ群に見合った接眼性能を求めグレードアップ設計を施し、倍率色収差、像面湾曲補正の強化をおこないました。またレンズやプリズムの全透過面にはマルチコートを施し、プリズムには超高反射な誘電体多層膜を採用することにより、最高透過率94%以上の明るい視界と自然な色味を実現しました。フィールドでの見やすさを追求し、見掛視界60°以上を確保。一度に広範囲を観察することができます。防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。野鳥観察や天体観測などのアウトドアシーンで活躍する高性能双眼鏡です。付属品ケース、ストラップ仕様【最短合焦点距離】2m質量(g)410倍率(倍)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×124×49.5対物レンズ【径(Φmm)】32視界【見掛】60.3°明るさ16目幅56~73mmアイレリーフ(mm)15.2実視界(°)8.3
完全防水防振双眼鏡
SIGHTRON¥139,800税込¥153,7801個当日出荷煩わしい手振れを軽減することのできる大口径42mmの防振16倍双眼鏡です。電源をオンにするだけで手振れ防止機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます。レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します。手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式ゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観測にも疲れにくくなっています。バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞・スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます。用途遠くにある対象物を大きく見るときに。人や動物、他対象物の監視に。遠くにある対象物の確認に。付属品本体、レンズキャップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書トラスコ品番345-8567材質光学ガラス、アルミダイキャスト、エラストマー樹脂幅(mm)120色ブラック高さ(mm)70奥行(mm)180全高(mm)70倍率(倍)16レンズサイズ(mm)42最短合焦距離4mアイレリーフ(mm)14実視界(°)3.8
スポッティングスコープ TSN501/傾斜型
興和オプトロニクス¥35,880税込¥39,4681台6日以内出荷コーワスポッティングスコープ史上最軽量、超コンパクトモデル「TSN-500シリーズ」が誕生。50mm対物レンズを搭載し、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。全長(mm)241質量(g)400タイプ傾斜型最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)50
スポッティングスコープ TSN502/直視型
興和オプトロニクス¥35,880税込¥39,4681台7日以内出荷コーワスポッティングスコープ史上最軽量、超コンパクトモデル「TSN-500シリーズ」が誕生。50mm対物レンズを搭載し、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。全長(mm)259質量(g)400タイプ直視型最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)50
1.6倍エクステンダー TSN-EX16S(TSN-660M/600シリーズ用)
興和オプトロニクス¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷スポッティングスコープTSN-660M/600シリーズの焦点距離を1.6倍に伸ばすテレコンバージョンレンズです。アイピースの倍率が1.6倍になります。
双眼鏡 BDⅡ32-6.5XD
興和オプトロニクス¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷高い光学性能とコンパクトボディ。高性能を凝縮したハイクオリティモデルです。全長(mm)116質量(g)535最短合焦距離1.3m対物レンズ有効径(mm)32
双眼鏡 GENESIS22 8×22
興和オプトロニクス¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。全長(mm)105質量(g)315倍率8最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)22
双眼鏡 GENESIS22 10×22
興和オプトロニクス¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。全長(mm)106質量(g)325倍率10最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)22
単眼鏡 EA756Xシリーズ
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷付属品:ケース、ストラップ仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8°
双眼鏡
Bushnell(ブッシュネル)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
双眼鏡 BFシリーズ
Bushnell(ブッシュネル)¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)採用。特殊取得EXOバリアプロテクションにより傷、水、汚れから極限までレンズWO保護。![双眼鏡 TASCO[双眼鏡]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53139749-240130-02.jpg)
双眼鏡
TASCO[双眼鏡]¥4,898~税込¥5,388~1台6日以内出荷フーリーコートを施し、光損失を低減した明るい視界。軽量コンパクトボディは海・山・川・タウンユースまで幅広いシチュエーションで活躍。
海洋デジタル双眼鏡 BNノーティク7x50 オーシャンブルー
MINOX(ミノックス)¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷デジタルコンパス・気圧計など海上で必要とされる機能・設計が集約したスポーティな海洋双眼鏡。暗がりでも見やすい赤色表示の数値やスケールは視界上に同時表示され、効率的に視認できる。天候や揺れなど厳しい状況下でも左右されない完全防水・曇り止め設計、滑り防止&衝撃吸収ラバーグリップ。仕様望遠倍率:7倍 対物レンズ有効径:50mm プリズム材質:BaK-4 実視界:17.1° 見掛け視界:52.5° 1000m先の視界幅:131m ひとみ径:7.1mm 明るさ:51 アイレリーフ:21mm 最短合焦点距離:12m アイカップ:フォールド サイズ:223×72×160mm 重量:1010g 付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カードアズワン品番65-2764-67
フィールドスコープ レジェンド ウルトラHDモノキュラー
Bushnell(ブッシュネル)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。仕様望遠倍率:10倍 対物レンズ有効径:42mm プリズム材質:BaK-4 実視界:6.5° 見掛け視界:65° 1000m先の視界幅:113m ひとみ径:4.2mm 明るさ:17.6 アイレリーフ:15.2mm 最短合焦点距離:1.9m アイカップ:ツイスト サイズ:全長 137mm 重量:306g 付属品:レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カードアズワン品番65-2764-63
接眼レンズ 13-40x/20-60x/25-75x ズームMCII
Nikon(ニコン)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-40x/20-60x/25-75x ズームMCII。〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現。〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ。〇接眼目当てにはターンスライド方式を採用。〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造付属品MC接眼 目当て、MC接眼 接眼キャップ、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A質量(g)約:150倍率(倍)13-40(ED50シリーズに装着時)、20-60(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-75(ED82シリーズに装着時)視界1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0)明るさ14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時)直径×長さ(mm)48×79ひとみ径(Φmm)3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時)アイレリーフ(mm)14.1実視界(°)3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)
接眼レンズ 13-30x/20-45x/25-56x ズームMC
Nikon(ニコン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-30x/20-45x/25-56x ズームMC。〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現。〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ。〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造付属品13-30x/20-45x/25-56x 目当て(旧製品)、接眼キャップ D、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A質量(g)約:100倍率(倍)13-30(ED50シリーズに装着時)、20-45(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-56(ED82シリーズに装着時)視界1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0)明るさ14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時)直径×長さ(mm)39×76ひとみ径(Φmm)3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時)アイレリーフ(mm)12.9実視界(°)3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)
接眼レンズ MEP-20-60
Nikon(ニコン)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷使いやすい3倍ズーム接眼レンズ MEP-20-60。ズーム全域で視野周辺まで像の平坦性が高く、色収差も適正に補正されたクリアな視界が得られます。〇視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。〇すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。〇メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。〇接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。〇フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても内部光学系に影響のない防水設計。〇別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続により、COOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能付属品目当て ADK、接眼キャップ EDT、マウントキャップ EDS、ケース CEG対応製品MONARCH フィールドスコープ 82ED-S/82ED-A、MONARCH フィールドスコープ60ED-S/60ED-A長さ(mm)89質量(g)約:350外径(Φmm)62倍率(倍)20-60(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、16-48(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)視界1000mにおける視界(m):37-17(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、45-21(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):40.4-54.3明るさ16.8-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、14.4-1.7(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)ひとみ径(Φmm)4.1-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、3.8-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)アイレリーフ(mm)16.1-15.3実視界(°)2.1-1.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.6-1.2(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
エクイノクスX650
Bushnell(ブッシュネル)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書トラスコ品番522-0389倍率(倍)5レンズサイズ(mm)32
ウルトラビューH 10倍21mm口径ダハ双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷から63日以内出荷すべてのレンズ面だけでなく、すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)をすることにより不快なゴーストを抑え、コンサートや観劇中でも点光源の影響を受けにくくクリアな像が広がります。 また片手で包み込むようにホールドできる形状に設計しており、手ブレしにくく安定した観測が可能です。 軽量でコンサートや観劇、スポーツ観戦にも最適です。 別売の三脚取り付けホルダーにも対応していますので、三脚に取付けて安定して観測することができます。材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(ABS樹脂)、目当てラバー、転輪ラバー(EPDM)質量(g)190倍率10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×37×112眼幅調整範囲(mm)56.5~72.5コーティングレンズ:フルマルチコーティング最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)94.3明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.5実視界(°)5.4
ウルトラビュー ポケット 防水10倍25mm口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)寸法(mm)111×106×39質量(g)308倍率10倍眼幅調整範囲(mm)33~74コーティングレンズ:フルマルチコーティング最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)113.6明るさ6.25ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)10実視界(°)6.5
ウルトラビュー ポケット 防水8倍25mm口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)寸法(mm)111×106×39質量(g)298倍率8倍眼幅調整範囲(mm)33~74コーティングレンズ:フルマルチコーティング最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)143.4明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)10実視界(°)8.2
KTA-Quick01専用 交換用取付けネジ
Kenko(ケンコートキナー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷KTA-Quick01三脚ホルダー交換用の双眼鏡取付けネジです。 交換用の双眼鏡取付ネジがあれば、双眼鏡に取付けておくことにより、違う双眼鏡を三脚に取付けたい場合も素早く交換が可能となります。
双眼鏡用三脚取付けホルダー
Kenko(ケンコートキナー)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。 野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。 双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。 クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。 三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。取付可能対象アバンターEDシリーズ、ウルトラビューEXコンパクト8x32/10x32、ウルトラビューEX OP8x42DHⅢ/10x42DHⅢ、SGEX OP8x34WP/10x34OP、SGEX OP8x、26WP/10x26OP、アートスシリーズ、ウルトラビューシリーズ、ミラージュシリーズ、ウルトラビューHシリーズ寸法(mm)106×33×38質量(g)87取付ねじ三脚:1/4ネジアルカスイス規格、双眼鏡取付部:1/4
双眼鏡Stella Scan 3倍48
SIGHTRON¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷通常の双眼鏡に比べて倍率が低いので、広い範囲の星空観測に最適です。48mmの対物レンズにより集光し、肉眼では見えない星も観測可能です。付属品ケ-ス、ストラップ寸法(mm)56×56×128質量(g)300角度(°)視度:±5倍率(倍)3眼幅調整範囲(mm)56-72コーティングフリ-マルチコ-ト最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)48実視界(°)15
双眼鏡防振 S2BL 12倍42
SIGHTRON¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷電源をオンにするだけで手振れ補正機能が働き、手振れに煩わされることなく対象物を鮮明に観察する事が可能な防振双眼鏡です。 防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得る事が可能です。 IPX7の完全防水仕様なので、コンサ-ト、ライブ鑑賞ははもちろん、スポ-ツ観戦や天体観測、バードウォッチングなどのやがいかつどうまで安心してお使いいただけます。付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様ダハプリズム寸法(mm)180×120×70質量(g)600倍率(倍)12コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)66000(1000m先)明るさ12.3防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17実視界(°)3.8
双眼鏡 S3 12倍50 ED
SIGHTRON¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様Bak4ダハプリズム寸法(mm)146×149×60質量(g)885倍率(倍)12コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)50視界範囲(mm)87500(1000m先)明るさ17.3防水性完全防水ひとみ径(Φmm)4.16アイレリーフ(mm)16実視界(°)5
双眼鏡 S3 10倍50 ED
SIGHTRON¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様Bak4ダハプリズム寸法(mm)146×149×60質量(g)890倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)50視界範囲(mm)105000(1000m先)明るさ25防水性完全防水ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)18実視界(°)6
双眼鏡 S3 10倍42 ED2
SIGHTRON¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様Bak4ダハプリズム寸法(mm)133×134×53質量(g)730倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)108000(1000m先)明るさ17.6防水性完全防水ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16実視界(°)6.2

























![双眼鏡 TASCO[双眼鏡]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53139749-240130-02.jpg)