絞り込み
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)
質量(g)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Nikon(ニコン)(185)
- ホーザン(137)
- ビクセン(54)
- Kenko(ケンコートキナー)(53)
- セレストロン(35)
- MIZAR(ミザールテック)(34)
- PENTAX(ペンタックス)(32)
- SIGHTRON(32)
- 興和オプトロニクス(21)
- ツァイス(ZEISS)(20)
- エスコ(19)
- TRUSCO(11)
- OM SYSTEM(10)
- 富士フイルム(9)
- Canon(7)
- I.L.K(池田レンズ工業)(7)
- ナリカ(7)
- 杉藤(6)
- クリアー光学(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ACULON A211 接眼キャップ(EDB)
Nikon(ニコン)¥199税込¥2191個8日以内出荷双眼鏡用の接眼キャップです。対応製品ACULON A211 8x42、ACULON A211 10x50、ACULON A211 16x50、ACULON A211 8-18x42、ACULON A211 10-22x50
ACULON A211 対物キャップ(OCN)
Nikon(ニコン)¥99税込¥1091個8日以内出荷双眼鏡用の対物キャップです。対応製品ACULON A211 8x42、ACULON A211 8-18x42
7X50T IF WP オイヒモ
Nikon(ニコン)¥699税込¥7691個8日以内出荷オイヒモ SAM。対応製品7x50IF SP WP、7x50SP・防水型、10x70IF SP WP、10x70SP・防水型、7x50IF HP WP TROPICAL、7x50トロピカルIF・防水型・HP、7x50IF HP WP TROPICAL SCALE、7x50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10x70IF・防水型・HP、18x70IF WP WF、18x70IF・防水型・WF
6ZOOM.7XT.10XIF接眼キャップ
Nikon(ニコン)¥99税込¥1091個8日以内出荷双眼鏡用の接眼キャップです。対応製品7x50IF SP WP、7x50SP・防水型※、10x70IF SP WP、10x70SP・防水型※、7x50IF HP WP TROPICAL、7x50トロピカルIF・防水型・HP※、7x50IF HP WP TROPICAL SCALE、7x50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り※、10x70IF・防水型・HP※、18x70IF WP WF、18x70IF・防水型・WF※ (※7x/10x/18x 平型目当て接続時に使用可能)
5X15D CF 平型目当てゴム
Nikon(ニコン)¥199税込¥2191個8日以内出荷双眼鏡・単眼鏡用の平型目当てです。対応製品5x15D CF、7x15D CF、モノキュラーHG 5x15D、モノキュラーHG 7x15D
20X120 25X120 接眼レンズゴムキャップ
Nikon(ニコン)¥209税込¥2301個8日以内出荷大型双眼望遠鏡用の接眼レンズキャップです。対応製品大型双眼望遠鏡 20x120 IV<架台付き>、大型双眼望遠鏡 20×120 III<架台付き>、大型双眼望遠鏡 25x120<架台付き>色ブラック
20X120 25X120 対物レンズキャップ
Nikon(ニコン)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷大型双眼望遠鏡用の対物レンズキャップです。対応製品大型双眼望遠鏡 20x120 IV<架台付き>、大型双眼望遠鏡 20×120 III<架台付き>、大型双眼望遠鏡 25x120<架台付き>色ブラック
20X120 10CMスタンドアダプター
Nikon(ニコン)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷大型双眼望遠鏡用の架台とピラースタンドを接続するためのアダプターです。対応製品大型双眼望遠鏡 20×120 IV<架台付き>、大型双眼望遠鏡 20×120 III<架台付き>、大型双眼望遠鏡 25×120<架台付き>色アイボリー適応アクセサリ架台、ピラースタンド
10X42SE 接眼キャップ
Nikon(ニコン)¥199税込¥2191個8日以内出荷双眼鏡用の接眼キャップです。対応製品8x32SE・CF/10x42SE・CF/12x50SE・CF、8x30E II、10x35E II
液晶付きデジタル顕微鏡 3R-MSLCD43用ロング支柱
スリーアールソリューション¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷液晶付きデジタル顕微鏡3R-MSLCD43のオプション品として「ロング支柱」をご用意しております。
USB接続顕微鏡アダプタ
スリーアールソリューション¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷顕微鏡にアダプタを接続するだけ。500万画素の高画質で映像化します。静止画は最大2592×1944ピクセルに対応。最高画質選択時でもタイムラグが発生しづらい。新機能搭載 より鮮明な画像を作成できる深度合成・画像合併機能。作業効率が格段に向上する機能充実の専用ソフトウェア。充実の機能でもコストを抑えた導入を実現します。様々な顕微鏡で使える4種類のレンズ直径
SG-HⅡ 10倍双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。材質本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ寸法(mm)115×40×110質量(g)258倍率(倍)10レンズマルチコート眼幅調整範囲(mm)31.5~74最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)241000m先の視野(m)97.8明るさ5.8ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)10実視界(°)5.6
APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。ワンランク上の見え味で、観劇をもっと楽しくします!材質本体ボディ:アルミダイカスト、本体カバー,転輪ラバー:ABS、目当てラバー:PVC寸法(mm)110×50×80質量(g)245倍率(倍)5眼幅調整範囲(mm)56~73コーティングフルマルチコート最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)178.5明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)16実視界(°)10.2
SG-HⅡ 8倍双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。材質本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ寸法(mm)93×37×106質量(g)198倍率(倍)8レンズマルチコート眼幅調整範囲(mm)31.5~74最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)125.8明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10実視界(°)7.2
サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO
MILESEEY¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷世界的な測定機器ブランド「Mileseey」のプロ仕様の本格的なサーマル単眼鏡です。生き物が発する赤外線(熱)を検知し、肉眼や双眼鏡では見えないカモフラージュされた対象物も昼夜を問わず、完全な暗闇、霧、煙の中であっても、本体の液晶画面に熱画像として鮮明に表示、静止画や動画で記録することができます。近年身近に現れるようになった熊や猪、鹿などの「獣害対策」として、事故を未然に防ぐためにプロフェッショナルから一般ユーザーまで手軽に使える一台です。学校、道の駅、山間部の駐車場、ホテル・旅館、キャンプ場、公園、球場やゴルフ場など、様々な施設での安全管理に推奨されています。用途サーマル単眼鏡仕様OTAアップデート:対応機能省電力:自動電源オフ(30分/60分)対応、静止画・動画撮影:対応メモリー(内蔵)32GBディスプレイ800×600 OLED解像度【スーパー解像度】400×300、【赤外線】320×240視野角13.5°×10.1°防塵防水性能IP65焦点距離(mm)レンズ:13表示モードホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングル動作温度(℃)-20~60端子充電/データ:USB Type-Сデジタルズーム1、2、4(倍)フレームレート50Hzピクセルサイズ:12μmNETD(mK)40以下
サーマル単眼鏡 TNV10PRO
MILESEEY¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷TNV10PRO は操作も簡単。サーマルカメラで昼夜を問わず使用可能です。SCOPEは最大4倍の倍率を備え、かなり遠い地点から対象を見つけ出すことができます。完全防水仕様で、静止画および動画の撮影・保存が可能です。カモフラージュしていて肉眼では見つけにくい動物も、昼でも夜でも「熱」を出しているので、その状況を確認できます。集客の多い「道の駅」、「集客施設」、学校や役所関連。山間部近くにある遊戯施設、ゴルフ場や各種施設の駐車場。観光地や温泉。キャンプ場や山登り、ハイキングなど。多くのお客様が来場される環境下での獣害対策にも、その能力を発揮します。【サーマル単眼鏡】。320×240の赤外線解像、800×600 OLEDディスプレイを備え、昼夜を問わず、より広い範囲の環境でより高速な検出とより鮮明な詳細を提供します。 。【5種類の表示モード】。被写体の周辺環境によって対象物が見えにくい場合があり、ホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングルの5種類のモードを活用して、見やすい状況に設定を変更することができます。ホットスポット追跡機能を備えており、フレーム内のオブジェクトに自動的にロックオンして、ターゲットをより迅速に検出します。ズーム機能と片手操作により、現場で迅速かつ効率的に使用できるように設計されています。 。【屋外での長時間使用】。最大12時間の連続稼働時間を実現。30/60分の自動オフ機能により、電力を節約します。また、IP65で過酷な環境下でも使用できるように設計されています。 。【UHDモード】。UHDモードを有効にすると、標準的な熱画像よりも最大50%高い解像度が得られ、暗闇の中に新しい世界が広がります。連続使用時間(時間)最大約12メモリー(内蔵)32GBディスプレイ800×600 OLED解像度スーパー解像度:400×300、赤外線:320×240視野角13.5°×10.1°防塵防水性能IP65焦点距離(mm)レンズ:13表示モードホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングル端子充電/データ:USB Type-Сフレームレート50Hzピクセルサイズ:12μm電子ズーム倍率1倍/2倍/4倍NETD(mK)≦40
Nature DX 8X42 ダハプリズム双眼鏡
セレストロン¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)135×126×52質量(g)約629倍率(倍)8最短合焦距離約2m対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)129明るさ27.56ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)17.5実視界(°)7.4
Nature DX 12x50 ED ダハプリズム双眼鏡
セレストロン¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【特殊低分散(ED)レンズを採用し、色にじみを除去したシャープな像を提供】。特殊低分散(ED)対物レンズは、双眼鏡で一般的に見られる色収差(色のにじみ)を除去します。EDガラスは、レンズに使用されるガラスの組成と光学特性を研究し、色収差を大幅に低減するために特別に配合されています。Nature DX EDは、高解像度、高コントラストで、視野の端まで非常にシャープな画像を提供します。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DX EDに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DX EDはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、EDガラスによって鳥の微妙な特徴を鮮明に捉えることで野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)163×135×61質量(g)約806倍率(倍)12最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)501000m先の視野(m)84明るさ16.81ひとみ径(Φmm)4.1アイレリーフ(mm)14.3実視界(°)4.8
Nature DX 12x56 ダハプリズム双眼鏡
セレストロン¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)165×146×65質量(g)約1028倍率(倍)12最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)561000m先の視野(m)96明るさ21.16ひとみ径(Φmm)4.6アイレリーフ(mm)16実視界(°)5.5
Nature DX 10X42 ダハプリズム双眼鏡
セレストロン¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)135×126×52質量(g)約629倍率(倍)10最短合焦距離約2.2m対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)101明るさ17.64ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)14実視界(°)5.8
Nature DX 10x50 ED ダハプリズム双眼鏡
セレストロン¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【特殊低分散(ED)レンズを採用し、色にじみを除去したシャープな像を提供】。特殊低分散(ED)対物レンズは、双眼鏡で一般的に見られる色収差(色のにじみ)を除去します。EDガラスは、レンズに使用されるガラスの組成と光学特性を研究し、色収差を大幅に低減するために特別に配合されています。Nature DX EDは、高解像度、高コントラストで、視野の端まで非常にシャープな画像を提供します。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DX EDに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DX EDはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、EDガラスによって鳥の微妙な特徴を鮮明に捉えることで野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)163×135×61質量(g)約806倍率(倍)10最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)501000m先の視野(m)103明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)17.8実視界(°)5.9
Nature DX 10x32 ダハプリズム双眼鏡
セレストロン¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)128×126×46質量(g)約510倍率(倍)10最短合焦距離約2.2m対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)101明るさ10.24ひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)14実視界(°)5.8
Nature DX 8x32 ダハプリズム双眼鏡
セレストロン¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)128×126×46質量(g)約510倍率(倍)8最短合焦距離約2m対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)129明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)17.5実視界(°)7.4
Nature DX 8x42 ED ダハプリズム双眼鏡
セレストロン¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【特殊低分散(ED)レンズを採用し、色にじみを除去したシャープな像を提供】。特殊低分散(ED)対物レンズは、双眼鏡で一般的に見られる色収差(色のにじみ)を除去します。EDガラスは、レンズに使用されるガラスの組成と光学特性を研究し、色収差を大幅に低減するために特別に配合されています。Nature DX EDは、高解像度、高コントラストで、視野の端まで非常にシャープな画像を提供します。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DX EDに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DX EDはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、EDガラスによって鳥の微妙な特徴を鮮明に捉えることで野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)142×128×56質量(g)約705倍率(倍)8最短合焦距離約2m対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)131明るさ27.56ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)17.8実視界(°)7.5
Nature DX 10x42 ED ダハプリズム双眼鏡
セレストロン¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【特殊低分散(ED)レンズを採用し、色にじみを除去したシャープな像を提供】。特殊低分散(ED)対物レンズは、双眼鏡で一般的に見られる色収差(色のにじみ)を除去します。EDガラスは、レンズに使用されるガラスの組成と光学特性を研究し、色収差を大幅に低減するために特別に配合されています。Nature DX EDは、高解像度、高コントラストで、視野の端まで非常にシャープな画像を提供します。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DX EDに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DX EDはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、EDガラスによって鳥の微妙な特徴を鮮明に捉えることで野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)142×128×56質量(g)約705倍率(倍)10最短合焦距離約2m対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)103明るさ16.81ひとみ径(Φmm)4.1アイレリーフ(mm)14.3実視界(°)5.9
双眼鏡 アペックスJシリーズ
ビクセン¥38,980~税込¥42,878~1個22日以内出荷色にじみを抑え、くっきりとしたクリアな視界で観察できます。のぞき口は、高さを変更できる目当てゴムを装備しており、裸眼やコンタクトレンズ併用、めがね着用など、いずれの場合でも高さを調節して使用できます。野外でも安心の防水設計。付属品ソフトケース、ネックストラップ対物レンズ有効径(mm)42防水性付
HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ35 2.0
HIKMICRO¥589,800税込¥648,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、191.3×70.4×63.7質量(g)(バッテリー含む)485.5倍率1.9-15.2x相当 (8x)保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)35検出距離(m)1800電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:3.5音声録音ありF値1フレームレート50Hz画角12.5×10.0°/21.9×17.5m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)