絞り込み
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)
質量(g)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 単眼鏡/双眼鏡

741件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ50L 2.0 HIKMICRO

    HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ50L 2.0

    HIKMICRO
    649,800税込714,780
    1個
    32日以内出荷
    NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。CONDOR 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。HIKMICROは、画期的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム 」(HSIS)の開発に成功し、本シリーズに搭載。高画質を確保しつつ、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、全く新しいリアフォーカスホイール。CONDOR LRF 2.0シリーズは、本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。観察中にすばやくピントを調節できますので、近距離から遠距離まで、ターゲットの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。没入感を高める「0.49型 高解像フルHD有機ELディスプレイ」。CONDOR LRF 2.0シリーズは、従来モデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。また、お好みに応じて、ディスプレイ表示を円形と四角形から選択できます。精密なレーザーレンジファインダーモジュールを搭載。観察において、ターゲットとの距離情報は時に不可欠なものです。CONDOR LRF 2.0シリーズには、最大1,000mの測定距離と±1mという極めて高い精度を両立したレーザー測距機能を内蔵。さらに、新たに「水平距離表示」オプションが追加され、高低差のある山岳地帯など、複雑な地形でもより正確な状況判断を強力にサポートします。人間工学に基づくデザインと静音設計。人間の手の曲線にフィットするコンパクトな軽量ボディは、利き手を問わず直感的な操作を可能にします。肌に馴染む柔らかいラバーをまとったハウジングにより、長時間の調査でも快適なグリップを実現します。・ブラインド操作。手触りで上下方向を判別できる矢印ボタンを採用。ビューファインダーを覗いたまま、手袋越しや暗闇でも迷わず設定変更が可能です。・ステルス性。ボタンにはサイレント設計を採用し、静寂を要するシーンでも操作音を立てません。・誤操作防止。電源ボタンを側面に配置し、意図しない電源オフを防ぎます。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で背景と対象物のコントラストを最適化、さらに「Zoom Pro」によりデジタルズーム時もエッジの効いた滑らかな描写を維持し、ターゲットの発見を容易にします。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6.5時間以上の連続動作を実現。市販のモバイルバッテリーからの給電にも対応しています。・新たに「赤」と「緑」2種のモノクロームイメージパレットを追加。暗闇での長時間観察における目の疲労を大幅に軽減します。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体を採用。・電源投入から約3秒で即座に起動。また、スコープの傾きを検知して不使用時に自動で画面をオフにする省電力機能を搭載しています。・ハンドストラップ、ネックストラップ、ポーチを同梱。あらゆる持ち運び方法に対応します。
    仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、193×71.5×93.3質量(g)(バッテリー含む)537倍率2.7-21.6x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準EC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021、EN 50689:2021検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.2×12.2mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
  • HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50 2.0 HIKMICRO

    HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50 2.0

    HIKMICRO
    679,800税込747,780
    1個
    32日以内出荷
    NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。
    仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、205×69.6×82.9質量(g)(バッテリー含む)569.5倍率2.7-21.6x相当 (8x)保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.4×12.2m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
  • HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50L 2.0 HIKMICRO

    HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50L 2.0

    HIKMICRO
    819,800税込901,780
    1個
    32日以内出荷
    NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。
    仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、213.4×69.6×82.9質量(g)(バッテリー含む)583倍率2.7-21.6x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準IEC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021 EN 50689:2021検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.4×12.2m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
  • SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1430 STABILIZER SIGHTRON

    SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1430 STABILIZER

    SIGHTRON
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電源をオンにするだけで手振れ補正機能がはたらき、対象物を鮮明に観察することが可能な16倍防振双眼鏡です。対物レンズ30mmで軽量・コンパクトボディを実現しています。お好みで選べる2つの防振モードを採用。ご使用の場面に応じて選択可能です。電源は手に入りやすい単四型アルカリ乾電池(別売)を2本使用。電池持続時間は約32時間と、長時間電池の交換なくお使いいただくことが可能です。防振角±3度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。オートオフ機能を採用していますので、電源の切り忘れにより電池がなくなってしまうことを防ぎます。オートオフ機能は90分ですので、コンサートやライブの際には頻繁に電源を入れなおす必要がなく快適にお使いいただけます。人間工学に基づく手になじむコンパクト設計。双眼鏡を持った時にも電源スイッチが操作しやすく使いやすいデザインです。全てのレンズ面に反射防止コートを施す全面マルチコートを採用しました。透明感あふれるクリアな視界をお楽しみいただけます。プリズムには位相差補正コートを施すことでハレーションを防ぎ、HR(高反射)コートと相まって明るい視界に高い解像度とコントラストを実現。対象物の細部に至るまで詳細に観察することが可能です。ツイストアップ式見口は、お肌に優しいエラストマー素材を採用。天然ゴムに比べてアレルギーを引き起こすリスクが少なく、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。
    仕様プリズム:ダハプリズム(位相差補正コート、HRコート)寸法(mm)149×118×62質量(g)550倍率14倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30明るさ4.41ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)14.8実視界(°)4.8
  • SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER SIGHTRON

    SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER

    SIGHTRON
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電源をオンにするだけで手振れ補正機能がはたらき、対象物を鮮明に観察することが可能な14倍防振双眼鏡です。対物レンズ30mmで軽量・コンパクトボディを実現しています。お好みで選べる2つの防振モードを採用。ご使用の場面に応じて選択可能です。電源は手に入りやすい単四型アルカリ乾電池(別売)を2本使用。電池持続時間は約32時間と、長時間電池の交換なくお使いいただくことが可能です。防振角±3度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。オートオフ機能を採用していますので、電源の切り忘れにより電池がなくなってしまうことを防ぎます。オートオフ機能は90分ですので、コンサートやライブの際には頻繁に電源を入れなおす必要がなく快適にお使いいただけます。人間工学に基づく手になじむコンパクト設計。双眼鏡を持った時にも電源スイッチが操作しやすく使いやすいデザインです。全てのレンズ面に反射防止コートを施す全面マルチコートを採用しました。透明感あふれるクリアな視界をお楽しみいただけます。プリズムには位相差補正コートを施すことでハレーションを防ぎ、HR(高反射)コートと相まって明るい視界に高い解像度とコントラストを実現。対象物の細部に至るまで詳細に観察することが可能です。ツイストアップ式見口は、お肌に優しいエラストマー素材を採用。天然ゴムに比べてアレルギーを引き起こすリスクが少なく、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。
    仕様プリズム:ダハプリズム(位相差補正コート、HRコート)寸法(mm)149×118×62質量(g)550倍率16倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30明るさ16.3ひとみ径(Φmm)1.88アイレリーフ(mm)16.3実視界(°)4.2
  • SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ SIGHTRON

    SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ

    SIGHTRON
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    実視界15°という驚異のワイドアングルを実現したコンパクト5倍双眼鏡。実視界15°の驚異の広視野(見掛視界:66.7°)を実現。全面マルチコートを施し、抜群の明るさを確保しています。大型ピントリングは操作性に優れ、手袋着用時でも快適にお使いいただけます。対物レンズ部に防塵用平面ガラスを採用しています。最短合焦距離は2mで、室内など近距離の使用も可能となります。ホールディングが良いコンパクトボディとなります。手になじむエラストマー外装を採用しています。眼鏡使用時にも使いやすいツイストアップ見口を採用しています。
    仕様プリズム:ダハプリズム寸法(mm)118×50×132質量(g)572倍率5倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25明るさ23ひとみ径(Φmm)4.8アイレリーフ(mm)13.8実視界(°)15
  • SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ1042 ED SWA SIGHTRON

    SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ1042 ED SWA

    SIGHTRON
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    EDレンズ&フィールドフラットナーを採用した見掛視界70°の完全防水タイプの広視野10倍双眼鏡
    仕様プリズム:ダハプリズム寸法(mm)123×67×156質量(g)906倍率10倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離1.8m対物レンズ有効径(mm)42明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.8防水完全防水
  • SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 12X63 SIGHTRON

    SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 12X63

    SIGHTRON
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な大口径63mmを採用した12倍双眼鏡。対物レンズに、集光力に優れる大口径レンズを採用。彗星や星雲・星団など、かすかな光を放つ対象を観測するのに適しています。天体観測以外にも、朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途等にお使いいただけます。プリズムにはBaK4硝材を採用。多層膜コーティングを全てのレンズ面に施したフルマルチコートと相まって、高い透過率と色再現性を実現しています。焦点調整機構にはIF方式を採用。左右それぞれの眼の視度にあわせた確実なピント調整が可能です。ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡す事が可能です。防水設計ですので、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも安心です。ラバー外装の採用により寒冷地でも扱いやすく、しっかりとグリップすることが可能です。ゴム見口の採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。
    仕様プリズム:ポロプリズム(BaK4)寸法(mm)224×215×75質量(g)1470倍率12倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離10m対物レンズ有効径(mm)63明るさ27.6ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)16.5実視界(°)5.4防水完全防水
  • SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 9X63 SIGHTRON

    SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 9X63

    SIGHTRON
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な大口径63mmを採用した9倍双眼鏡。対物レンズに、集光力に優れる大口径レンズを採用。彗星や星雲・星団など、かすかな光を放つ対象を観測するのに適しています。天体観測以外にも、朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途等にお使いいただけます。プリズムにはBaK4硝材を採用。多層膜コーティングを全てのレンズ面に施したフルマルチコートと相まって、高い透過率と色再現性を実現しています。焦点調整機構にはIF方式を採用。左右それぞれの眼の視度にあわせた確実なピント調整が可能です。ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡す事が可能です。防水設計ですので、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも安心です。ラバー外装の採用により寒冷地でも扱いやすく、しっかりとグリップすることが可能です。ゴム見口の採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。
    仕様プリズム:ポロプリズム(BaK4)寸法(mm)232×215×75質量(g)1470倍率9倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離10m対物レンズ有効径(mm)63明るさ49ひとみ径(Φmm)7アイレリーフ(mm)23実視界(°)5.5防水完全防水
  • SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ842 ED SWA SIGHTRON

    SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ842 ED SWA

    SIGHTRON
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    EDレンズ&フィールドフラットナーを採用した見掛視界70°の完全防水タイプの広視野8倍双眼鏡
    仕様プリズム:ダハプリズム寸法(mm)123×67×156質量(g)896倍率8倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離1.8m対物レンズ有効径(mm)42明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)9.1防水完全防水
  • Nature DX 12x50 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン

    Nature DX 12x50 ダハプリズム双眼鏡-Black

    セレストロン
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。
    付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水、三脚取付対応質量(g)(約)806倍率(倍)12視界82m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)163×135×61明るさ16.81距離(約)2.5m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)14実視界(°)4.7
  • Nature DX 10x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン

    Nature DX 10x42 ダハプリズム双眼鏡-Black

    セレストロン
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。
    付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水、三脚取付対応質量(g)(約)705倍率(倍)10視界101m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)42サイズ(mm)142×128×56明るさ17.64距離(約)2m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)14実視界(°)5.8
  • Outland X 10x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン

    Outland X 10x25 ダハプリズム双眼鏡

    セレストロン
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    観る楽しさを広げる、軽快で高品位な双眼鏡。マルチコーティングされた光学系と、防水・防曇仕様で屋内だけでなく屋外での使用も可能。【あらゆるシーンで活躍する防水・防曇・窒素ガス充填】。Outland Xは防水、防曇仕様、ゴム装甲の外装はタフな取り扱いにも耐えられる堅牢性を提供します。【レンズにはマルチコーティングを採用し、高コントラストを実現】。レンズにはマルチコーティングが施されており、高解像度と高コントラストな視界を提供します。プリズムにはBaK-4ガラスが使用されており、これにより色の忠実性が向上しています。バードウォッチャーからハンター、旅行者まで、すべてのアウトドア愛好家のニーズを満たす設計です。【素早く調整できるツイストアップアイカップ】。ツイストアップアイカップが装備されており、アイレリーフを素早く調整できます。眼鏡を着用している人も、そうでない人も、最大の視野を得ることが可能です。また、大きなフォーカスノブにより、簡単かつ正確なピント合わせが行えます。【防湿ネオプレン製キャリングケースが付属】。防湿性のあるネオプレン製キャリングケースが付属。この便利な保護ケースは、使用していないときに双眼鏡を保護し、ベルトに取り付けて手元に保持できます。また、快適なネックストラップも同梱されており、簡単に持ち運びでき、すぐに使用できる状態を保てます。
    付属品キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水質量(g)(約)319倍率(倍)10視界108m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)25サイズ(mm)116×110×43明るさ6.25距離(約)6m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)9.1実視界(°)6.2
  • Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン

    Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black

    セレストロン
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。
    付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水、三脚取付対応質量(g)(約)705倍率(倍)8視界129m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)42サイズ(mm)142×128×56明るさ27.56距離(約)2m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)17.5実視界(°)7.4
  • Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン

    Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡

    セレストロン
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    観る楽しさを広げる、軽快で高品位な双眼鏡。マルチコーティングされた光学系と、防水・防曇仕様で屋内だけでなく屋外での使用も可能。【あらゆるシーンで活躍する防水・防曇・窒素ガス充填】。Outland Xは防水、防曇仕様、ゴム装甲の外装はタフな取り扱いにも耐えられる堅牢性を提供します。【レンズにはマルチコーティングを採用し、高コントラストを実現】。レンズにはマルチコーティングが施されており、高解像度と高コントラストな視界を提供します。プリズムにはBaK-4ガラスが使用されており、これにより色の忠実性が向上しています。バードウォッチャーからハンター、旅行者まで、すべてのアウトドア愛好家のニーズを満たす設計です。【素早く調整できるツイストアップアイカップ】。ツイストアップアイカップが装備されており、アイレリーフを素早く調整できます。眼鏡を着用している人も、そうでない人も、最大の視野を得ることが可能です。また、大きなフォーカスノブにより、簡単かつ正確なピント合わせが行えます。【防湿ネオプレン製キャリングケースが付属】。防湿性のあるネオプレン製キャリングケースが付属。この便利な保護ケースは、使用していないときに双眼鏡を保護し、ベルトに取り付けて手元に保持できます。また、快適なネックストラップも同梱されており、簡単に持ち運びでき、すぐに使用できる状態を保てます。
    付属品キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水質量(g)(約)326倍率(倍)8視界143m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)25サイズ(mm)116×110×43明るさ9.61距離(約)5m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)9.3実視界(°)8.2
  • Outland X 8x42 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン

    Outland X 8x42 ダハプリズム双眼鏡

    セレストロン
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    観る楽しさを広げる、軽快で高品位な双眼鏡。マルチコーティングされた光学系と、防水・防曇仕様で屋内だけでなく屋外での使用も可能。【あらゆるシーンで活躍する防水・防曇・窒素ガス充填】。Outland Xは防水、防曇仕様、ゴム装甲の外装はタフな取り扱いにも耐えられる堅牢性を提供します。【レンズにはマルチコーティングを採用し、高コントラストを実現】。レンズにはマルチコーティングが施されており、高解像度と高コントラストな視界を提供します。プリズムにはBaK-4ガラスが使用されており、これにより色の忠実性が向上しています。バードウォッチャーからハンター、旅行者まで、すべてのアウトドア愛好家のニーズを満たす設計です。【素早く調整できるツイストアップアイカップ】。ツイストアップアイカップが装備されており、アイレリーフを素早く調整できます。眼鏡を着用している人も、そうでない人も、最大の視野を得ることが可能です。また、大きなフォーカスノブにより、簡単かつ正確なピント合わせが行えます。【防湿ネオプレン製キャリングケースが付属】。防湿性のあるネオプレン製キャリングケースが付属。この便利な保護ケースは、使用していないときに双眼鏡を保護し、ベルトに取り付けて手元に保持できます。また、快適なネックストラップも同梱されており、簡単に持ち運びでき、すぐに使用できる状態を保てます。
    付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水、三脚取付対応質量(g)(約)670倍率(倍)8視界122m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)42サイズ(mm)146×126×53明るさ28距離(約)4m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)5.2アイレリーフ(mm)17.8実視界(°)7
  • Nature DX 10x50 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン

    Nature DX 10x50 ダハプリズム双眼鏡-Black

    セレストロン
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。
    付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水、三脚取付対応質量(g)(約)806倍率(倍)10視界101m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)163×135×61明るさ25距離(約)2.5m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)17.5実視界(°)5.8
  • Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    天体観測の入門に最適、圧倒的コスパを誇る広視界モデル。スタイリッシュで携帯性に優れた本機を手に、次に現れる感動的な彗星に備えましょう。50mmの大口径対物レンズとマルチコート光学系は驚異的な集光力を備え、天体を明るくシャープなピントで捉えることができるため、彗星観測や星空観察、月面のクレーター鑑賞に理想的です。本機の広い視野は、夜空の広範囲を探索して見たい対象を素早く特定するのに役立ち、絶えず本体を動かすことなく対象を視界内に留め続けることができます。ラバー加工されたアルミニウム製ハウジングは、耐久性があり軽量です。三脚への取り付けも可能なため、長時間の観測セッションでも快適に使用できます。また、持ち運びに便利な幅広のネックストラップとキャリングケースが付属しています。・広視野設計:広い視野角により夜空の広範囲を捉え、彗星の印象的な尾の部分までより詳細に観察することが可能です。・50mm大口径対物レンズ:優れた集光能力を備えた大型レンズを採用し、天体観測において高いパフォーマンスを発揮します。・マルチコート光学系:光の透過率を劇的に向上させ、コントラストと解像度の高い明るい画像を提供します。・大きなひとみ径:夜間や低照度下での観測セッションにおいて、最大限の光量を確保し視認性を高めます。・アルミニウム製ハウジング:過酷な使用環境にも耐えうる、堅牢で耐久性の高いアルミニウム筐体を採用しています。
    付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様耐水、三脚取付対応質量(g)(約)774倍率(倍)7視界105m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)168×198×64明るさ50.41距離(約)8m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)13実視界(°)6.6
  • UpClose G2 10x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン

    UpClose G2 10x25 ダハプリズム双眼鏡

    セレストロン
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    UpClose G2 双眼鏡で、スポーツ観戦の熱狂、旅先で出会う絶景、ハイキングでの新しい発見を。UpClose G2シリーズは、あらゆるアウトドア・アドベンチャーを間近で楽しむために生まれた、コストパフォーマンスに優れた万能モデルです。超コンパクトサイズで、ポケットやバッグに忍ばせておけば、美しい鳥を見つけたとき、スタジアムで決定的瞬間が訪れたとき、いつでも瞬時に遠くの世界を引き寄せることができます。・あらゆるシーンに持ち運びやすい高品質な日常使用双眼鏡。・光透過率を高めるマルチコーティングにより、明るくシャープで、コントラストの効いた鮮明な視界を実現しました。・耐久性に優れたアルミニウム製の本体をラバーアーマーで覆い、タフな使用環境や水濡れにも対応します。・人間工学に基づいた指掛かりを設けており、濡れた手でも滑りにくく、しっかりとホールドできます。・持ち運びに便利なソフトキャリングケースと、首への負担を軽減するネックストラップが付属します。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水質量(g)(約)312倍率(倍)10視界100m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)25サイズ(mm)76×51×114明るさ6.25距離(約)5m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11実視界(°)5.7
  • UpClose G2 10x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    UpClose G2 10x50 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    日常使いから自然観察まで気軽に使えて視界が広がる、スポーツ観戦からコンサートなどあらゆるシーンで活躍する双眼鏡。【頑丈で耐水性のあるゴムカバーのアルミボディを採用】。UpClose G2は軽量で耐久性のあるシャーシを備えており、頑丈で耐水性のあるゴムで覆われたアルミニウムボディは、野外での過酷な使用にも耐えるように設計されています。このフレームはタフで剛性が高く、ゴムでコーティングされているため、野外での厳しい使用に耐え、予期せぬ状況にも繰り返し耐えることができる耐水性を備えています。【レンズにはマルチコーティングを採用し、光透過率が向上】。レンズにはマルチコーティングされた光学系が採用されており、これにより光透過率が向上します。その結果、非コーティングの双眼鏡よりも明るく、鮮明で、高コントラストな見え方を実現しました。また、他の光学表面も特別なコーティングで処理されており、光透過率をさらに高めています。【スポーツ観戦やコンサートなどあらゆるシーンで活躍】。UpClose G2は普段使いに適した双眼鏡として、スポーツイベント、観光、ハイキング、野鳥観察、野生生物やホエールウォッチングなど、幅広い用途に持ち運んで活躍します。
    付属品キャリングケース、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚取付対応質量(g)(約)765倍率(倍)10視界118m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)185×81×160明るさ25距離(約)7m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)12実視界(°)6.8
  • UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    日常使いから自然観察まで気軽に使えて視界が広がる、スポーツ観戦からコンサートなどあらゆるシーンで活躍する双眼鏡。【頑丈で耐水性のあるゴムカバーのアルミボディを採用】。UpClose G2は軽量で耐久性のあるシャーシを備えており、頑丈で耐水性のあるゴムで覆われたアルミニウムボディは、野外での過酷な使用にも耐えるように設計されています。このフレームはタフで剛性が高く、ゴムでコーティングされているため、野外での厳しい使用に耐え、予期せぬ状況にも繰り返し耐えることができる耐水性を備えています。【レンズにはマルチコーティングを採用し、光透過率が向上】。レンズにはマルチコーティングされた光学系が採用されており、これにより光透過率が向上します。その結果、非コーティングの双眼鏡よりも明るく、鮮明で、高コントラストな見え方を実現しました。また、他の光学表面も特別なコーティングで処理されており、光透過率をさらに高めています。【スポーツ観戦やコンサートなどあらゆるシーンで活躍】。UpClose G2は普段使いに適した双眼鏡として、スポーツイベント、観光、ハイキング、野鳥観察、野生生物やホエールウォッチングなど、幅広い用途に持ち運んで活躍します。
    付属品キャリングケース、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚取付対応質量(g)(約)680倍率(倍)8視界143m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)40サイズ(mm)173×74×137明るさ25距離(約)6m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)12実視界(°)8.2
  • UpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    UpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    9,598税込10,558
    1台
    6日以内出荷
    日常使いから自然観察まで気軽に使えて視界が広がる、スポーツ観戦からコンサートなどあらゆるシーンで活躍する双眼鏡。倍率20倍、対物レンズ径50mmのポロプリズム双眼鏡です。【頑丈で耐水性のあるゴムカバーのアルミボディを採用】。UpClose G2は軽量で耐久性のあるシャーシを備えており、頑丈で耐水性のあるゴムで覆われたアルミニウムボディは、野外での過酷な使用にも耐えるように設計されています。このフレームはタフで剛性が高く、ゴムでコーティングされているため、野外での厳しい使用に耐え、予期せぬ状況にも繰り返し耐えることができる耐水性を備えています。【レンズにはマルチコーティングを採用し、光透過率が向上】。レンズにはマルチコーティングされた光学系が採用されており、これにより光透過率が向上します。その結果、非コーティングの双眼鏡よりも明るく、鮮明で、高コントラストな見え方を実現しました。また、他の光学表面も特別なコーティングで処理されており、光透過率をさらに高めています。【スポーツ観戦やコンサートなどあらゆるシーンで活躍】。UpClose G2は普段使いに適した双眼鏡として、スポーツイベント、観光、ハイキング、野鳥観察、野生生物やホエールウォッチングなど、幅広い用途に持ち運んで活躍します。
    付属品キャリングケース、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚取付対応質量(g)(約)794倍率(倍)20視界56m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)185×81×160明るさ6.25距離(約)13m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)7実視界(°)3.2
  • UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン

    UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡

    セレストロン
    7,698税込8,468
    1台
    6日以内出荷
    スポーツ観戦のスタジアムの熱気、旅先で見上げる歴史的建造物の細部、遥か遠くを横切る野鳥の羽ばたき。UpClose G2の高倍率モデルをバッグに忍ばせておけば、世界はもっと広く、もっとダイナミックに広がります。16倍というパワフルな性能を持ちながら、驚くほどスリムで軽量なボディを実現。ハイキングのバックパックや旅行カバンに入れても邪魔にならず、必要な時にサッと取り出せる機動力が魅力です。・あらゆるシーンに持ち運びやすい高品質な日常使用双眼鏡。・光透過率を高めるマルチコーティングにより、明るくシャープで、コントラストの効いた鮮明な視界を実現しました。・耐久性に優れたアルミニウム製の本体をラバーアーマーで覆い、タフな使用環境や水濡れにも対応します。・人間工学に基づいた指掛かりを設けており、濡れた手でも滑りにくく、しっかりとホールドできます。・持ち運びに便利なソフトキャリングケースと、首への負担を軽減するネックストラップが付属します。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水質量(g)(約)369倍率(倍)16視界62m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)32サイズ(mm)91×56×142明るさ4距離(約)8m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)10実視界(°)3.5
  • UpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン

    UpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡

    セレストロン
    4,798税込5,278
    1台
    6日以内出荷
    UpClose G2 双眼鏡で、スポーツ観戦の熱狂、旅先で出会う絶景、ハイキングでの新しい発見を。UpClose G2シリーズは、あらゆるアウトドア・アドベンチャーを間近で楽しむために生まれた、コストパフォーマンスに優れた万能モデルです。特に「UpClose G2 8x21」は、手のひらに収まる超コンパクトサイズ。ポケットやバッグに忍ばせておけば、美しい鳥を見つけたとき、スタジアムで決定的瞬間が訪れたとき、いつでも瞬時に遠くの世界を引き寄せることができます。・あらゆるシーンに持ち運びやすい高品質な日常使用双眼鏡。・光透過率を高めるマルチコーティングにより、明るくシャープで、コントラストの効いた鮮明な視界を実現しました。・耐久性に優れたアルミニウム製の本体をラバーアーマーで覆い、タフな使用環境や水濡れにも対応します。・人間工学に基づいた指掛かりを設けており、濡れた手でも滑りにくく、しっかりとホールドできます。・持ち運びに便利なソフトキャリングケースと、首への負担を軽減するネックストラップが付属します。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水質量(g)(約)227倍率(倍)8視界129m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)21サイズ(mm)69×51×91明るさ6.76距離(約)3m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)11実視界(°)7.4
  • SkyMaster Pro ED 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster Pro ED 7x50 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    40,980税込45,078
    1台
    6日以内出荷
    ・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズが、ED(特殊低分散)対物レンズの採用によりさらなるアップグレードを遂げました。色収差を事実上排除することで、忠実な色再現、解像度の向上、そしてコントラストの改善を実現。極めて優れた映像美を提供します。・50mmの大型対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適な明るい視界を提供します。・接眼レンズにはネジ切り加工が施されており、天体観測用の標準的な31.7mmフィルターを装着可能です。フィルターを使用することで、天体の細部を際立たせたり、光害(街明かり)による影響を軽減したりすることができます。・BaK-4プリズムと、独自のXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系を採用。光路全体の光透過率を劇的に向上させることで、より明るく、細部まで鮮明な画像を描き出します。・ポロプリズム光学設計により、左右の対物レンズの間隔を広く取ることで、より強調された立体感(3Dビュー)を実現しました。遠近感が掴みやすく、奥行きのある臨場感豊かな視界を楽しめます。・余裕のあるロングアイレリーフ設計と、ソフトなパッド付きツイストアップ見口(アイカップ)を採用。眼鏡をかけたままでも視野の隅々まで見渡しやすく、快適に観察できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、フィールドでの使い心地がさらに向上。筐体には耐久性の高いラバーアーマーを施しており、過酷な使用環境下でもしっかりと手に馴染み、衝撃から本体を保護します。・三脚への取り付けに対応しているため、長時間の観察セッションでも腕が疲れず、安定した視界を保つことができます。
    付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応寸法(mm)180×198×64質量(g)(約)1255倍率(倍)7最短合焦距離(約)8m対物レンズ有効径(mm)501000m先の視野(m)136明るさ51.02ひとみ径(Φmm)6.4アイレリーフ(mm)20.8実視界(°)7.8
  • SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    82,980税込91,278
    1台
    6日以内出荷
    20倍の迫力と、80mmの集光力。宇宙の深淵をシャープに描き出す、大口径ED双眼鏡。・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズがED(特殊低分散)対物レンズでアップグレード。色にじみを事実上排除し、忠実な色再現、高い解像度、向上したコントラストによる優れた映像を提供します。・80mmの大口径対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適です。・接眼レンズにはネジ切りが施されており、標準的な31.7mm天体用フィルターを装着可能。天体の細部を際立たせたり、光害の影響を軽減したりできます。・BaK-4プリズムとXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系が光の透過率を高め、より明るく詳細な画像を実現します。・ポロプリズム設計による広い対物レンズの間隔が、より立体感のある視界を提供します。・豊かなアイレリーフとパッド入りのツイストアップ式アイカップにより、眼鏡をかけたままでも快適に使用できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計と耐久性のあるラバー外装により、フィールドでの使用も快適です。・三脚への取り付けに対応しており、長時間の観測も安定して行えます。
    付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応寸法(mm)335×230×94質量(g)(約)3492倍率(倍)20最短合焦距離(約)30m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)59明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15.4実視界(°)3.4
  • SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    ・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズが、ED(特殊低分散)対物レンズの採用によりさらなるアップグレードを遂げました。色収差を事実上排除することで、忠実な色再現、解像度の向上、そしてコントラストの改善を実現。極めて優れた映像美を提供します。・70mmの大型対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適な明るい視界を提供します。・接眼レンズにはネジ切り加工が施されており、天体観測用の標準的な31.7mmフィルターを装着可能です。フィルターを使用することで、天体の細部を際立たせたり、光害(街明かり)による影響を軽減したりすることができます。・BaK-4プリズムと、独自のXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系を採用。光路全体の光透過率を劇的に向上させることで、より明るく、細部まで鮮明な画像を描き出します。・余裕のあるロングアイレリーフ設計と、ソフトなパッド付きツイストアップ見口(アイカップ)を採用。眼鏡をかけたままでも視野の隅々まで見渡しやすく、快適に観察できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、フィールドでの使い心地がさらに向上。筐体には耐久性の高いラバーアーマーを施しており、過酷な使用環境下でもしっかりと手に馴染み、衝撃から本体を保護します。・三脚への取り付けに対応しているため、長時間の観察セッションでも腕が疲れず、安定した視界を保つことができます。
    付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応寸法(mm)258×220×85質量(g)(約)2089倍率(倍)15最短合焦距離(約)13m対物レンズ有効径(mm)701000m先の視野(m)77明るさ21.78ひとみ径(Φmm)4.4アイレリーフ(mm)15.7実視界(°)4.4
  • SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    ・80mmの大型対物レンズは優れた集光力を誇り、低照度下での観察や天体観測に威力を発揮します。・フルマルチコーティングとBaK-4プリズムの組み合わせにより、視界の隅々まで明るく、極めてシャープでコントラストの高い解像感を実現。・別売のレッドドットファインダー(等倍ファインダー)を取り付け可能なRSRレールを装備しています。・人間工学に基づいた持ちやすさと、フィールドでの日常的な使用に耐えうる保護性能を兼ね備えたラバーアーマー仕様。・内部に窒素ガスを充填した防水設計により、あらゆる天候下でも曇ることなく使用可能です。・遥か遠くの対象物が目の前にあるかのような臨場感で迫る、20倍の高倍率。
    付属品レフレックスサイトレール(RSR)、対物レンズキャップ、交換可能なフレア付きアイカップ、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水対応、窒素充填あり、三脚取付対応寸法(mm)330.2×241.3×101.6質量(g)(約)2449倍率(倍)20最短合焦距離(約)20.2m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)56明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15.5実視界(°)3.2
  • SkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    70mmの集光力が描く、鮮明な星空。観測を劇的に変えるプロフェッショナル・スタンダード。・70mmの大口径対物レンズにより、低照度下や天体観測において優れた集光力を発揮します。・フルマルチコーティングとBaK-4プリズムの組み合わせにより、高解像度でコントラストの効いた鮮明な画像を実現。・別売のレッドドットファインダー(等倍ファインダー)を取り付け可能な、着脱式のRSRレールが付属しています。・人間工学に基づいた設計のラバー外装により、持ちやすさが向上し、フィールドでの日常的な使用から本体を保護します。・防水・窒素充填仕様により、あらゆる天候下で使用可能です。・17mmのアイレリーフにより、眼鏡をかけている方もそうでない方も快適に観測可能。・遠くの対象物を目前に引き寄せる、倍率15倍の迫力。
    付属品三脚アダプター、RSR(Reflex Sight Ready)レール、対物レンズキャップ、交換用フレアアイカップ、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水対応、窒素充填あり、三脚取付対応寸法(mm)276.9×221×86.4質量(g)(約)1450倍率(倍)15最短合焦距離(約)15m対物レンズ有効径(mm)701000m先の視野(m)77明るさ21.16ひとみ径(Φmm)4.6アイレリーフ(mm)17実視界(°)4.4
  • SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    70mm大口径が放つ圧倒的な集光力。25倍の視界で宇宙の深淵と遠景の細部を射抜く、大口径双眼鏡のスタンダード。・倍率25倍の高倍率を誇るポロプリズム双眼鏡。・大口径70mm対物レンズにより、低照度下や遠距離観察でも最大限の明るさを実現。・視野全体にわたる極めてシャープなフォーカス性能。・鮮明でクリアな視界を提供するマルチコート光学系。・地上観察および天体観測の両用途に好適。・確実なグリップを可能にする保護用ラバー外装。・容易なピント調整が可能な大型センターフォーカスノブ。・安定した長時間の観測をサポートする三脚アダプターが付属。・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。
    付属品対物レンズキャップ、三脚アダプター、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚アダプター対応寸法(mm)220×110×280質量(g)(約)1474倍率(倍)25最短合焦距離(約)23m対物レンズ有効径(mm)701000m先の視野(m)47明るさ7.84ひとみ径(Φmm)2.8アイレリーフ(mm)13実視界(°)2.7
  • SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    100mm大口径レンズと25倍の倍率がもたらす極限の集光力。三脚固定を前提とした設計で、天体や遠景の深部まで克明に描き出すフラッグシップモデル。・倍率25倍の高倍率を誇るポロプリズム双眼鏡。・超大口径100mm対物レンズが、天体観測や遠距離観察に不可欠な最大限の明るさを提供。・視野全体にわたって極めて鋭いフォーカス性能を実現。・左右個別に最適なピント調整が可能なIF(個別焦点)方式を採用。・シャープで鮮明な視界をもたらすマルチコート光学系。・遠距離の地上観察および本格的な天体観測の両用途に好適。・確実な保持を可能にする保護用ラバー外装。・三脚への安定した装着を可能にする高剛性な三脚アダプターロッドを内蔵。・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。・持ち運びや安全な保管に便利なクッション付きデラックスキャリングケース付属。
    付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚アダプター対応(本体内蔵)寸法(mm)256×130×388質量(g)(約)3969倍率(倍)25最短合焦距離(約)24.4m対物レンズ有効径(mm)1001000m先の視野(m)52明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15実視界(°)3
  • SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    80mmの大口径がもたらす優れた集光力と、20倍の視界を支える高剛性三脚アダプターロッドを装備した天体・遠距離観察用モデル。・倍率20倍の高倍率を誇るポロプリズム双眼鏡。・低照度下や遠距離観察において最大限の明るさを実現する巨大80mm対物レンズ。・視野全体にわたる非常に鋭いフォーカス性能。・シャープで鮮明な視界をもたらすマルチコート光学系。・地上観察および天体観測の両用途に好適。・確実なグリップを可能にする保護用ラバー外装。・容易なピント調整が可能な大型センターフォーカスノブ。・安定した三脚装着を実現する高剛性な三脚アダプターロッドを内蔵。・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。
    付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚アダプター対応(本体内蔵)寸法(mm)228×120×325質量(g)(約)2126倍率(倍)20最短合焦距離(約)33m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)65明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)18実視界(°)3.7
  • SkyMaster 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster 15x70 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    宇宙を覗き込む、圧倒的な集光力。月や星団をダイナミックに楽しむための大口径モデル。・倍率15倍、ポロプリズム採用。・70mmの大型対物レンズが低照度下や遠距離の観測でも、最大限の明るさを確保します。・全視野で極めてシャープな焦点。・マルチコート光学系でシャープでクリアな視野。・地上の風景観察から天体観測まで幅広く対応。・滑りにくく、しっかりとグリップできるラバーコートを採用。・ピント合わせが容易な大型のセンターフォーカスノブを装備。・三脚アダプター付属。・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。
    付属品三脚アダプター、対物レンズキャップ、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚取付対応寸法(mm)220×110×280質量(g)(約)1361倍率(倍)15最短合焦距離(約)13m対物レンズ有効径(mm)701000m先の視野(m)77明るさ22.09ひとみ径(Φmm)4.7アイレリーフ(mm)18実視界(°)4.4
  • SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    60mm大口径レンズによる集光力と12倍の高倍率を、手持ち可能なサイズに凝縮した天体観測特化型モデル。・倍率12倍のポロプリズム双眼鏡。・大口径60mm対物レンズにより、低照度下でも最大限の明るさを実現。・シャープでクリアな視界を提供するマルチコート光学系。・地上観察および天体観測の両用途に好適。・確実なグリップを可能にする保護用ラバー外装。・容易なピント調整が可能な大型センターフォーカスノブ。・三脚アダプター(別売)を使用して三脚に取り付け可能。・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。
    付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚アダプター対応寸法(mm)210×206×72質量(g)(約)1111倍率(倍)12最短合焦距離(約)18m対物レンズ有効径(mm)601000m先の視野(m)92明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)17実視界(°)5.3
  • コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 MIZAR(ミザールテック)

    コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210

    MIZAR(ミザールテック)
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    輝かしい光沢が美しい、グラデーションカラーの10倍コンパクト双眼鏡です。マルチコート仕様でシャープで明るい像が楽しめます。
    付属品ケース、ストラップ、レンズクロス寸法(mm)82×114×40質量(g)150倍率(倍)10レンズマルチコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.3ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)6至近距離(m)2実視界(°)6
  • SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100 SIGHTRON

    SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100

    SIGHTRON
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    遠くにある対象物を集光力ある100mmの大口径レンズで25倍の高倍率で観測可能です。
    付属品専用アルミケース、ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス仕様ポロプリズム(Bak4)寸法(mm)256×130×388質量(g)3970倍率25倍コーティングフルマルチコート視界【実視界】3°最短合焦距離25m対物レンズ有効径(mm)100サイズ(mm)【アイレリーフ】15.5明るさ16ひとみ径(Φmm)4防水完全防水
  • 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25

    Nikon(ニコン)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    SPORTSTAR EX IIは、気軽に持ち運べる、軽量コンパクトな2軸折りたたみ方式双眼鏡です。雨天時も安心な防水仕様のため、天候を問わずバードウォッチングや自然観察、アウトドア、スポーツ観戦、マリンスポーツなど幅広い野外シーンで活躍。視界も広く、臨場感のある観察を体験できます。・先進的なデザインと高い操作性を両立した、握りやすいエルゴノミックな形状。・本体内部に窒素ガスを充填したアウトドアでも安心な本格的な防水仕様。・携帯性に優れた、2軸折りたたみ方式の小型・軽量タイプ。・多層膜コーティングを施したレンズで明るい視界を実現。・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。・本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用。
    付属品双眼鏡用ケース 31278、双眼鏡用ストラップ 31279、スポーツスター 接眼キャップ質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×114(折り畳み時:69)×44(折り畳み時:55)倍率(倍)10視界(1000mにおける)114m、【見掛】59.2°最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)25明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)10実視界(°)6.5
  • 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 8x25 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 SPORTSTAR EX II 8x25

    Nikon(ニコン)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    SPORTSTAR EX IIは、気軽に持ち運べる、軽量コンパクトな2軸折りたたみ方式双眼鏡です。雨天時も安心な防水仕様のため、天候を問わずバードウォッチングや自然観察、アウトドア、スポーツ観戦、マリンスポーツなど幅広い野外シーンで活躍。 8×25は見掛け視界 60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる観察体験を可能にします。・先進的なデザインと高い操作性を両立した、握りやすいエルゴノミックな形状。・本体内部に窒素ガスを充填したアウトドアでも安心な本格的な防水仕様。・見掛視界60.3°の広視界タイプ。広い視界で臨場感あふれる観察体験を実現。・携帯性に優れた、2軸折りたたみ方式の小型・軽量タイプ。・多層膜コーティングを施したレンズで明るい視界を実現。・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。・本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用。
    付属品双眼鏡用ケース 31278、双眼鏡用ストラップ 31279、スポーツスター 接眼キャップ質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×114(折り畳み時:69)×44(折り畳み時:55)倍率(倍)8視界(1000mにおける)145m、【見掛】60.3°最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)10実視界(°)8.3
  • 双眼鏡 MONARCH M5 12x50 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH M5 12x50

    Nikon(ニコン)
    51,980税込57,178
    1台
    欠品中
    ED(特殊低分散)ガラスの採用により色にじみを低減し、見たままの鮮明な色が得られるMONARCH M5シリーズ。 。【EDガラスを採用した対物レンズ有効径50mmの双眼鏡でクラス最軽量】。一般に双眼鏡はレンズサイズの大きさに比例して本体が重くなりがちですが、本製品は徹底的にそぎ落とされた光学設計とデザインで軽量化に成功し、クラス最軽量の650gを実現。片手でも長時間のホールドが可能で、持ち運びの負担も大幅に軽減。軽く扱いやすいので、気軽に観察を楽しめます。【大口径対物レンズの高い集光力・分解能による、リアルで迫力のある見え味】。有効径50mmの大口径対物レンズ搭載により集光力、分解能(解像力)が高まり、高倍率でありながら明るくクリアーな視界を実現。肉眼では見えなかったものまで鮮明に映し出し、リアルで迫力のある見え味を楽しめます。【没入感を堪能できる広視界タイプ】。見掛視界60.8°の広視界タイプで、視界の隅々まで開放感のある観察を楽しめます。野鳥や走行中の列車のような動く対象物も捉えやすく、スムーズに追従可能。星空観察では視界いっぱいに映し出される星空の広がりを体感できます。幅広いシーンで深い没入感を得られます。【EDガラス採用による高いコントラストと解像力】。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥のディテールもつぶさに観察できます。【明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング】。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。【窒素ガスを充填した防水・防曇構造】。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。【その他の特長】。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。・グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディー。・紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。・別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター TRA-3)
    付属品双眼鏡用ケース 31275、双眼鏡用ストラップ 31268、接眼キャップ 31085、対物キャップ 50mm 31276質量(g)650寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×133×58倍率(倍)12視界(1000mにおける)98m、【見掛】60.8°最短合焦距離4.5m対物レンズ有効径(mm)50明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.4実視界(°)5.6
  • 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH M5 10x50

    Nikon(ニコン)
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    ED(特殊低分散)ガラスの採用により色にじみを低減し、見たままの鮮明な色が得られるMONARCH M5シリーズ。 。【EDガラスを採用した対物レンズ有効径50mmの双眼鏡でクラス最軽量】。一般に双眼鏡はレンズサイズの大きさに比例して本体が重くなりがちですが、本製品は徹底的にそぎ落とされた光学設計とデザインで軽量化に成功し、クラス最軽量の640gを実現。片手でも長時間のホールドが可能で、持ち運びの負担も大幅に軽減。軽く扱いやすいので、気軽に観察を楽しめます。【大口径対物レンズの高い集光力・分解能による、リアルで迫力のある見え味】。有効径50mmの大口径対物レンズ搭載により集光力、分解能(解像力)が高まり、高倍率でありながら明るくクリアーな視界を実現。肉眼では見えなかったものまで鮮明に映し出し、リアルで迫力のある見え味を楽しめます。【EDガラス採用による高いコントラストと解像力】。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥のディテールもつぶさに観察できます。【明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング】。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。【窒素ガスを充填した防水・防曇構造】。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。【その他の特長】。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。・グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディー。・紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。・別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター TRA-3)
    付属品双眼鏡用ケース 31275、双眼鏡用ストラップ 31268、接眼キャップ 31085、対物キャップ 50mm 31276質量(g)640寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×133×58倍率(倍)10視界(1000mにおける)105m、【見掛】55.3°最短合焦距離4.5m対物レンズ有効径(mm)50明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)19.3実視界(°)6
単眼鏡/双眼鏡