絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(32)
  • SK11(53)
  • SK(新潟精機)(92)
  • STS(154)
  • TRUSCO(75)
  • たくみ(143)
  • アカツキ製作所(KOD)(108)
  • エスコ(261)
  • エビス(水平器)(165)
  • シンワ測定(328)
  • タジマツール(TJMデザイン)(424)
  • テクノ販売(42)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
  • マイゾックス(612)
  • ムラテックKDS(115)
  • ヤマヨ(67)
  • ユニット(47)
  • 土牛(65)
  • 大平産業(122)
  • 大菱計器製作所(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁うらセンサー Panasonic(パナソニック)

    壁うらセンサー

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
    仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプトラスコ品番419-8395質量(g)140g(乾電池含まず)タイプ電池式電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません
  • レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)

    レーザーマーカー『墨出し名人』

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
    質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色赤
  • 墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
    付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
  • 墨出し名人三脚取付け金具(5/8インチ) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人三脚取付け金具(5/8インチ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
  • 墨出し名人GL回転台 Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人GL回転台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
  • 墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付 Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
    付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
  • 墨出し名人三脚取付け金具(カメラ用M6) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人三脚取付け金具(カメラ用M6)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様カメラ用三脚取付金具(M6)
  • 墨出し名人GL用電池カバー Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人GL用電池カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
  • BTL4100用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    BTL4100用プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
  • BTL4101用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    BTL4101用プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • BTL 品番末尾G・Y・P用アルミケース Panasonic(パナソニック)

    BTL 品番末尾G・Y・P用アルミケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×195×52
  • 墨出し名人 回転台(測量器用) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 回転台(測量器用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
  • 墨出しケータイ・プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    墨出しケータイ・プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    適合機種BTL1100、BTL1101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×70

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)