絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(32)
  • マイゾックス(611)
  • タジマツール(TJMデザイン)(428)
  • シンワ測定(329)
  • エスコ(261)
  • エビス(水平器)(165)
  • STS(154)
  • たくみ(143)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
  • ムラテックKDS(116)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • SK(新潟精機)(92)
  • 大菱計器製作所(75)
  • TRUSCO(75)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(65)
  • SK11(53)
  • ユニット(46)
  • テクノ販売(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポールフィックス(ピンポール固定治具) FSC藤原産業

    ポールフィックス(ピンポール固定治具)

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。
    用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。適合3m×3段/5m×5段/7m×4段セット内容本体、ピンポール300L質量(g)187寸法165×68×30
  • フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業

    フローコーン Pロート(組立架台付)

    FSC藤原産業
    66,980税込73,678
    1式
    当日出荷
    プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。
    セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
  • 検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m FSC藤原産業

    検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m

    FSC藤原産業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
    ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.14最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
  • ボルトスケール専用矢印(ロックボルト工に・配置誤差測定) FSC藤原産業

    ボルトスケール専用矢印(ロックボルト工に・配置誤差測定)

    FSC藤原産業
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    ロックボルト工の出来形管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
  • ボルトスケール専用プレート (ロックボルト工に・配置誤差測定) FSC藤原産業

    ボルトスケール専用プレート (ロックボルト工に・配置誤差測定)

    FSC藤原産業
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷
    ロックボルト工の出来形管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
  • 丸タンポール FSC藤原産業

    丸タンポール

    FSC藤原産業
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
    最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
  • 検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ FSC藤原産業

    検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ

    FSC藤原産業
    8,480税込9,328
    1本
    当日出荷
    取手付きで持ち運びに便利なデザイン。外出先や移動時にもさっと手に取れて快適にお使いいただけます。開口部はチャックでしっかり留められる構造なので、安心して収納・持ち運びが可能です。
    材質ビニール製全長(mm)1100質量(kg)0.7レッド適合サイズ1m収納の目安20本
  • 検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ FSC藤原産業

    検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ

    FSC藤原産業
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
    材質ビニール製全長(mm)1300質量(kg)0.2レッド適合サイズ1m収納の目安6本
  • Pロート部品 ポイントゲージ FSC藤原産業

    Pロート部品 ポイントゲージ

    FSC藤原産業
    7,680税込8,448
    1組
    当日出荷
    Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
  • ネットモールド 吹付モルタル・コンクリート強度試験供試体 FSC藤原産業

    ネットモールド 吹付モルタル・コンクリート強度試験供試体

    FSC藤原産業
    34,980税込38,478
    1箱
    翌日出荷
    ネットモールドは、吹付工法をともなう施工において吹付モルタル・コンクリート強度管理試験の簡便な供試体用型枠です。吹付工法を伴う施工において、吹付モルタル・コンクリートの強度管理試験用供試体を簡便に作製できる型枠で、現場での採取・成形作業を効率化し、品質管理の精度向上に貢献します。・施工条件に近い状態で供試体の作製が可能。・試験強度に影響を与えない設計。・取り外し不要で作業の手間を軽減
    サイズΦ100×H200入数(個)24
  • アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定) FSC藤原産業

    アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)

    FSC藤原産業
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    グラウンドアンカー施工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
  • アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定) FSC藤原産業

    アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)

    FSC藤原産業
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    グラウンドアンカー工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
    サイズ□300
  • シームレスパッカー FSC藤原産業

    シームレスパッカー

    FSC藤原産業
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    グラウンドアンカー・ロックボルト施工に適した製品で、内部にセメントを充填して使用します。グラウトジャケットに比べて高い強度を備えており、しっかりとした保持性能を発揮します。一方で伸縮性は控えめなため、強度重視の施工用途に適しています。
  • ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業

    ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。
    適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
  • マキトリング FSC藤原産業

    マキトリング

    FSC藤原産業
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    50m・100m等の長い検尺ロッドを使用する場合に大変便利です。単管や架台にセットし簡単に巻取収納が可能です。出し入れがスムーズで作業効率がアップします。使用後の収納が簡単で、省スペースに保管できます。中心に単管が通る構造です。
    材質ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)60質量(kg)3.8寸法(Φ)950
  • グラウトジャケット FSC藤原産業

    グラウトジャケット

    FSC藤原産業
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    港湾・河川等の土木工事における、鋼管矢板による基礎、仮締切り等時、継手部セクションにグラウトジャケット(チューブ状袋体)を挿入し、グラウト材を注入充填し、継手部よりの止水工法です。
  • チューブゴムパッカー FSC藤原産業

    チューブゴムパッカー

    FSC藤原産業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    水で膨張させて使用するパッカーです。施工後はパッカー機能を解除できるため、用途に応じた作業に対応可能です。各種工法に対応しており、現場条件に合わせた特注品の製作も承っております。ロックボルト・グラウンドアンカー施工に適した製品です。
  • デプスコアーロッド FSC藤原産業

    デプスコアーロッド

    FSC藤原産業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    片手で扱いやすい小型・軽量設計のため、撮影しながらでもスムーズに使用でき、現場での記録・測定作業を効率よく行えます。モルタル吹付け工事における擁壁厚の確認や法面深さの測定をはじめ、高所・危険箇所の施工記録、現場写真撮影時の寸法確認・管理など、さまざまな現場作業に活躍します。
    付属品スタンド
  • クリップスペーサー FSC藤原産業

    クリップスペーサー

    FSC藤原産業
    15,980税込17,578
    1袋
    当日出荷
    鉄筋挿入工(ロックボルト工)専用スペーサー。鉄筋挿入工に置いて鉄筋挿入後、孔の真ん中に鉄筋を保つスペーサーです。〈設置方法〉。 3m以上だと鉄筋センターがたるみます。 4mを超えた場合、鉄筋センターが地山につく可能性があります。 2か所の距離を3mを超えない様に設置すれば確実に浮きます。
    材質ばね鋼1袋入数(個)100
  • 検尺Fロッド6(Φ950マキトリング付) FSC藤原産業

    検尺Fロッド6(Φ950マキトリング付)

    FSC藤原産業
    169,800税込186,780
    1組
    翌日出荷
    削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。
    径(Φ)先端:11線径(Φ)6最小目盛(cm)10
  • 丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業

    丸タンポール マキトリング付

    FSC藤原産業
    59,980税込65,978
    1組
    当日出荷
    軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
    材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)マキトリング:60寸法マキトリング:Φ950最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
  • 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業

    検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ

    FSC藤原産業
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
    材質ビニール製全長(mm)2500質量(kg)0.25レッド適合サイズ2m収納の目安6本
  • Pロート部品 組立式架台 FSC藤原産業

    Pロート部品 組立式架台

    FSC藤原産業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    Pロートのロートをしっかり支える、専用の架台です。ネジによる組立式で、使わない時はコンパクトに収納可能です。ストップウォッチを掛けられる便利なフックも付いています。
  • 検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m FSC藤原産業

    検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m

    FSC藤原産業
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
    ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.25最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
  • Pロート部品 ロート本体のみ FSC藤原産業

    Pロート部品 ロート本体のみ

    FSC藤原産業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ・Pロートのロート本体です。・流下試験装置(P漏斗)を用いて行う注入モルタルの流動性試験装置です。 また、粘着性の少ないペーストの流動性の測定にも使用されます。
    質量(kg)約1.9容量(mL)1725高さ(mm)192内径(mm)【上端】178【下端】13寸法(内径Φ×長さL)(mm)【流出管】13×38
  • ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業

    ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)

    FSC藤原産業
    369,800税込406,780
    1式
    翌日出荷
    ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA
  • リングスタンド FSC藤原産業

    リングスタンド

    FSC藤原産業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    検尺ロッドのマキトリング用架台です。折りたたみ式で持ち運びや収納に優れています。
    寸法(mm)(使用時)1200×380×650、(折りたたみ時)870×400×100質量(kg)6
  • エレベーター三脚 2.1m FSC藤原産業

    エレベーター三脚 2.1m

    FSC藤原産業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    強度・安定感のある高級アルミ製三脚です。エレベーター式で好きな高さに調整可能です。上部に鉄製の-天板(Φ80×9t)がついている為、マグネットでのセットが可能です。足場の無い現場などで、測量機器を取り付けて使用するのに最適です。
    寸法(mm)全伸:2100、全縮:1070質量(kg)6

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)