絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- マイゾックス(262)
- STS(55)
- マール社(39)
- テクロック(31)
- 大平産業(29)
- シンワ測定(15)
- ムラテックKDS(14)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](14)
- マイト工業株式会社(13)
- エスコ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 小林クリエイト(8)
- 仙台銘板(5)
- ピカマーカー(5)
- TESA[測定用品](4)
- TRUSCO(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- ブランドをもっと見る
特価

フローコーン Pロート(組立架台付)
FSC藤原産業¥66,980税込¥73,6781式当日出荷プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
ボルトスケール専用矢印(ロックボルト工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷ロックボルト工の出来形管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
ボルトスケール専用プレート (ロックボルト工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥9,798~税込¥10,778~1枚当日出荷ロックボルト工の出来形管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
Pロート部品 ポイントゲージ
FSC藤原産業¥7,680税込¥8,4481組当日出荷Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷グラウンドアンカー施工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷グラウンドアンカー工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。サイズ□300
シームレスパッカー
FSC藤原産業¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷グラウンドアンカー・ロックボルト施工に適した製品で、内部にセメントを充填して使用します。グラウトジャケットに比べて高い強度を備えており、しっかりとした保持性能を発揮します。一方で伸縮性は控えめなため、強度重視の施工用途に適しています。
グラウトジャケット
FSC藤原産業¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から翌日出荷港湾・河川等の土木工事における、鋼管矢板による基礎、仮締切り等時、継手部セクションにグラウトジャケット(チューブ状袋体)を挿入し、グラウト材を注入充填し、継手部よりの止水工法です。
クリップスペーサー
FSC藤原産業¥15,980税込¥17,5781袋当日出荷鉄筋挿入工(ロックボルト工)専用スペーサー。鉄筋挿入工に置いて鉄筋挿入後、孔の真ん中に鉄筋を保つスペーサーです。〈設置方法〉。 3m以上だと鉄筋センターがたるみます。 4mを超えた場合、鉄筋センターが地山につく可能性があります。 2か所の距離を3mを超えない様に設置すれば確実に浮きます。材質ばね鋼1袋入数(個)100
Pロート部品 組立式架台
FSC藤原産業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷Pロートのロートをしっかり支える、専用の架台です。ネジによる組立式で、使わない時はコンパクトに収納可能です。ストップウォッチを掛けられる便利なフックも付いています。
Pロート部品 ロート本体のみ
FSC藤原産業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷・Pロートのロート本体です。・流下試験装置(P漏斗)を用いて行う注入モルタルの流動性試験装置です。 また、粘着性の少ないペーストの流動性の測定にも使用されます。質量(kg)約1.9容量(mL)1725高さ(mm)192内径(mm)【上端】178【下端】13寸法(内径Φ×長さL)(mm)【流出管】13×38
ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)
FSC藤原産業¥369,800~税込¥406,780~1式翌日出荷ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA

















![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)














![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)