絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- FSC藤原産業(13)
- STS(7)
- TRUSCO(5)
- アラオ(4)
- エスコ(37)
- エビス(水平器)(3)
- コノエ(2)
- シンワ測定(30)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](60)
- マイゾックス(113)
- ムラテックKDS(10)
- ヤマヨ(57)
- ユニット(11)
- 大平産業(37)
- 宣真工業(8)
- 飯塚製作所(8)
- 馬印(2)
- 髙千穂産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: スタッフ・ポール

マイスタッフ ボタン保護シート
マイゾックス(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷用途レベル出し、高低差の測定、測量全般仕様ボタン保護シール/5枚入タイプスタンダードマイゾックスコード218385
プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」
マイゾックス(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
MGグラスター
マイゾックス¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
シムロンロッド1m 標尺
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から31日以内出荷芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。用途パイプの円周記録に 狭い場所の記録写真に 板に付けて簡易標尺に仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロテープ幅(mm)60本体質量(g)75テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅
タジマツール(TJMデザイン)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)150材質(ケース)ABS樹脂
フィッシングリボン
ヤマヨ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。 魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。 写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。 計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。 目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。 記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。 材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。用途フィッシング専用メジャー。材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。JIS規格1級1目盛(mm)1
ポストレベル止型マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。トラスコ品番816-4281材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液質量(g)74使用温度範囲(℃)(保管)-25~60本体寸法(mm)128×90×90精度±2.5mm/m=0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°
リボンロッド両サイド150E-1
ヤマヨ(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!仕様表面タテ数字<1m毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)150テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
スタッフ三脚
馬印¥24,980税込¥27,4781脚当日出荷ワンマン測量に便利なスタッフ用三脚です。クランプアームでスタッフの角度調整が可能です。自立の安定性が増す重り下げ袋が2個付属しています。2Lペットボトルを重り下げ袋に入れ、中心に吊るか脚またはスタッフに固定します。用途アルミスタッフを垂直自立可能に。付属品専用ケース、重り下げ袋2個、取扱説明書適合標尺寸法:20~50mm幅トラスコ品番698-1342材質本体:アルミニウム全長(mm)1205、縮長:770
ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ
FSC藤原産業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
ロッドテープリール キューブ型
シンワ測定¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から4日以内出荷テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
マキトリング
FSC藤原産業¥31,980税込¥35,1781台当日出荷50m・100m等の長い検尺ロッドを使用する場合に大変便利です。単管や架台にセットし簡単に巻取収納が可能です。出し入れがスムーズで作業効率がアップします。使用後の収納が簡単で、省スペースに保管できます。中心に単管が通る構造です。材質ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)60質量(kg)3.8寸法(Φ)950
収納型伸縮ピンポール
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
ベイトリール型メジャー
カワチ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ベイトリールの形をした100cmまで測れる手のひらサイズのメジャーです。カラビナが付いているのでバッグなどに付けて持ち運びできます。ハンドルを回すとクリック音もなる優れもの!長さ(cm)100
目盛付測量テープ(手切りタイプ)
エスコ¥5,230税込¥5,7531巻(1巻)翌日出荷貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。用途出来形測定、寸法測定など材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)70厚さ(mm)約0.150全長(m)25目盛赤黄20cm間隔
5m 測量ロッド アルミ製
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷検測目盛 スタッフの先端から順次引き伸ばしたとき、手元の読み取り点で長さ・高さを確認できます。仕様●全長:5m(5段)●収納サイズ:1245mm●重量(kg):1.7●材質:アルミ●目盛:表/5mm/10mm直読数字 裏/20cm毎の赤白、写真用10cm表示●1m毎の黄白表示●5cm単位の赤黒直読数字●赤センターライン●50cm毎の赤黒数字●5段階伸縮でトランクにも楽々収納
フィッシングメジャー
高階救命器具¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷ロールアップでコンパクトに収納でき持ち運び可能。 カラビナが付属しているのでバッグやゲームベストに取り付けられます。 メモリアルフィッシュの計測や写真撮影に活躍します。 魚へのダメージを最小限に軽減。 ターポリン製でお手入れ簡単。材質ターポリン色Black
ロッドテープリール
シンワ測定¥5,798~税込¥6,378~1個翌日出荷から4日以内出荷ロッドテープが収納でき、持ち運びに便利です。スムーズにテープが巻き取れます。テープ接続部はワンタッチで着脱出来て便利です。用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
マルチ標尺 アルミ製
シンワ測定¥4,798~税込¥5,278~1組当日出荷右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。用途現場記録写真撮影に。材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
RTKポール Jタイプ
マイゾックス¥47,980~税込¥52,778~1個翌日出荷から7日以内出荷携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8











































![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)
![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)