絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マイゾックス(112)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](60)
- ヤマヨ(57)
- エスコ(38)
- 大平産業(37)
- シンワ測定(30)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- FSC藤原産業(13)
- ユニット(11)
- ムラテックKDS(10)
- 宣真工業(8)
- 飯塚製作所(8)
- STS(7)
- TRUSCO(5)
- アラオ(4)
- エビス(水平器)(3)
- 髙千穂産業(3)
- 馬印(2)
- コノエ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: スタッフ・ポール

検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m
FSC藤原産業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.14最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11![伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317286-210713-02.jpg)
伸縮ロッド
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から6日以内出荷伸縮式のコンパクトな標尺。 表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。用途構造物の内径・内寸の証明撮影に材質アルミ幅(mm)65厚さ(mm)12
グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付)
宣真工業¥15,980~税込¥17,578~1本8日以内出荷山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。"付属品ケース
標尺スタンド
マイゾックス¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)トラスコ品番288-3481質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82マイゾックスコード210815
テープロッド
アラオ¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷必要な長さにカットして貼れるテープです。書き込み可能で現場記録写真などに最適です。用途現場記録写真用に。付属品カット金具材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.18テープ長さ(m)25
逆目盛検測桿ATP型
マイゾックス¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定付属品ケース付寸法(mm)全縮時:1350質量(kg)1.7長さ(m)12(10段)目盛1cm方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式先端金具T型(取替可能)
デプスコアーロッド
大平産業¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷手軽に片手で持って撮影可能です。モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)
ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段
シンワ測定¥8,498税込¥9,3481個当日出荷撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。用途高所の現場記録や写真撮影に材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼寸法(mm)500×60×6(標尺)質量(g)785本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)
鋼板メラミン塗装量水標 直目盛
飯塚製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。厚さ(mm)1
ニューアル5点セット 60mm幅用ケース
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セット。用途現場工事写真記録用適合NAR-5set寸法(mm)1100マイゾックスコード221319
SKポール用クロス金具
マイゾックス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。 ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。 写真撮影が1人でもできる。用途横断測量に材質ポリカーボネート寸法(mm)60×113質量(g)63取付可能寸法(mm)ポール:Φ25~Φ35マイゾックスコード31030
メジャーポール
宣真工業¥84,980税込¥93,4781本26日以内出荷絶縁巻尺テープ内臓によりポールを伸びた分だけ数値が変動、より正確に測定が可能です。用途送・配電線の地上高の測定に。仕様耐電圧試験:乾燥トラスコ品番720-1299材質グラスファイバー外径(Φmm)【使用継管】最大径:41、最小径:14収納寸法(m)1.42最高電圧(kV)(AC)161最大測定長(m)12
クロスロッドおたすけくん
大平産業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷特許取得済み。鉄筋にクロスロッドを簡単引っかけ!。作業の時短・効率化、1人で簡単に写真撮影が可能になります。丈夫なポリカーボネート製で目盛が見やすいクリアボディです!仕様特許登録番号:第7365740号、適応鉄筋径:D10~D25質量(kg)6.5
Fスタッフ
大平産業¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から8日以内出荷携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
ABS樹脂量水標 直目盛
飯塚製作所¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。長さ(mm)1000形状Ⅰ型厚さ(mm)2タイプ直目盛穴数8穴
フォトロッド
マイゾックス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。用途現場工事写真記録用
スタッフ付検尺
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個欠品中スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。用途スランプ試験の写真撮影用検尺仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
SK チェックハンマー
マイゾックス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。 伸縮式で、携帯に便利。 ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。用途コンクリート・モルタル面の検査材質グラスファイバー、操作棒:FRP質量(g)492(先端:240)全長(m)1.5管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ26本数(継)3本収納寸法(mm)662マイゾックスコード213386
シムロンロッド 軽巻ケース120mm幅
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から7日以内出荷テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)120材質(ケース)ABS樹脂
リボンロッド両サイド120E-1
ヤマヨ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)120テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
二ツ折標尺
マイゾックス¥5,498税込¥6,0481個当日出荷収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。ロッド幅(mm)64
サンアルゴー・イエロー
マイゾックス(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷1m毎の黄白表示で夕方でも見やすさ抜群。軽量コンパクトな5段伸縮タイプ。逆目盛の付いた世界標準のベストセラー製品です。(ステンレス製底金具)トラスコ品番246-8174質量(kg)1.7段数5全長(m)5全縮(mm)1245マイゾックスコード11005
検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ
FSC藤原産業¥6,198税込¥6,8181本当日出荷上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。材質ビニール製全長(mm)1300質量(kg)0.2色レッド適合サイズ1m収納の目安6本
ロッドテープ キューブ型リールセット
シンワ測定¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミテープ厚さ(mm)0.65標準張力(N)50
丸タンポール
FSC藤原産業¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2





![伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317286-210713-02.jpg)










![Vタイプ水準器 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659426-211102-02.jpg)


























![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)
![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)