絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マイゾックス(112)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](60)
- ヤマヨ(57)
- エスコ(38)
- 大平産業(37)
- シンワ測定(30)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- FSC藤原産業(13)
- ユニット(11)
- ムラテックKDS(10)
- 宣真工業(8)
- 飯塚製作所(8)
- STS(7)
- TRUSCO(5)
- アラオ(4)
- エビス(水平器)(3)
- 髙千穂産業(3)
- 馬印(2)
- コノエ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: スタッフ・ポール

エコロッド
大平産業¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷粘着力が強く、風雨にさらされてもはがれ落ちる心配がありません。 燃やしても塩素ガスが出ませんので、丁張板に貼ったままでも燃やすことができます。 印刷面にはつや消し加工が施してあり、カメラのフラッシュでも光りにくくなっています。 。テープカッターが付属しています。長さ(m)25
反射スタッフ
大平産業¥43,980~税込¥48,378~1本25日以内出荷ワイドな表面にプリズムシートを装着したスタッフです。使う人に優しく、スタッフの耐久性・防塵性をアップするBガードを装着しています。全長(m)5
マンホールスケール
大平産業¥34,980~税込¥38,478~1本8日以内出荷縦尺はスライドが可能です。管頂・管底の測定が簡単にできます。 精度を重視した強固な作りです。 大きなインバートでも使用できます。勾配の急な下水管の場合使いやすいタイプです。
精密ピンポール
大平産業¥4,998~税込¥5,498~1本25日以内出荷視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。 強度重視のスチール製です 視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。 。基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(Φ9mm・ステンレス製)ねじ径(Φmm)9
ピンポール
大平産業¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷光波距離計のケースに収納できます。 光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。長さ(cm)30
視準ポール
大平産業¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷GPSアンテナ直下に付けることにより、トランシットでの鉛直確認がしやすくなります。適合機種スタティックボール用寸法(mm)Φ40×150
2級水準標尺
大平産業¥199,800税込¥219,7801本25日以内出荷公共測量作業に使用できます。国土地理院の測量機器性能基準を満たした登録機種です。 2級検定を受けることで、公共測量作業規定に基づく3・4級水準測量に使用できます。サイズ3m2段継入数2本組
50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785
標尺用クロス金具
シンワ測定¥2,298税込¥2,5281個当日出荷標尺のどこからでも取り付けられます。標尺(巾60mm)に取り付けることにより、縦横が同時に測れます。材質本体:鉄(クロムめっき)、ポリアセタール樹脂、バネ:炭素鋼寸法(mm)71×70×29質量(g)152
検尺棒
日興製綱¥54,980税込¥60,4781セット当日出荷最大6mまでの削孔長を測定可能です。ジョイントタイプで持ち運びに便利で、1本1mの検尺棒が6本入っています。目盛りが大きく見やすい表示となっています。用途削孔長の測定・検尺器具として。トラスコ品番540-0697全長(mm)6000
ポイントカーソル(左右一対組) 210×35×11厚
ユニット¥6,698税込¥7,3681組(1個)翌々日出荷用途388-35~38用(幅60mm×6mm厚の物に使用可能)トラスコ品番740-2490セット内容2本1組材質アルミ製厚さ(mm)11質量(g)205寸法(長さL×幅W)(mm)210×35
ポケットピンポール
アラオ¥18,980税込¥20,8781箱(10本)翌々日出荷ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ! 紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。用途ピンポール材質スチール寸法(mm)縮時/180、伸時/300全長(mm)200~300色赤/シルバー直径(Φmm)10
ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JIS
シンワ測定¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。付属品肩掛け用ベルト幅(mm)120厚さ(mm)0.65質量(g)3765全長(m)20目盛表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、1cm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、1cm単位本体寸法(mm)284×174×183標準張力(N)50長さ許容差(mm)±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)
ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JIS
シンワ測定¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。付属品肩掛け用ベルト幅(mm)120厚さ(mm)0.65質量(g)2530全長(m)10目盛表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、1cm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、1cm単位本体寸法(mm)284×174×183標準張力(N)50長さ許容差(mm)±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)
ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JIS
シンワ測定¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。幅(mm)60厚さ(mm)0.65質量(g)2775全長(m)30目盛表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位本体寸法(mm)284×174×124標準張力(N)50長さ許容差(mm)±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)
マグネット式ロッド立て 磁立くん(50cmタイプ)
アイデア・サポート¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷傾斜地でも垂直にロッドを設置できます 磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。 傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。 「糸張りくん」との組み合わせ使用例 簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。 リボンロッドとの組み合わせ使用例 平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(500mm)×1、マグネット入りベース×1材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×500
5段 測量ロッド(アルミ製)
エスコ¥9,750~税込¥10,725~1本当日出荷アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。 各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。 海岸沿い、丘陵など高低差の大きい所での測定に便利です。










































![[ジョイント式測量ロッド用] シール(9種) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76549026-220413-02.jpg)

![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)
![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)