絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • MCP(55)
  • エスコ(23)
  • 小野測器(21)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • ライン精機(10)
  • 三和電気計器(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • グッドマン(7)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • 鶴賀電機(5)
  • マザーツール(5)
  • 大菱計器製作所(4)
  • マイゾックス(4)
  • TIME(4)
  • KIKUSUI(4)
  • 和光精機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • ボールギャップゲージ SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ

    SK(新潟精機)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
  • ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ 形状記憶 S

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールギャップゲージ SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ

    SK(新潟精機)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
    用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
  • 交換用ラップブロック SK(新潟精機)

    交換用ラップブロック

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックです。
    用途ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックとして直径(Φmm)29平行度(μm)2以下
  • ベンチテーブル 基本セット SK(新潟精機)

    ベンチテーブル 基本セット

    SK(新潟精機)
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。
    用途電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。測定範囲(mm)10測定力(N)0.3~1.0取付穴(mm)8(測定器)アンビル(mm)1.5(固定部分)測定方向水平RoHS指令(10物質対応)対応

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンターその他関連用品